絞り込み
対応インチサイズ
- 32型(1)
- 40型(1)
- 42型(1)
- 43型(1)
- 49型(1)
- 50型(1)
- 55型(1)
- 65型(1)
- その他(6)
耐荷重(kg)
- 20
- 1(6)
- 3(4)
- 5(41)
- 7(4)
- 10(52)
- 15(18)
- 25(10)
- 30(36)
- 35(9)
- 40(38)
- 45(16)
- 50(31)
- 55(7)
- 60(12)
- 70(21)
- 80(12)
- 100(10)
- 110(4)
- 120(6)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- SDS(7)
- エレコム(3)
- HAMILeX(ハミレックス)(2)
- サンワサプライ(1)
- ナイキ(1)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
- ナカムラ商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「対応インチサイズ」から絞り込む
32型(1)
40型(1)
42型(1)
43型(1)
49型(1)
50型(1)
55型(1)
65型(1)
その他(6)

ディスプレイスタンド
HAMILeX(ハミレックス)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1RoHS指令(10物質対応)対応上下調整50mmピッチ 5段階
モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド
エレコム¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード幅(mm)480質量(kg)約2色ブラック高さ(mm)130奥行(mm)300耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。高さ調節あり対応インチサイズ~32インチ
テレビ台・AVボード ~43V型対応
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷組み立て式 安心!安全!Wガードガラス (強化ガラス+飛散防止フィルム貼り) コーナーフィット設計! 便利なハーフオープン仕様! さらに便利な縦型収納スペース付!適合サイズ~43V型耐荷重(kg)20質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×290×341.5付属品転倒防止器具・キャスタートレイ幅(mm)980高さ(mm)341.5奥行(mm)290
スピーカーボックス
HAMILeX(ハミレックス)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷扉にシリンダー錠を採用(盗難防止) 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)幅(mm)802質量(kg)約8.5高さ(mm)193奥行(mm)204有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193総耐荷重(kg)約20
フットレスト 足置き台 デスク 角度調整 可動式 姿勢改善 負担軽減 スチール製
エレコム¥5,298税込¥5,8281個当日出荷足を乗せることでデスクワーク時の姿勢改善、足への負担を軽減でき、前後-20°~20°の角度に無段階調整できるフットレストです。材質スチール、PVC質量(kg)約2.4色ブラック耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×300×80※水平時
ブラケット クイックリリース VESA規格対応 モニターアーム用 17~49インチ 耐荷重20kg
エレコム¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷モニターの取り付けを、ラクに、スピーディーに。重いモニターを抱えながらの設置作業をなくし、挿し込むだけでモニターをアームやスタンドに設置できる、クイックリリース式VESAブラケットです。取り外しも簡単で、左右90度回転のモニターアームに対応し、モニターの機能をそのまま活かせます。用途パーツ同士を挿し込んで噛み合わせるだけで、モニターをアームやスタンドに取り付けられるVESAブラケットです。 ※耐荷重約20kg 。モニターとアームにそれぞれブラケットを取り付け、挿し込むだけで設置完了。重いモニターを抱えてネジ止めする必要がなく、簡単に着脱できます。 。モニター用とモニターアーム用ブラケットを繋ぐ箇所にしっかりネジを締めることで、ぐらつかず安定した状態で使えます。 。外すときも手でネジを緩めモニターを上に持ち上げるだけでスムーズに取り外せます。 。左右に90度回転するモニターアームに対応。モニターの機能をそのまま活かせて、快適な作業環境をサポートします。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モニターアーム用ブラケット×1、モニター用ブラケット×1、M4×12ネジ(×4)、M4×16ネジ(×4)、M5×12ネジ(×4)、M5×16ネジ(×4)、ワッシャー(×4)、スペーサー(×4)、M4×5ネジ(×4)、取扱説明書×1材質スチール、ABS色ブラック質量(g)約390適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×約15.5×約114 ※突起部を含まず適合サイズ17インチ~49インチ可動範囲ローテーション
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き
SDS¥229,800税込¥252,7801台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
コンパクトサイネージスタンド ロータイプ
SDS¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。用途店舗仕様チルト調整不可付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)500質量(kg)12.5色ブラック高さ(mm)719奥行(mm)500取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能保証期間1年中心高さ(mm)(画面)500~700高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
卓上型業務用ディスプレイスタンド
SDS¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール色ブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
ワークスタンド FRA-WS20
SDS¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能。パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)650型式FRA-WS20質量(kg)38色本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500奥行(mm)250耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)棚固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
WALL テレビスタンド A2対応 デバイスワゴン
ナカムラ商事¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷デバイスを使いたいときだけ、スムーズにどこへでも移動できる収納アイテム。WALL A2と同じ超低床キャスター付きなので、美しいスタイルと自由な移動を両立。A2のベースに合わせた曲線デザインで、デバイスも美しく収納。コード押さえやコードスリットが施されているため、コードが外から見えにくくなる効果もあります。A2と合わせて使うことでテレビの楽しみがもっと広がります。スタイリッシュなラックとしてもお使いいただけ、ソファの横に移動させてサイドテーブルとして使うこともできる優れもの。※こちらの商品は組み立ての必要がありません。※ワゴン本体と同色のコードカバー(2m)が付属します。仕様●コードカバー:長さ:2m、直径:1.9cm(※最大約2.5cm)●配置する床について:【向き】フローリング、クッションフロア、塩ビタイル、パンチカーペットなど(硬質で沈みこみ、歪み、傾きがない床材)、【不向き】無垢フローリング、たたみ、毛足の長い絨毯、厚さのあるカーペットなど(沈みこみ、キャスターが絡まる可能性がある床材)質量(kg)約15耐荷重(kg)20(天板:7.5、上段:5、下段:7.5)内寸(cm)【上段】幅46×奥行27.5×高さ14.5、【下段】幅46×奥行24.5×高さ30.5
ケーシングスタンド 縦型
SDS¥219,800税込¥241,7801台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースハイポジションスタンド
SDS¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)550質量(kg)40高さ(mm)1906奥行(mm)410取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
イーゼルスタンド 50インチ用
SDS¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷40~50インチディスプレイ用 店舗店頭に最適なコンパクトなイーゼル型のスタンドです。 軽量化することで、大幅なコストダウンを実現しました。用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)500質量(kg)7.6色ブラック高さ(mm)1040奥行(mm)540取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【機器固定金具】 160×230×50 有効寸法:440×230×50(5kgまで)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1040×540 収納時:500×1088×136キャスター径(Φmm)40(ストッパー無し)ディスプレイ縦横設置可能ディスプレイサイズ(目安)40~50インチ
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。適合モニターサイズ(最大)42インチ耐荷重(kg)20仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15色ブラック使用工具手袋フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55上下調整あり六角レンチ(mm)4組立人数2
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド