絞り込み
周波数特性
- 5~90000Hz(1)
- 10~20000Hz(1)
- 10~40000Hz(2)
- 10~50000Hz(1)
- 10~160000Hz(1)
- 16~62000Hz(1)
- 20~20000Hz(4)
- 20~40000Hz(1)
- 20~45000Hz(1)
- 20~80000Hz(1)
- 50~20000Hz(2)
- 100~10000Hz(7)
- 5000~96000Hz(1)
冷却方式
消費電力(W)
ブランド
- FIIO(10)
- ATEN(9)
- TEAC(8)
- audio-technica(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- iFi Audio(アイファイオーディオ)(4)
- ラディウス(3)
- ASTELL&KERN(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 共立プロダクツ(2)
- BOSE(ボーズ)(2)
- オースミ電機(2)
- AZLA(アズラ)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- KORG(コルグ)(1)
- フォスター電機(1)
- SHURE(1)
- FXC(1)
- JBL(1)
- ブランドをもっと見る

マイクロホンアンプ
audio-technica¥7,998税込¥8,7981個当日出荷マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。付属品ACアダプター仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)質量(g)約160(本体のみ)電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
デジタルワイヤレスアンプシステム
audio-technica¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)17(定格出力)最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
ヘッドホンアンプ
audio-technica¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。 音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。 ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。質量(g)約160(本体のみ)電源DC15V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20kHz(-3dB)消費電流(mA)300(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)歪率(%)0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}出力(mW)300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)SNR値85dB以上(JIS-A)入出力端子ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
Smart DAC A150 Black
AZLA(アズラ)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷Smart DAC A150は、PCやスマートフォンなどで使用が可能なケーブル長約7cmのUSB Type-C to 3.5mmジャック変換DACケーブルです。UAC 2.0サポートで、PCM 384KHz 32bitまでのハイレゾ再生に対応、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitch2にも対応。3.5mmジャック部は4極マイク入力対応で、リモコンマイク付きイヤホンにも対応可能。ケーブル部分にはサウンドとマイク信号を分離させる独自のWeavingシールド処理を施した銀メッキOFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声を共にクリアに伝送、再生します。また、USB-A to USB-C変換アダプターとキャリングポーチも付属します。USB-Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。色Black保証期間メーカー保証本体6ヶ月/付属品は初期不良1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
据置型パワーアンプ
YAMAHA(ヤマハ)¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。付属品RKH1(ラックマウント金具)質量(kg)1.8消費電力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288冷却方式自然空冷入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60入力インピーダンス10kΩ動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路Class Dインピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
デジタルワイヤレスレシーバー
audio-technica¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式と途切れに強いダイバーシティ方式をともに採用したレシーバー。付属品ACアダプター、2.2mケーブル(Φ6.3mmモノラル標準プラグ)適合機種(送信機)ワイヤレスマイクロホン(ハンドヘルドタイプ) ATW-T190MIC、ワイヤレストランスミッター ATW-T190BP質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)最大1.2電源SC12V(付属のACアダプター使用)周波数特性100~10000Hz最大出力-16dB(Φ6.3mmモノラル)、-22dB(XLRタイプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×210×222.2通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)S/N比50dBijou歪率(%)2以下アンテナ外部アンテナ(ダイバーシティ)出力端子Φ6.3mmモノラル標準ジャック、XLRタイプ3Pバランスレセプタクル無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレストランスミッター
audio-technica¥19,980税込¥21,9781台当日出荷別売のトランスミッター用マイクロホンと接続して使う、電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式モデル。質量(g)約90(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)160外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×25入力端子4ピンコネクター(オーディオテクニカ専用)通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
デジタルワイヤレスアンプシステム
audio-technica¥97,900~税込¥107,690~1台7日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター質量(kg)約6.5使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)27(定格出力時)最大出力(W)18周波数特性100~10000Hz入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大108(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)110~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)2使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
ステレオアンプ
SONY(ソニー)¥33,980税込¥37,3781個欠品中【フォノ入力や Bluetooth(R)対応など、さまざまな機器が接続可能】4系統のライン入力に加えて、MMカートリッジ対応のフォノイコライザーを内蔵したフォノ入力やBluetoothに対応し、さまざまな機器からの音楽再生が可能です。【MMカートリッジ対応のフォノイコライザーを内蔵したフォノ入力】「フォノボリュームオフセット」を搭載したフォノ入力。レコードプレーヤーと、CDプレーヤーなどの再生機器の音量差を調整する「フォノボリュームオフセット(フォノ音量調整機能)」をフォノ入力に搭載。レコードの再生音量はカートリッジの種類や録音レベルによって、CDプレーヤーなどの再生機器より音量が小さい場合があります。「フォノボリュームオフセット」は、フォノ入力のボリュームを0-+6dBの範囲で設定することができます。【お持ちのスマートフォンなどを使い音楽再生ができるBluetooth機能】Bluetoothスタンバイ機能を搭載。Bluetooth接続による、お持ちのスマートフォンなどを使った音楽再生が可能です。また、スマートフォンなどらBluetooth経由で本機を起動することができるBluetoothスタンバイ機能を搭載しています。
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA13
FIIO¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷KA13は、小型軽量ながらデスクトップレベルの550mWの出力が可能で384kHz/32bit、DSD256の再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて、様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。付属品USB A to Type Cアダプター、USB Type C to Type Cケーブル、USB Type C to Lightningケーブル、クイックスタートガイド仕様●DACチップ:2 x CS43131●アンバランス出力:170mW@32Ω●オペアンプ:2 x SGM8262●ノイズフロア:1.7uV未満(A-weighted、シングルエンド出力),3.1uV未満(A-weighted、バランス出力)●バランス出力:550mW@32Ω●対応サンプリングレート:最高PCM384kHz/32bit、DSD256(Native)寸法(mm)56.3 x 22 x 10.5質量(g)約18.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比123dB(32Ω、A-weighted、シングルエンド出力)、122dB(32Ω、A-weighted、バランス出力)色(本体)ブラック/シルバー応答周波数(kHz)0.02~50(-1dB)インピーダンス(Ω)16~300デジタル入力USB Type C![小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack) ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応] ラディウス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722229-220623-02.jpg)
小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack) ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応]
ラディウス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷最大32bit/384kHzのハイレゾ再生に対応したDACアンプ 「RK-DA60C」は、スマートフォンなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器に接続するだけで、接続先機器を最大32bit/384kHz対応の高音質ミュージックプレイヤーとして使用できるDACアンプです。 追求された取り回し持ち運び性能 サイズはコンパクトで、重量はわずか6グラム。イヤホンと一緒にイヤホンケースなどに収納して気軽に持ち運ぶことができます。さらに、充電不要のバスパワー駆動のため、スマートフォンに接続するだけでお使いいただけます。 ハイレゾイヤホンの潜在能力を引き出す高性能チップ「CX31993」を搭載 高音質を実現するDAC 「CX31993」は、最大32bit/384kHzのハイレゾ再生が可能な優れたチップです。高音質なDACをLch/Rchそれぞれに1基ずつ搭載しており、高精度なDA変換を実現。広いダイナミックレンジ、低歪み、高い周波数応答特性を示します。また、「CX31993」は単体でUSB入力からヘッドホン出力までの信号処理を行うため、同チップの採用によって効率的な基板設計及び小型化が可能になり、コンパクトな筐体形状を実現しました。 省電力かつ音の再現性の高いG級ヘッドホンアンプ 「CX31993」が備えるG級ヘッドホンアンプは、入力された信号レベルが低い時には電源電圧を落としてヘッドホンへ供給する電力を抑え、信号レベルが高い時には電源電圧を上げてより多くの電力を供給します。入力された信号レベルの大きさに合わせて効率良く動作し、接続先機器の消費電流を低減します。最適化された電源電圧を使用することで、出力の音量を問わず常に高音質な音楽を提供します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 様々な出力デバイスに対応した出力判別機能 「CX31993」はΦ3.5mmジャックに接続されたイヤホンヘッドホンのリモコンの有無を接続時に判別する機能を備えており、様々なイヤホンヘッドホンとの接続が可能です。また、チップに内蔵する制御インターフェースにより、PCやスマートフォンに接続した際のリモコン操作が可能なうえ、イヤホンマイクからの音声を最大24bit/96kHzで入力可能なADCを搭載し、クリアで高音質な通話を実現します。 ※全てのデバイスでの動作を保証するものではありません。 高純度の単結晶銅+銀メッキケーブル ケーブルには銀メッキを施した単結晶銅ケーブルを採用しました。単結晶銅は特別な鋳造方法により信号伝送方向の結晶粒界(結晶同士の隙間)をなくし、不純物等の混入を低減した導電性に優れる極めて純度の高い導体です。銀メッキは、外観の美しさを向上させるとともに絶縁処理工程での熱による導体の劣化を防ぎます。単結晶銅の持つ優れた電気的特性や柔軟性を損なうことがなく、より高いS/Nを実現します。 「NePLAYER」でハイレゾをもっと楽しめる radiusではAndroidスマートフォンやiPhoneなどでのハイレゾ再生に最適な音楽プレイヤーアプリ「NePLAYER」「NePLAYER Lite」「NePLAYER for ASUS」を販売しています。「NePLAYER」は最大32bit/384kHzのハイレゾ再生やストリーミング再生を楽しむことができる高品質で高機能な音楽プレイヤーアプリです。「RK-DA60C」と組み合わせてご使用いただくことで、接続先機器のオーディオ性能によらずハイレゾ音源の繊細さと臨場感をご堪能いただけます。 ※「RK-DA60C」の接続時は、無料版の「NePLAYER Lite」および「NePLAYER for ASUS」のハイレゾ再生機能を、課金購入することなくご使用いただけます。仕様THD+N:≧0.001%[@Fs=192kHz、16Ω]色ブラック質量(g)6対応機種USBオーディオクラス2.0、USB Type-C接続対応のAndroidスマートフォン、USBオーディオクラス2.0対応のMac(macOS10.15以上)、パソコン(Windows10以上)(ご使用端末がUSB Type-A接続対応の場合、付属の変換アダプタを使用してください。)対応USBオーディオクラス:USBオーディオクラス2.0最大出力66.8mW+66.8mW(Lch+Rch)[@16Ω]ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~600入力端子USB Type-Cプラグ再生周波数帯域(Hz)20~160k(0dB/-0.5dB)S/N比<130dB[@A-weight、16Ω]対応フォーマットPCM 最大32bit/384kHz出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
パワーアンプ
YAMAHA(ヤマハ)¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷から8日以内出荷ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
4チャンネル DSP内蔵パワーアンプ(各ch最大120W出力)
ATEN¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷小~中規模設備音響用途に適した 4 チャンネル・120W ×4 出力のパワーアンプ。4/8Ω および 70/100V ライン方式に対応し、ブリッジ接続による高出力構成も可能。マイク用+48Vファントム電源のほか、EQ・コンプレッサー・ディレイ・リミッターを備えた DSP を内蔵し、アンプ単体で音響調整が完結。webブラウザーからのリモートアクセスで本体設定・プリセット管理により、設置後の調整や運用変更にも柔軟に対応。ファンレス設計と各種保護回路により、常設・無人環境でも安定した運用を実現仕様●オーディオエフェクト:内蔵DSP (コンプレッサー、EQ、ディレイ、プライオリティ、リミッター)●RS-232C:コネクター:3極3.5mmターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無セット内容ラックマウントキット × 1、電源ケーブル(1.8m) × 1、クイックスタートガイド × 1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×8、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×2、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、2ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、フットパッド(4個セット) × 1質量(kg)5.21電源(V)ファンタム電源:+48湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:81W:380BTU、AC220V:76.7W:360BTU感度バランス:+4dBu、アンバランス:-10dBV(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)材質(ケース)メタル定格出力120W per channel @4Ω または 8Ω、240W per channel@8Ω または70/100V Hi-zブリッジ周波数特性50~20kHz、-3dB @ 10mW、50~20kHz、±2.5dB @ 4Ω、1W(マイク/ライン入力からスピーカー出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.97×43.24×4.40歪率(%)THD+N:<0.1、1kHz、クリッピング前3dB動作温度(℃)0~50保護出力短絡、アンプ出力 過電圧/低電圧、高音域 過負荷、過熱保護保管温度(℃)-20~60電源仕様100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFCRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、 CE、 UKCA、 IEC62368-1:2018出力レベル(最大)>30mW @ 32Ω、【ライン入力】+19dBu / 公称入力レベル +4dBu【ライン出力】+10dBu / 公称入力レベル +4dBuインピーダンス(Ω)【マイク入力】3k【ライン入力】バランス:5k、アンバランス:2.5k【ライン出力】200ゲイン【マイク入力】0 ~ +36dB【ライン入力】バランス:-6 dBu ~ +4 dBu、アンバランス:-6 dBu ~ -10dBVアンプタイプクラスDグリーンマーク認定
S1 Pro+用ワイヤレス機器トランスミッター
BOSE(ボーズ)¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷ケーブルはケースにしまったままに。ギター、キーボード、その他1/4インチ接続に対応した機器であれば、このワイヤレスRFトランスミッターで簡単に準備できます。プラグインするだけで、S1 Pro+ Wireless PA Systemと簡単にペアリング。付属品Bose S1 Pro+ 1/4” Wireless Instrument Transmitter
S1 Pro+用ワイヤレスマイク/ライントランスミッター
BOSE(ボーズ)¥28,980税込¥31,8781式12日以内出荷ケーブルはケースにしまったままで、このワイヤレスRFトランスミッターを簡単にセットアップ。標準的なXLR接続で、プラグインするだけ。S1 Pro+ Wireless PA Systemと簡単にペアリング。付属品XLR - Transmetteur de micro ou de ligne sans fil
PSM300 ワイヤレス・トランスミッター
SHURE¥67,980税込¥74,7781式12日以内出荷P3TはPSM 300 パーソナルモニターシステムに対応するワイヤレス送信機です。付属品P3T ワイヤレス送信機、ラックマウント金具(短)、ラックマウント金具(長)、リンク金具、ハードウェアキット(ネジ類)、ACアダプター、ゴム足
ワイヤレスボディパックポーチ
GATOR Case¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷本革製の高級ワイヤレスボディパックトランスミッターポーチです。カナダのノバスコシア州で手作りされ、お好みのShureワイヤレストランスミッターにフィットするようにデザインされています。このポーチは、お好みや用途に応じてベルトやギターストラップに直接取り付けることができます。
小型パーソナルアンプ
フォスター電機¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評のAP05/AP15dに続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も20W+20W(4Ω)に増強しました。P802-S/P803-S/P804-Sなどのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。 PCやメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子にメーカーかんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)/ステレオRCAケーブル(1.5m)やスピーカーケーブル(1.5m)×2本も付属しています。 入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルにRCA ピンも装備。CDプレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックとRCAピンの同時入力はできません。 自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能はON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。付属品ACアダプター×1ヶ、スピーカーケーブル(1.5m)×2ヶ、ステレオミニケーブル(0.8m)×1ヶ、ステレオRCAケーブル(1.5m)×1ヶ質量(g)520電源(V)DC15消費電力(W)60(最大)、1以下(スタンバイ時)最大出力(W)20+20(負荷4Ω)、12+12(負荷8Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×42×138※突起物含む周波数特性20Hz~40kHz入力端子ステレオ・ミニジャック、RCAピン×2/入力感度:1V※入力はステレオ・ミニジャックが優先。両入力の同時入力はできません。S/N比100以上歪率(%)全高調波:0.01(出力3W、負荷8Ω、1kHz)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4~8
Smart DAC A150 Silver
AZLA(アズラ)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷Smart DAC A150は、PCやスマートフォンなどで使用が可能なケーブル長約7cmのUSB Type-C to 3.5mmジャック変換DACケーブルです。UAC 2.0サポートで、PCM 384KHz 32bitまでのハイレゾ再生に対応、高品質サウンドカードのような役割を果たします。スマートフォンやPCのみならずSwitch2にも対応。3.5mmジャック部は4極マイク入力対応で、リモコンマイク付きイヤホンにも対応可能。ケーブル部分にはサウンドとマイク信号を分離させる独自のWeavingシールド処理を施した銀メッキOFCを採用しており、素早い音声信号伝達と共にノイズを防ぎ、サウンドと音声を共にクリアに伝送、再生します。また、USB-A to USB-C変換アダプターとキャリングポーチも付属します。USB-Aタイプ変換アダプターは本製品専用となります。色Silver保証期間メーカー保証本体6ヶ月/付属品は初期不良1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
AK HC4
ASTELL&KERN¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
AK HC3
ASTELL&KERN¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
真空管プリメインアンプ KT150シングル
TRIODE¥389,800税込¥428,7801台7日以内出荷KT150シングルプリメインアンプ。高出力が得られるKT150真空管を片チャンネルに1本ずつ搭載したA級シングル回路で、様々なスピーカーをしっかりドライブする出力18W+18W(8Ω)を実現しています。電源部は大型トロイダル電源トランスとレスポンスが早く損失が少ないSiCショットキーバリアダイオードの整流回路を組み合わせて、安定かつ強力な電源供給を可能としています。シャーシ天面にはバイアスメーターとバイアス調整ボリュームを装備しており、メーターを確認しながら簡単にバイアス調整ができます。付属リモコンはアルミ削り出しの重量感あるリモコンで、音量調整、ミュート、入力切換の操作が可能です。入力はLINE入力3系統の他にフォノイコライザーを搭載したPHONO入力(MM型対応)も備えており、アナログレコードプレーヤーも接続できます。付属品リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル仕様SN比:90dB、スピーカー出力端子:1系統(4~8Ω)、バイアス方式:固定バイアス、ヘッドホン回路:真空管、使用真空管:KT150×2本、12AX7×1本、12AU7×2本、回路形式:A級シングル質量(kg)18消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×320×210定格出力(W)18+18(8Ω)周波数特性16Hz~62kHz(-3dB)入力感度PHONO(MM)2.5mV、LINE400mV入力端子PHONO(MM)1系統、LINE3系統リモコン機能:音量、ミュート、入力切換ヘッドフォン端子6.3mm標準ジャック入力インピーダンス(kΩ)PHONO(MM)47、LINE100
ネットワークオーディオプレーヤー
KORG(コルグ)¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷ずっといい音で聴きたいから、DSDで録る。「ハイレゾ」という言葉が当たり前になり、USB DACなどのハードウェアが溢れる一方、そのハードで聴くための音楽ソースの不足について、どこも解決策を見いだせないでいます。ブームのずっと前からDSDと共に高音質を追求してきたコルグは今、新たな提案をします。厳しいプロの現場でも活躍するDSDレコーダー「MRシリーズ」や、ハイレゾ再生の定番ソフト「AudioGate」の開発で長年培った技術により、USB DACにプロ・クオリティのADコンバータを搭載し、DSDレコーディング・システムを実現。フォノ入力に対応し、アナログ・レコードのアーカイブにも最適です。聴きたいソースがないのなら、自分で録ればいい。1BIT USB-DAC / ADC、DS-DAC-10R。「DS-DAC-10R」と「AudioGate 4」だけで、DSDレコーディングを実現。PCと本体をUSBケーブルで接続するだけ。DS-DACシリーズでおなじみ、最もシンプルな高音質再生システムに、新たに高音質録音機能が加わりました。録音 / 再生ともに、DSDなら5.6MHz、2.8MHz、PCMなら最大192kHz/24bitのフォーマットに対応。これからは配信サイトからのリリースを待つだけでなく、お手持ちのソースをDSD録音し、いつでも好きなときにいい音で聴くことができます。レコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子を装備。近年、デジタル音源にはない音の良さや、音楽を純粋に楽しむスタイルが見直され、アナログ・レコードが再び脚光を浴びています。一方で、そのレコード・コレクションを音楽データとして整理し、手軽に楽しみたいという要望も多く聞かれます。DS-DAC-10Rには、お手持ちのレコード・プレーヤーを直接接続できるフォノ入力端子とグランド端子を装備。レコードをDSDによる高音質でそのままハイレゾ・データ化し、AudioGate上で曲を管理することも簡単。入力端子はカセット・デッキなどのLINEレベル入力にも対応しており、大切なコレクションのアーカイブに最適なシステムとなっています。掛け録り / 後掛けが選択できるDSDフォノ・イコライザー(※1)。DS-DAC-10Rは、イコライジング処理時の原音への影響を最小限に抑え、レコードのカッティング時に押し込まれたサウンドを余すところなく引き出す、DSDフォノ・イコライザーを付属のソフトウェア「AudioGate 4」に内蔵。一般的なRIAA以外にも5種類のカーブ(※2)への対応を可能にし、録音時に掛け録りするだけでなく、そのまま入力 / 録音したレコード盤の原音に後掛けすることもできます。これまでは高級オーディオ機器でさえもなかなか引き出せなかったアナログ・レコードの真の実力に、最新の技術で迫ります。※1. アナログ・レコードのカッティング・マシンは、音の周波数が低くなるにつれ溝の幅を広く刻むため、そのままだと針が正確にトレースできない、収録時間が減るなどの問題点があります。そのため、カッティングされたレコードは低域を減衰、高域を強調して記録されており、再生時に逆特性のカーブで補正します。この補正を行なうものが「フォノ・イコライザー」です。また、レコード・プレーヤーは出力レベルが一般的なオーディオ機器に比べて低いため、入力信号を増幅する必要があり、フォノ・イコライザーでその役割を兼ねている機器も多いですが、DS-DAC-10Rでは増幅はアナログ回路、イコライジングは(AudioGate 4による)デジタル信号処理へと振り分けています。※2. RIAAはアメリカレコード協会(Recording Industry Association of America)が定めたレコードの録音・再生カーブの規格。1954年に規格化されましたが、それ以前のものはレコード・レーベルごとに統一性のないものが用いられています。レコードにはカーブの記載がないため、実際にどのカーブを使って録音されたかはわからないのですが、RIAAとその他5種のカーブでほぼ全てをカバーできると言われています。AudioGate 4で色々なカーブを選んで、音の違いをお楽しみください。最高の音質を実現するため厳選されたパーツを使用。ADコンバータには、1-BIT STUDIOレコーダーMR-2000Sと同じPCM4202(TI製)を採用。プロの現場でも多数使用させているレコーダーと同じクオリティにこだわりました。フォノ アンプのプリ段回路にはOPA1662(TI製)、薄膜高分子積層コンデンサ(PMLCAP®;/Rubycon製)などの高性能パーツを使用し、フォノ・カートリッジの性能をフルに活かします。また、DAコンバータは、MR-2000SやDS-DACシリーズと同じCS4398(Cirrus Logic製)をセレクト。DS-DAC-10Rも「音に色をつけず、原音を忠実に再現する」ことをモットーとする、コルグの音を継承するものとなっています。2.8224MHz、5.6448MHzのDSDファイルの「DSDネイティブ再生」に対応。コルグはDSDの音質の高さ / 良さに早くから着目し、MRシリーズのレコーダーの録音フォーマットにDSDを採用して、高い評価を得てきました。そのため、大手音楽配信サイトからDSDコンテンツの多くは、MRシリーズでDSD化されたものです。そのDSDデータが持つクオリティを最大限に引き出す「DSDデータのDSDネイティブによる再生」によって、DS-DAC-10Rが配信DSDコンテンツを「最も忠実に再現する」と言っても過言ではないでしょう。シンプルでスタイリッシュなデザイン。DS-DAC-10Rはお手持ちのオーディオ・システムに加えて頂くことをイメージし、高級感のあるダイキャスト・ボディに、表面はヘッドホン・ボリューム / 端子だけのシンプルなデザイン。ボリューム・ノブ部に光るLEDは、再生フォーマット表示や録音中を示すインジケーターとして機能します。また、金メッキの端子など、内部だけでなく目に見える部分にもこだわった高品質設計となっています。仕様LINE IN、PHONO L/R 入力インピーダンス:47KΩ(LINE)/ 50KΩ(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 形状:RCAピンジャック、LINE IN、PHONO L/R 最大レベル:+6dBV(LINE)/ 100mVrms(PHONO)、LINE IN、PHONO L/R 規定レベル:-6dBV(LINE)/ 5mVrms(PHONO)、LINE OUT L/R 形状:RCAピンジャック(不平衡)、LINE OUT L/R 規定 / 最大レベル:-6dBV / +6dBV、LINE OUT L/R 負荷インピーダンス:10kΩ以上、PHONES 形状(mm):Φ6.3ステレオ・フォーン・ジャック、PHONES 最大出力:70mW+70mW@32Ω、PHONES 負荷インピーダンス:16Ω以上、S/N:105dB(TYP.)20Hz ~ 20kHz、IHF-A、THD+N:0.005%(TYP.)20Hz ~ 20kHz、インジケーター:リングLEDインジケーター(サンプリング周波数とREC状態を色で表示)、オーディオ・ドライバー:ASIO2.1、WDM、Core Audio※Intelチップ以外を搭載したWindows PCでの動作は保証しておりません。ホスト・インターフェイス:USB2.0(ハイ・スピード)、入力フォーマット(USB):DSD:2.8224MHz / 5.6448MHz、1bit、PCM:44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz、16bit / 24bit質量(kg)1.1消費電力(W)最大2.5電源USBバス・パワー(5V 500mA)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)155×184×49(突起部含む)チャンネル数2チャンネル周波数特性10Hz ~ 20kHz ±1dB(fs=44.1kHz / 48kHz)、10Hz ~ 40kHz ±1dB動作環境Windows: Microsoft Windows 7 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 8.1 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 10 (32Bit、64bit)、Microsoft Windows 11 (64bit)/Mac OS: Mac OS X 10.15 Catalina 以降USBタイプB
USB-DAC アンプ
iFi Audio(アイファイオーディオ)¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷つなげば、そこには世界が。数々の受賞歴を誇るDAC&ヘッドフォンアンプを家庭やオフィスで。新たな装いで音楽のあらゆる細部を解き放ちます。ZEN DAC 3は、768kHzまでのサンプリング・レートをサポートすることで、ハイレゾ・ミュージックの世界への入り口を提供します。この将来にわたって長く使用できる機能によって、ストリーミング・プラットフォームで利用できるすべての音楽フォーマットにフルに対応できることを確保し、あなたに最高のサウンド・クォリティーをお届けします。ヘッドフォンアンプを内蔵し、DACとしてもDAC&プリアンプとしても機能する幅広い対応力を備えたZEN DAC 3をデスク上に置くだけで、そのすべてがまかなえるように作られています。ヘッドフォン、プリアンプ、プリメインアンプ、あるいはまたアクティブ・スピーカーにシームレスにつなげることで、家庭やオフィスのオーディオ・ソリューションを幅広く提供するのです。仕様●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown●DNR:【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)●THD+N:【ライン・セクション】<0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)、<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)、6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω)●最大出力パワー:【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω、6.3mmシングルエンド:>18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω●出力(RMS):【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>390mW@64Ω、6.3mmシングルエンド:>210mW@32Ω寸法(mm)158×115×35質量(g)456消費電力(W)信号なし ~0.5、最大信号 ~2.5出力【ライン・セクション】4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定)、RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定)入力USB-C周波数特性5Hz - 90kHz (±3dB)出力インピーダンス(Ω)【ライン・セクション】≦200(4.4mmバランス) ≦100(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】<1 (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド)保証期間12ヶ月S/N比【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】>109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)対応フォーマットPCM:768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、DSD:512/256/128/64、DXD:768/705.6/384/352.8kHz、MQAフルデコードダイナミックレンジ>109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)
ヘッドホンアンプ
iFi Audio(アイファイオーディオ)¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷最も暗い背景で、人は最も小さなディテールを発見する。信じられないパワー。妥協のない明晰さ。今日、世界は忙しく、速く、雑音に満ちている。私たちは音楽の力を知っている。そして、音楽がいかにあなたをこの世から新しい場所へと連れ出してくれるかを。メロディーが気分を高揚させ、ボーカルが涙を誘うような、静かな場所が、そこにある。ZEN CAN 3の比類なき明瞭さは、あなたを生の、ありのままの感情で包み込みます。声のひびき、コーラスのクレッシェンド、ピアノの繊細なささやき-すべての音とニュアンスが、息をのむような正確さで届きます。ZEN CAN 3は、xMEMSベースのIEMからハイエンドのプラナーまで、ヘッドホンを難なく駆動する能力で深夜のリスニング・セッションに火をつけます。全く新しいアナログEQモードにより、外界の混乱から自分を隔離し、エキサイティングなゲームや映画鑑賞に没頭することができます。付属品ACアダプター、RCA-RCAケーブル、6.35mm変換プラグ仕様●DNR:BAL 4.4mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、SE 6.35mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、≧119dB(A)●SNR:BAL 4.4mm: ≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 600Ω)、SE 6.35mm: ≧122dB (1.9V 入力 0dB @ 600Ω)、≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 200kΩ)●THD+N:BAL 4.4mm: <0.006% (@ 360mW/2.4V 16Ω)、SE 6.35mm: <0.006% (@ 100mW/1.27V 16Ω)、0.006% (0dB 200kΩ 負荷)●xMEMS専用出力:BAL 4.4mm: >21Vpp, 22Ω, 11V DC バイアス●ヘッドホン出力(RMS):BAL 4.4mm: >11.5V/2000mW (@ 64Ω)、SE 6.35mm: >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●ヘッドホン出力(最大):BAL 4.4mm: >15.1V/385mW (@ 600Ω), >6.2V/1200mW (@ 32Ω)、SE 6.35mm: >7.6V/98mW (@ 600Ω), >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●最大入力レベル:SE RCA: 3.8V RMS、SE 3.5mm: 1.92V RMS、BAL 4.4mm: 7.4V RMS寸法(mm)158×117×35 (6.2×4.6×1.4)質量(g)495 (1.09 lbs)消費電力(W)信号なし: 約5、最大信号: 約13出力インピーダンス(Ω)BAL 4.4mm HP: <2、SE 6.3mm HP: <1、<200応答周波数(kHz)0.01-200 (-3dB)出力レベル4Vrms (0dB 200kΩ 負荷)アナログ入力SE RCA L/R: 2.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、SE 3.5mm: 1.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、BAL 4.4mm: 4.0V 標準 @ 0dBFS, 24kΩ 入力インピーダンスゲイン0dB, 6dB, 12dB, 18dB入力電圧DC: 5V/2.5A、AC: 100-240V, 50/60Hz
ヘッドフォンアンプ
iFi Audio(アイファイオーディオ)¥52,980税込¥58,2781台7日以内出荷プレミアム・デスクトップHi-Fiヘッドフォンアンプ。オーディオマニア・グレードのコンポーネントを搭載し、優れたサウンドを実現するIEMおよびヘッドフォンアンプ。シグネチャー・サウンド。iFiがカスタマイズ。ZEN CAN Signature Standardは、数々の賞を受賞したオリジナルのZEN CANヘッドフォンアンプのアップグレードバージョンです。IEMとヘッドフォン用に設計され、オーディオマニア・グレードのコンポーネントが優れたサウンドを生み出します。仕様●THD&N:バランス:<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)、シングルエンド:<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)●最大入力:バランス:7.4V RMS、RCA:3.8V RMS、3.5mm:1.92V RMS、ゲイン:0dB、6dB、12dB、18dB、周波数特性:10Hz - 200kHz (-3dB)寸法(mm)158x117x35質量(g)550消費電力(W)無信号:~5、最大消費:~12保証期間12ヶ月S/N比バランス:>121dBA (@ 15.2V)、シングルエンド:>120dBA (@ 7.6V)入出力入力:4.4mmバランス、RCAシングルエンド、3.5mmシングルエンド、出力:4.4mmバランスライン出力、4.4mmバランスヘッドフォン出力、6.3mmシングルエンドヘッドフォン出力入力電圧5V/2.5A(iPower II付属[AC100-240V])最大出力(mW)バランス:>15.1V/385 (@ 600Ω)、>6.2V/1200 (@ 32Ω)、シングルエンド:>7.6V/98 (@ 600Ω)、>7.2V/1600 (@ 32Ω)
ポータブルヘッドホンアンプ
iFi Audio(アイファイオーディオ)¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷レガシーは続く。チタニウム・シャドウカラーになり、より多機能になったポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ、hip-dac3の登場。チタニウム・シャドウカラー。最先端を行くイノベーション。暗めなチタンカラーの色調に包まれ、時代を超越したエレガンスかつ現代的な雰囲気を醸し出しますバッテリー駆動のポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ。その違いは外観にとどまりません。hip-dac3の洗練されたアルミニウム筐体の中には、オーディオ体験を向上させる新機能が搭載されています。2つのUSB-Cポートは、オーディオ用と充電用のケーブル管理を簡素化しています。底面のスイッチにより、iFiのiEMatchテクノロジーが機能し、高感度なヘッドフォンやイヤフォンに最適化され、特にインイヤーモニター(IEM)に有効です。内部には、より優れた周波数特性を実現する新しいメタル・フィルム・コンデンサーなど、回路の強化が施されています。さらに、iFiのGMT回路をアップデートし、新しい水晶発振器との組み合わせによって、位相ノイズをさらに低減し、よりピュアなサウンドをお届けします。仕様●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド●出力パワー:4.4mmバランス;400mW@32Ω; 6.3V@600Ω、3.5mm S-Balanced:280mW@32Ω; 3.2V@600Ω●電源システム:USB-C経由で充電(BC V1.2 1000mAまで対応)材質hip-case:再使用ポリエステル51%/、ポリエステル49%寸法(mm)hip-dac3:102(奥行き)× 70(幅)×14(高さ)、hip-case:96×75×19質量(g)hip-dac3:135、hip-case:18.5消費電力(W)<2(待機時)、4(最大)バッテリーリチウムポリマー 2200mAh、連続動作時間 約8時間保証期間12ヶ月対応フォーマットDSD256/128/64、PCM(384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)、MQA(フルデコード)デジタル入力USB-C 3.0(USB2.0互換)
Bluetoothアンプ BTR11
FIIO¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷BTR11は、独立したヘッドホンアンプ部とLDACコーデック対応により、高品質なワイヤレスオーディオを実現する新しいBluetoothレシーバーです。超低抵抗設計のアンプ回路と、デュアルコアCPU、デュアルコアNPUを備えたBluetooth 5.3対応のチップを組み合わせることで、コンパクトながら優れた音質性能を実現。長時間バッテリー駆動、マルチポイント対応など、使い勝手の良さも兼ね備えています。付属品USB充電用ショートケーブル、クイックスタートガイド仕様●THD+N:<0.008% (1kHz/-3dB@32Ω)●ノイズフロア:≦8μV(A特性)●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド●対応オーディオコーデック:Bluetooth:AAC/SBC/LDAC寸法(mm)55×19×14.6(クリップ含む)質量(g)13連続使用時間(時間)約15(AAC使用時)、約8.5(LDAC使用時)周波数特性20Hz~45kHz (<2.3dB)出力インピーダンス(Ω)≦0.5S/N比≧101dB(A特性)充電時間(時間)約1.5チップタイプBluetooth:BES2700BluetoothVer. 5.3最大出力(mW)45(16Ω、THD+N<1%)、30(32Ω、THD+N<1%)
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA17
FIIO¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷KA17は、小型軽量ながらデスクトップレベルの650mWの出力が可能でPCM768kHz/32bit,DSD512/1bitの再生に対応し、3.5mm/4.4mmデュアルヘッドホン出力を装備した、バスパワー駆動の高性能 USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。ヘッドホン端子が装備されていないスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な環境下でヘッドホン・イヤホンの高品位リスニングを行っていただけます。付属品レザーケース、USB Type A to Cアダプター、USB Type C to Cケーブル、USB Type C キャップ ×2、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACチップ:2 x ES9069Q●THD+N:<0.0004%(1kHz, 32kΩ)●オペアンプ:2 x OPA1662●ノイズフロア:<2.2uV(バランス出力時、A-weighted)、<2uV(アンバランス出力時、A-weighted)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+寸法(mm)約64.0 x 27.7 x 12.7質量(g)約33.5(ケーブルを除く)電源USBバスパワー駆動アナログ出力3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他)、4.4mmバランスヘッドホン出力インターフェースUSB:XMOS XU316デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他)S/N比バランス:≧126dB(デスクトップモード A-weighted)、アンバランス:≧123dB(デスクトップモード A-weighted)対応フォーマットPCM768kHz/32bit,DSD512/1bit, MQAフルデコード色(本体)ブラック/ブルーデジタル入力USB Type C最大出力(mW)バランス:650(32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:320(16Ω,THD+N<1%)
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K7
FIIO¥39,980税込¥43,9781台13日以内出荷K7は、K5 Pro ESSと同サイズのコンパクトな据え置き型USB DAC/ヘッドホンアンプながら、AKMの最新DACチップ「AK4493SEQ」を左右のチャンネルで1基ずつ動作させるデュアル構成で搭載し、オーディオ回路は最上位モデルであるK9 Pro ESSと共通の完全バランス設計を採用。ユーザーから要望が多かったヘッドホンのバランス接続に対応する最新モデルです。ヘッドホンアンプ回路にもK9 Pro ESSと共通の「THX-AAA 788+」テクノロジーを採用することによって、信号に含まれる音楽のディテールを損ねることなく正確に描写しながらも、コンパクトな筐体から最大で2000mWの驚異的なドライブ力を発揮します。付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Bケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACチップ:AK4493SEQ ×2●THD+N:0.00028%未満 (ヘッドホン出力時)、0.0005%未満 (ライン出力時)●USBレシーバーチップ:XMOS XUF 208●アンプテクノロジー:THX AAA-788+ ×2●ノイズフロア:7.7uV未満 (バランス, A-weighted, USB入力時)、4.4uV未満 (シングルエンド, A-weighted, USB入力時)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit寸法(mm)120 x 168 x 55色ブラック質量(g)約570出力≧2000mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)、≧1220mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1%)アナログ出力RCAライン出力×1系統ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1(32負荷時)S/N比≧120dB (A-weighted, USB入力時)アナログ入力RCAライン入力×1系統デジタル入力USB Type B ×1、RCA同軸 ×1、TOS光 ×1
Bluetoothアンプ BTR13
FIIO¥13,980~税込¥15,378~1台7日以内出荷小型軽量のBluetooth DAC/アンプ BTR3シリーズの後継機種となるエントリーモデル。PC、スマートフォン、Bluetoothデバイスなど、様々な音源に対応し、どこでも高音質なサウンドを楽しめます。
Bluetoothアンプ BTR17
FIIO¥38,980~税込¥42,878~1台7日以内出荷BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済)仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)寸法(mm)約16.3×41.2×86.6質量(g)約73.4周波数特性20Hz~80kHz(<3dB)インターフェースUSB:XMOS XU316ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネルS/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性)充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(LDAC使用時)チップタイプBluetooth:QCC5181BluetoothVer.5.4対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 R2R
FIIO¥33,980税込¥37,3781台7日以内出荷K11 R2Rは、24bit R2R DAC技術を採用した革新的な据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。オーディオライフに今まで以上の高品質な体験と優れた操作性を提供します。付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.35mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACモジュール:独自開発ディスクリート型24ビットR2R DAC●SoC:GD32F303RET6●THD+N:0.025% (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●ノイズフロア:7.2uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、14.1uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●ボリュームコントロールチップ:NJW1195A●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit寸法(mm)147×133×32.3(フット含む)質量(g)約420出力460mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、50mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、1300mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、220mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)8~350出力インピーダンス(Ω)PO<1(32負荷)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比115dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50 (-0.2dB)デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C
FIIO¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。付属品マニュアル、保証書仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け)寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5質量(g)約8.5電源USBバスパワー駆動入力端子USB Type-CS/N比≧125dB(32Ω,A-weighted)対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit色(本体)ブラック, シルバー出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K19
FIIO¥289,800税込¥318,7801台7日以内出荷K19は、デスクトップオーディオシステム「Kシリーズ」の最新フラグシップモデルです。DACチップにはESS社製の最新DAC「ES9039SPRO」を2基搭載し、高ダイナミックレンジと超低歪み特性を実現。「THX AAA-788+」アーキテクチャを採用した新開発のヘッドホンアンプ回路は、最大8,000mWもの超高出力を実現します。さらに31バンドの高精度ロスレスPEQを搭載し、究極の音質パーソナライズをサポートします。付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、AC電源ケーブル、USB Type C to Cケーブル、USB Type A to Cケーブル、USB Type A to Cアダプター、6.3mm to 3.5mm変換アダプター、3.5mm オーディオケーブル、本体スタンド、ドライバー(工具)、取り付けネジ、本体インシュレーター、ヘッドフォンハンガー(縦型設置時用)、ホコリ防止キャップ(製品に取り付け済)仕様●DAC:ES9039SPRO×2●SoC:Bluetooth:QCC5125(Bluetooth 5.1対応)●THD+N:<0.0002% (1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ノイズフロア:<1.6μV(ライン出力 / A-weighted)、<2.0μV(バランスライン出力 / A-weighted)、<3.5μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、<6.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドフォンアンプ:THX AAA 788+●出力(最大):バランス:8000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:1100mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:2300mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:270mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:USB Type-C入力:PCM768kHz/32bit、DSD512 (Native) MQAフルデコード、RCA同軸入出力:PCM192kHz/24bit、DSD64、TOS光入力:PCM96KHz/24bit、TOS光出力:PCM192KHz/24bit、HDMI入出力(HDMI1.4b):PCM192kHz/24bit(ARCは48kHz/24bit)寸法(mm)約250×225×36.7質量(g)約1800出力インピーダンス(Ω)<0.6(32)ディスプレイ1.30インチTFTディスプレイ(240×240)S/N比≧128dB(A-weighted)対応コーデックBluetooth:SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / atpX Adaptive / LDAC
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11
FIIO¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit寸法(mm)147×133×32.3色ブラック質量(g)約407出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比123dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
ハイレゾポータブルDAC/AMP with USB Type-C
ラディウス¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷DSDのDoP再生(最大5.6MHz)や高出力に対応。USB-C接続の超小型ポータブルDAC/AMP。MFi 認証取得。最大32bit/384kHz(PCM),5.6MHz(DSD)DoP 再生対応。ESS Technology 社製「ES9270C」搭載。アルミニウム筐体。iPhone 15シリーズでの動作確認済み付属品取扱説明書(保証書)仕様ビットレート/サンプリングレート:PCM : 最大32bit/384kHz、DSD : 最大1bit/5.6MHz寸法(mm)100(全長)色ブラック質量(g)7電源バスパワー駆動対応機種USB-Cを搭載し、iOS 17.0.2(iPhone 15シリーズ)、iPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降に対応するデバイス周波数特性10Hz-160,000Hz(@fs=384kHz)最大出力0.7Vrms(@16Ω負荷)、1.0Vrms(@32Ω負荷)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16-600S/N比130dB(@16Ω負荷、A-weight)コネクタ入力 : USB-Cプラグ、出力 : Φ3.5mmステレオミニジャック(3極)
ステレオパワーアンプ
TEAC¥299,800税込¥329,7801台13日以内出荷独自のカスタム・チューニングを施したHypexの新世代「NCOREx」モジュール搭載。高音質の要となるデュアルモノ・バッファーアンプや筐体も進化したステレオ・パワーアンプ付属品電源コード、フット用クッション × 3、レベルメーター用除電クロス × 1、取扱説明書 (保証書付)仕様●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):端子:XLR (2番HOT) × 1系統●【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):入力感度:1.3V (出力8Ω、THD 1%)●【アンプ部】実用最大出力:BTL動作時:250W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】実用最大出力:STEREO、BI-AMP動作時:130W + 130W (4Ω、1kHz、JEITA)、90W + 90W (8Ω、1kHz、JEITA)●【アンプ部】定格出力:BTL動作時:220W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【アンプ部】定格出力:STEREO、BI-AMP動作時:115W + 115W (4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70W + 70W (8Ω、1kHz、THD 0.8%)●【外部コントロール】12Vトリガー出力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●【外部コントロール】12Vトリガー入力:端子:3.5mmモノラルミニ端子 × 1●全高調波歪率(W):0.0015% (8Ω、1kHz、12.5、JEITA)質量(kg)4.4電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)106外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 84.5 × 271(突起部を含む)周波数特性10Hz~50,000Hz (+0dB、-5dB、8Ω、1kHz、1W、JEITA)S/N比113dB (8Ω、1kHz、IHF-A)端子スピーカー出力部:AWG8対応スクリュー式端子 × 1組 (金メッキ、バナナプラグ対応)インピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合/BTL動作時:8~16、スピーカー適合/TEREO、BI-AMP動作時:4~16入力インピーダンス(kΩ)【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):10以上
インテグレーテッドアンプ
JBL¥319,800税込¥351,7801台7日以内出荷銘機に着想を得たレトロモダンデザイン。60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用。豊富なデジタルインターフェース。ネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備。独立MM/MCフォノ入力。レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)仕様高調波歪率:0.00002質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)
60WモノラルHi-Zパワーアンプ
ATEN¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ。内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能。音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定。ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計。ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン。多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応。音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載。双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能に。クラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb )電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44材質(ケース)(本体 )メタル対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBuオーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ωグリーンマーク認定適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct














![小型ポータブルDACアンプ(USB Type-C、Φ3.5mm stereo mini jack) ブラック RK-DA60CK [ハイレゾ対応 /DAC機能対応] ラディウス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722229-220623-02.jpg)