絞り込み
周波数特性
  • 16~62000Hz(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • TRIODE
  • FIIO(10)
  • TEAC(8)
  • audio-technica(7)
  • ATEN(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • iFi Audio(アイファイオーディオ)(4)
  • ラディウス(3)
  • ASTELL&KERN(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • BOSE(ボーズ)(2)
  • AZLA(アズラ)(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • KORG(コルグ)(1)
  • フォスター電機(1)
  • SHURE(1)
  • FXC(1)
  • オースミ電機(1)
  • JBL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空管プリメインアンプ KT150シングル TRIODE

    真空管プリメインアンプ KT150シングル

    TRIODE
    389,800税込428,780
    1台
    7日以内出荷
    KT150シングルプリメインアンプ。高出力が得られるKT150真空管を片チャンネルに1本ずつ搭載したA級シングル回路で、様々なスピーカーをしっかりドライブする出力18W+18W(8Ω)を実現しています。電源部は大型トロイダル電源トランスとレスポンスが早く損失が少ないSiCショットキーバリアダイオードの整流回路を組み合わせて、安定かつ強力な電源供給を可能としています。シャーシ天面にはバイアスメーターとバイアス調整ボリュームを装備しており、メーターを確認しながら簡単にバイアス調整ができます。付属リモコンはアルミ削り出しの重量感あるリモコンで、音量調整、ミュート、入力切換の操作が可能です。入力はLINE入力3系統の他にフォノイコライザーを搭載したPHONO入力(MM型対応)も備えており、アナログレコードプレーヤーも接続できます。
    付属品リモコン、真空管ボンネット、電源ケーブル仕様SN比:90dB、スピーカー出力端子:1系統(4~8Ω)、バイアス方式:固定バイアス、ヘッドホン回路:真空管、使用真空管:KT150×2本、12AX7×1本、12AU7×2本、回路形式:A級シングル質量(kg)18消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×320×210定格出力(W)18+18(8Ω)周波数特性16Hz~62kHz(-3dB)入力感度PHONO(MM)2.5mV、LINE400mV入力端子PHONO(MM)1系統、LINE3系統リモコン機能:音量、ミュート、入力切換ヘッドフォン端子6.3mm標準ジャック入力インピーダンス(kΩ)PHONO(MM)47、LINE100
アンプシステム