絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • タカミヤ(33)
  • HOJO(33)
  • エスコ(30)
  • 平和技研(26)
  • アラオ(22)
  • ジョイント工業(21)
  • 君岡鉄工(20)
  • 信和(仮設機材)(17)
  • フクビ化学(9)
  • コンドーテック(7)
  • FSC藤原産業(7)
  • ムラテックKDS(6)
  • 大洋製器工業(6)
  • JAPPY(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
  • ドウシシャ(3)
  • 津軽工業(3)
  • 東京富士商会(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会

    単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)

    国元商会(3件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
  • KS傾斜ステップ 国元商会

    KS傾斜ステップ

    国元商会(2件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
  • KS パイプクランプ(高耐食性クランプ) 国元商会

    KS パイプクランプ(高耐食性クランプ)

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板ナット平径(mm)17
  • KS伸縮ブラケット 国元商会

    KS伸縮ブラケット

    国元商会(2件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    従来品よりも1kg以上の軽量化。 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
  • 単クランプ ボルト付(W1/2×25) 国元商会

    単クランプ ボルト付(W1/2×25)

    国元商会
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    材質本体:高耐食性めっき鋼板、ボトル:ユニクロ
  • ネット吊用単クランプ 国元商会

    ネット吊用単クランプ

    国元商会
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    チェーンへの負担を軽減する吊り輪です。
    仕上高耐食性めっき鋼板/有色クロメート(金色)
  • グレーチング吊金具 国元商会

    グレーチング吊金具

    国元商会
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • KS次世代兼用ブラケット 国元商会

    KS次世代兼用ブラケット

    国元商会
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷
    段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。
    用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
  • KSクランプ万能カバー スポット 国元商会

    KSクランプ万能カバー スポット

    国元商会
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    KSクランプ万能カバーのソフトタイプ シェル形状をもったフック付きクランプカバー「KS クランプ万能カバー」のソフトタイプ。 内部のリブがクランプ爪部に掛かり、カバーがずれにくい構造。 当たりのやさしい柔軟性のある素材とソフトな形状。 焼却しても有毒ガスが発生しない原料を使用しています。
  • KSコ型 (押ボルト付) 国元商会

    KSコ型 (押ボルト付)

    国元商会
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(25個)
    当日出荷
    吊金具以外にも広範囲な用途があります。
    適合W1/2ボルト用(縦引き用)仕上溶融亜鉛めっきボルト対辺(mm)21許容荷重(N[kgf])9800[1000]
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
    長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
  • 吊チェーン用単クランプ 国元商会

    吊チェーン用単クランプ

    国元商会
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
  • ステップバーAL 国元商会

    ステップバーAL

    国元商会
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
  • KS  アシバンド 国元商会

    KS アシバンド

    国元商会
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
    用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
  • KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会

    KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)

    国元商会
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
    タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
  • シートクランプ 国元商会

    シートクランプ

    国元商会
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板
  • コ型クランプ 1型 国元商会

    コ型クランプ 1型

    国元商会
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • KS ALC壁つなぎ控え 国元商会

    KS ALC壁つなぎ控え

    国元商会
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
    許容荷重(kN)3.92(400kgf)仕上有色クロメート(金色)
  • KSクランプ万能カバー 国元商会

    KSクランプ万能カバー

    国元商会
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
    材質樹脂
  • KSクロスタイ 国元商会

    KSクロスタイ

    国元商会
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KSアンバ部品 国元商会

    KSアンバ部品

    国元商会
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    4日以内出荷
    仕様踏板質量(kg)2
  • KSアンバ 国元商会

    KSアンバ

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    床型枠を傷めず、配筋を乱さないコンクリート圧送管用支持架台。 コンクリート圧送に伴う管の揺れや、振動をスプリングがブランコ状態にして吸収するので、アンバ自体は動かず床型枠を傷めず、配筋を乱しません。 踏板(別売)は着脱自在。上に道板を置けば通路になります。
    仕様踏板なし質量(kg)8仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(スプリング)ユニクロ
  • KSむげんくん 国元商会

    KSむげんくん

    国元商会
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1セット(10組)
    4日以内出荷
    現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
  • KSエンドキャップ 国元商会

    KSエンドキャップ

    国元商会
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(120個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
  • コ型クランプ スイング 国元商会

    コ型クランプ スイング

    国元商会
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5B型 国元商会

    コ型クランプ 5B型

    国元商会
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 5C型 国元商会

    コ型クランプ 5C型

    国元商会
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。
    用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
  • コ型クランプ 2型 国元商会

    コ型クランプ 2型

    国元商会
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
仮設機材