絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ELPA(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- StarTech.com(1)
- TY-Rap(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(8)
- サンワダイレクト(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- トライメイト(1)
- 摂津金属工業(1)
- 明工社(2)
- 長尾製作所(1)
エコロジープロダクト

デスククランプ
サンワサプライ(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
マグネット OAタップ用
(26件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
タップ用マグネット 丸型2個入
オーム電機(5件のレビュー)¥439税込¥4831パック(2個組)当日出荷フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。 フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け 汎用タップ用磁石 超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm呼び径(mm)ネジ:3
電源タップ用マグネット 2個入 強力両面テープ付
ELPA(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7荷重(g)約950まで(2個使用時)
電源タップ取付けホルダー
トライメイト(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷電源タップを両面テープで取付ができるホルダーです。スライド方式で取付けができます。材質ABS寸法(mm)40×5×100質量(g)30
テーブル用タップホルダー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。材質ABS質量(g)約295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63アズワン品番65-0525-97RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップホルダー
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。材質ABS樹脂、スチール色ホワイト質量(g)約29.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×62×155~210天板厚さ(mm)対応:10~55まで有効挟み幅(mm)対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
回転型ホルダー
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 180℃回転させることができるので、好みの位置に設置が可能です。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~59mmまで対応取付幅35~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。材質ABS樹脂
電源タップ固定クランプ
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50
延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入
エレコム(1件のレビュー)¥509税込¥5601セット(2個)当日出荷スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り
電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応長さ(mm)68色ブラック高さ(mm)64本体質量(g)300パッケージサイズ(mm)162×108×68梱包質量(g)342梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ製品幅(mm)100
マグネットセット
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5使用場所屋内用耐荷重(g)950(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40
ザ・タップ専用マグネット
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番762-1825幅(mm)180高さ(mm)13質量(g)31奥行(mm)60ケーブル長(m)0コンセント個数1個口
電源タップホルダー
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USBHUBなど)を取り付けることができます。 背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。 対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。材質ABS樹脂/スチール色ホワイト対応取付幅52mmまでのタップ、機器適合厚さ(mm)(天板)10~55まで
コンセントバー用ラック取付金具
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷サーバーラック用コンセントバーをラック内の側面に取付けるための金具とネジのセット。適合機種サーバーラック用コンセントバー(TAP-MR7485、TAP-MR7536)セット内容金具2個、タップ固定用ネジ2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×21×23アズワン品番64-0856-80
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ6個口
明工社¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカを搭載しています。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)、ただし、アース線は常時接続です。本体は、衝撃に強く、燃えにくい合成樹脂(UL94 V-0)を使用しています。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全です。ブレーカ部には、ハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しています。長寿命の通電表示用パイロットランプを標準装備しています。本体両端に仮止め可能な取付金具が付属しています。マグネットを標準採用しています。トラスコ品番178-3526材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)413色白高さ(mm)59奥行(mm)44定格電圧(V)125ケーブル長(m)1コンセント個数6個口定格電流(A)15プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付
ホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~70mmまでのタップが取付け可能です。支柱取付部は約30mm~48mmまでの円柱、約25mm~35mmの角柱に取付けが可能です。仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30~38mm、角柱:25~30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38~48mm、角柱:30~35mm、電源タップ対応サイズ:40~70mmセット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm)耐荷重1kg
TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋
TY-Rap¥2,298~税込¥2,528~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。医療機器・設備のケーブル結束に。材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色深青色
電源タップ固定クランプ 黒色
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)対応電源タップ:40~60仕上黒色天板厚さ(mm)対応:最大50
ハーネス用OA電源タップ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、接地の必要な負荷に接続します。デスク横などに取り付けやすいマグネット付。電源スイッチ付(スイッチON時ランプ点灯)で、周辺機器の電源のON/OFFができます用途床用配線器具仕様接地 2P15A125V質量(kg)1.1キャブタイヤケーブル(m)3
19インチタップ金具
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷付属品タップ取付け用ネジ(2本)※19インチマウントするためのケージナット・ネジは付属していません。材質スチール(メラミン焼き付け塗装)
巻取りユニット固定金具
明工社¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
タップホルダー
長尾製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷電源タップをモニター裏に設置できるVESA規格に対応した電源タップホルダーです。 モニター単独はもちろん、モターアームとの併用も可能です。 電源タップをクランプ式でガッチリと固定します。 ホルダーは収縮式で対応幅は約32mm~約52mmまで取付が可能です。 モニター裏の上下左右に取付ができるので使用環境に合わせて選択が可能です。 電源タップの取付方向も水平/垂直が選べます。 机等に置いていた電源タップをモニター裏に取り付けることで机周りのケーブルをすっきり整理できます。 VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmに対応しています。 電源タップを傷つけにくい滑り止めクッション付です。 質実剛健の造りで2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。付属品取付用ネジM4×12・ワッシャ・クッションシート・取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)寸法(mm)115×34×90質量(g)250表面処理黒色塗装
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap¥48,980税込¥53,8781袋(100本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7色えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
PDU取付金具
摂津金属工業¥7,998~税込¥8,798~1本6日以内出荷コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具幅(mm)15色外装処理:ブラック高さ(mm)1710RoHS指令(10物質対応)対応
『タップアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
タップアクセサリ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら