絞り込み
ブランド
  • amadana(アマダナ)
  • TEAC(5)
  • オーム電機(3)
  • 東芝(3)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(3)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • クマザキエイム(1)
  • CICONIA(1)
  • とうしょう(1)
  • FIIO(1)
  • ダイニチ電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ)

    AmadanaMusic CDプレーヤー

    amadana(アマダナ)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。
    付属品取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)寸法(mm)幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)質量(g)310消費電力(W)2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)出力角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック電源DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子対応メディアCD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。BluetoothVer.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m再生可能ファイル形式CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)

ポータブルオーディオ』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルCDプレーヤー