絞り込み
OS
モニターサイズ
ストレージ容量
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: タブレットPC

167件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
  • LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー NEC

    LAVIE Tab T8 T0855/KAS ルナグレー

    NEC
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:320g
    仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水なし、防塵なし●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●有効画素数(アウトカメラ):200万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●VCCI:対応(クラスB)●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Android 14●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合●本体サイズ(W):211mm●附属品:ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●マルチタッチ:10点●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●本体サイズ(D):125mm●駆動時間:12時間●本体サイズ(H):9mm●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●メインメモリ:4GB●ディスプレイ詳細:8.7型ワイドLED 広視野角液晶●ストレージ容量:128GB●センサ:A-センサ, Hall-センサ, GPS, AL-センサ●バッテリ容量:5100mAh●CPU詳細:MediaTek Helio G85●ストレージタイプ:eMMC●ディスプレイサイズ:8.7型●その他インターフェース:ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合電源リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)320最大消費電力(W)20解像度1340 x 800 ドットスピーカーステレオスピーカ(2か所)(Dolby Atmos対応)Webカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
  • Galaxy Tab S10 FE SAMSUNG(サムスン)

    Galaxy Tab S10 FE

    SAMSUNG(サムスン)
    95,980税込105,578
    1台
    翌日出荷
    タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
    仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
  • Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi SAMSUNG(サムスン)

    Galaxy Tab Active5 Pro Wi-Fi

    SAMSUNG(サムスン)
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    MIL-STD-810H準拠、IP68準拠。前面NFC対応。10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます。長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)
    仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1TFT●WWAN:なし●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合ディスプレイ10.1型解像度1920×1200スピーカーあり:デュアルスピーカーOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり:Bluetooth5.4内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり:Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり:顔認証/指紋認証USBType Cオフィスソフトなし
  • 法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G 京セラ

    法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G

    京セラ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cを採用。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)顔認証(class1)指紋認証(Class3)に対応。
    ディスプレイ約10.1インチOSAndroid 14
  • Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover Xiaomi

    Xiaomi Pad 8/8 Pro Cover

    Xiaomi
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    高品質な仕上がり、安定したサポート、マグネット式アタッチメント、開閉時の自動画面オン&オフ
    付属品タブレットカバー/安全情報寸法(mm)417.5×252.62×3.78(展開時)グレー質量(g)323.56±10対応機種Xiaomi Pad 8/8 Pro
  • Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G Xiaomi

    Xiaomi Pad 8 Pro Blue 8G+128G

    Xiaomi
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    薄くてパワフル、オールマイティタブレット
    仕様●ストレージおよびメモリ:【標準バージョン】8GB + 128GB、【マットガラスバージョン】12GB + 512GB、【ストレージモデル】8GB:LPDDR5X、12GB:LPDDR5T、128GB:UFS 3.1、512GB:UFS 4.1●パフォーマンス:Snapdragon(R) 8 Elite Mobile Platform、3nm製造プロセス、8コア(2+6)Oryon CPU:2×4.32GHz + 6×3.53GHz、Adreno 830(1100MHz)●生体認証:側面指紋認証、AI顔認証●画面占有率:0.854セット内容タブレットコンピューター、AC アダプタ(試供品)、USB Type-C ケーブル(試供品)、クイックスタートガイド幅(mm)173.42厚さ(mm)5.75(標準バージョン)、5.8(マットガラスバージョン)高さ(mm)251.22質量(g)485(標準バージョン)、494(マットガラスバージョン)接続Wi-Fi 7、2×2 MIMO、MU-MIMO向け8×8サウンディング、Wi-Fiダイレクト、Miracast、AAC/LDAC/LHDC 5.0/LC3/Auracast、IPv6センサー加速度計、ジャイロスコープ、フロント環境光(色温度)センサー、リア環境光センサー、フリッカーセンサー、ホールセンサー、側面指紋認証センサー、磁気センサー、近接センサー、RGB LED、IRリモコンバッテリー9200mAh、67W ハイパーチャージ、USB Type-C、QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0輝度最大800nitsディスプレイ3.2K 144Hz高精細ディスプレイ、3:2、3200×2136、345ppi、最大144Hz、最大360Hz、240Hz(ペン使用時)、TUV Rheinland低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証済み、TUV Rheinlandフリッカーフリー認証、TUV Rheinlandサーカディアンフレンドリー認証、オリジナルカラーPRO、サンライトモード、680億色、DCI-P3、Pro HDR、読書モード、アダプティブカラー、HDR10、Dolby Vision(R)、ウェットタッチテクノロジー、10倍の超解像度動画サポート動画形式:MP4、MKV、WEBM、3GP、Netflix HDR10/Dolby Vision(R)画面サイズ約11.2インチOSXiaomi HyperOS 3F値リアカメラ:1.8 PDAF、フロントカメラ:2.2画素数リアカメラ:5000万画素、フロントカメラ:3200万画素データ転送USB 3.2 Gen 1、最大5Gbps、※USB 3.2 Gen 1機能にはUSB 3.2 Gen 1対応ケーブル(別売)が必要です。カメラ仕様【リアカメラ】1/2.76インチ、1.28μmピクセルサイズ、4K動画(30fps、60fps)、1080P動画(30fps、60fps)、720p動画(30fps)、写真、動画、ポートレート、ドキュメント、テレプロンプター、ダイナミックショット、HDR、プロ仕様のビデオ撮影、【フロントカメラ】1/3.6インチ、1.22μmピクセルサイズ、1080P動画(30fps)、720p動画(30fps)、写真、動画、ポートレート、テレプロンプター、HDR、ダイナミックショットオーディオ没入型クワッドスピーカー、ハイレゾ (Hi-Res) & ハイレゾワイヤレス (Hi-Res Audio Wireless) 認証、Dolby Atmos(R)、200%音量アップ、対応オーディオ形式:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB
  • Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷
    12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイ。ドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4。パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサー。Google Gemini、Google「かこって検索」
    付属品マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約11時間、充電時間:約1.5時間(ACアダプター使用時)、【ACアダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)本体質量(g)620センサー指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、GPS、Glonass、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USBポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用)コード【PC仕切りコード】PC-4Gメモリー仕様:LPDDR5X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291.8×189.1×6.9ディスプレイ12.7型ワイドパネル表示機能ディスプレイサイズ(ドット):2944×1840、タッチパネル:マルチタッチ対応(10点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能)、SIMカードスロット:なし色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)14プロセッサー名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし/あり、フォーカス方式:FF/AF画素数800万画素/1300万画素容量(GB)フラッシュ:128、メイン(標準):8IP等級IP52ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2
  • Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo Tab K11(10.95/Android/ルナグレー/4GB+64GB/WWANあり)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    10.95型高解像度(1920×1200)ディスプレイを採用。高性能オクタコアプロセッサー搭載。ドルビー・アトモス対応スピーカーによる臨場感あふれるサウンド。スタイリッシュなデザイン
    付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:7040mAh、使用時間:約 10 時間、充電時間:約 3.6 時間 (AC アダプター使用時)、【AC アダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内では AC100V 電源でご使用下さい(AC コードは 100V 用が付属します)本体質量(g)465センサー加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS、Galileo、A-GPS通信方式LTE:FDD LTE、Band:1/3/8/19/26/28、TDD LTE Band:40/41、W-CDMA:WCDMA Band:1/6/8/19インターフェース【ポート】USB ポート:USB 2.0 Type-C ポート(OTG 機能付き)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックコード【PC 仕切りコード】PC-4Gメモリー【フラッシュ】64GB【メイン】容量(標準):4GB、仕様:LPDDR4x本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 255.3×166.3×7.2表示機能ディスプレイサイズ(ドット):10.95 型ワイドパネル (1920×1200 ドット)、タッチパネル:マルチタッチ対応(10 点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1 年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth:Bluetooth v5.1、WWAN:ありスロットmicroSD スロット:microSD メディアカードリーダー(最大 1TB まで対応可能)、SIM カードスロット:あり(Nano SIM カード対応)色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)13プロセッサーMediaTek Helio G88 プロセッサー動作周波数(GHz)最大 2内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ :なし / なし、フォーカス方式:FF / AF画素数800 万画素コア数8ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×1
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    Lenovo製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーLenovo保証期間90日間光学ドライブ不問
  • 省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット 富士通

    省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット

    富士通
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    富士通製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカー富士通保証期間90日間光学ドライブ不問
  • ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック)

    ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • 【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    30,980税込34,078
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。8inchサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書ブラック容量【内蔵RAM】4GB(仮想メモリ4GB)【内部ストレージ】64GB質量(g)360ディスプレイ8インチ解像度800×1280バッテリー容量(mAh)4000OSAndroid(TM)14定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除くカメラ仕様インカメラ5MP(FF) / アウトカメラ5MP(AF)Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
  • 【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】。迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィン、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。背面は手触りのいいメタル素材、急速充電対応モデル。10.1インチサイズで大画面で動画や電子書籍を楽しみたい人に。事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。国内メーカー品
    付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1グレー容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3ディスプレイ10.1インチ解像度800×1280接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャックバッテリー容量(mAh)6000OSAndroid(TM)14ストレージ内部:64GB
  • 【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット

    アイリスオーヤマ
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    【2台セット】【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】。WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー。USB Type-Cポート。国内メーカー品
    付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5ディスプレイ10.1インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
  • Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G Xiaomi

    Xiaomi Pad mini Purple 12G+512G

    Xiaomi
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷
    片手で扱える8.8インチデザイン。携帯性と生産性の両立。Xiaomi HyperAI。Xiaomi HyperOS搭載。MediaTek Dimensity 9400+。最先端の3nmプロセス。Xiaomi フォーカスペンによる軽快な操作感。超低遅延の自然な応答性。高精細3Kクリアディスプレイ。最大165Hzの滑らかな表示。大容量7500mAh(typ)バッテリー。67Wハイパーチャージ
    仕様●AI:NPU 890●GPU:Immortalis-G925 MC12●ストレージ&RAM:8GB+256GB、12GB+512GB、LPDDR5X + UFS 4.1●タッチサンプリングレート:最大372Hz●タッチサンプリングレート(ペン使用時):最大240Hz●瞬時タッチサンプリングレート:最大1080Hz●接続性:Wi-Fi 7対応 | Bluetooth 5.4 | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 | AAC / LDAC / LHDC5.0 / LC3 / ASHA / Auracast | IPv6対応セット内容タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド寸法(mm)高さ:205.13、幅:132.03、厚さ:6.46パープル質量(g)326センサー加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーターバッテリー7500mAh(typ)輝度700nits(HBM)ディスプレイ3Kクリアディスプレイ | 8.8インチ | 16:10、3008×1880、403 ppi | TUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション) | TUV Rheinland フリッカーフリー | TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision(R) | ウェットタッチテクノロジー使用CPU1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz充電方式67Wハイパーチャージ、18W有線リバース充電、USB Type-C×2PD3.0 / PD2.0OSXiaomi HyperOS 2プロセッサーMediaTek Dimensity 9400+、最先端3nmプロセスデータ転送USB 3.2 Gen 1 / USB 2.0(最大5Gbps)、USB 2.0のみ(HOSTモードでのデータ転送)カメラ仕様リア:1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2、PDAF対応 | 4K@30fps | 1080P@30fps・60fps | 720P@30fps写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモードリフレッシュレート(Hz)最大165
  • Redmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G Xiaomi

    Redmi Pad 2 Pro Lavender purple 6G+128G

    Xiaomi
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載
    仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイドラベンダーパープル質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
  • TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル unitech

    TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル

    unitech
    259,800税込285,780
    1個
    欠品中
    TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)8SSD256GB
  • 蔵衛門Pad Mini Tough ルクレ

    蔵衛門Pad Mini Tough

    ルクレ
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(※)の過酷な現場でも活躍。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
    容量(GB)128モニターサイズ8
  • RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット unitech

    RT112 4G-LTE バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット

    unitech
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
    仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能)寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー連続使用時間(時間)最大20インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)相対湿度5~95%(結露ないこと)ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)保存温度範囲(℃)-40~70バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet充電時間(時間)約4.5(満充電まで)バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能)OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R)5.2インジケータLED、バイブレーター動作温度範囲(℃)-20~55カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート)容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM)アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
  • nubia Pad 3D ZTE(ゼットティーイー)

    nubia Pad 3D

    ZTE(ゼットティーイー)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    斬新な裸眼3D 映像体験できるタブレット。驚くべき高解像度とリアルな立体感 12.4インチ、120Hzのリフレッシュレート高精細ディスプレイを搭載し、2D/3D切り替えも可能な最高の映像体験を提供する。驚くほどのバッテリー稼働時間 9070mAhの大容量バッテリーを備えており、長時間の使用も可能にする。33W急速充電も対応している。スピーカーにもこだわった映像体験4つのスピーカーによるDolby Atmos音声技術により、臨場感あふれるサウンド体験を実現する。あらゆる映像を3D映像に変換様々な動画を瞬時に3D映像に変換することが可能。思い出の動画も3D化することでより鮮明に思い出すことができます。
    ディスプレイ12.4インチOSAndroid 12容量(GB)128
  • DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 50GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobile

    DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 50GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線

    DIS mobile
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は50GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
    容量(GB)50
  • DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1年 固定グローバルIPオプション付き/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobile

    DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 1年 固定グローバルIPオプション付き/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線

    DIS mobile
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
  • DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 30GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobile

    DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 30GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線

    DIS mobile
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は30GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
  • DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 10GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線 DIS mobile

    DIS mobile powered by IIJ 年間パック Data 10GB 1年/SIM/SIMフリー/通信/docomo系回線

    DIS mobile
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    1年間のデータ通信料とユニバーサルサービス料および事務登録手数料をパッケージ化した商品です。別途ダイワボウ情報システム株式会社が指定する機器以外ではご利用頂けません。同梱のお申込み書にてお申込後SIMをお送りします。本年間パックはデータ通信専用です。音声通話・SMSはご利用頂けません。毎月利用できるデータ通信量は10GBです。月の途中でお客様が申込みしたプランの上限データ量を超えると、通信速度は上り下りともに256kbps(ベストエフォート)に制限されます。その他、短期間での集中した通信など他のお客様へ影響を与える可能性のある通信については別途制限をかけさせていただく場合がございます。年間パックのご契約期間はサービスの提供を開始した日を含む月の翌月を1か月目とした12ヶ月目末日までです。
    容量(GB)10
  • RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル unitech

    RT112 バッテリ交換可能 10.1 インチ 産業用 Androidタブレット バーコードスキャナ内蔵モデル

    unitech
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載。RT112-QA6FUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。オプションアクセサリのPOSマウントと組み合わせると、シンプルなセルフレジハードウェア構成を実現できます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV)、●X-Yモード:[感度] X:0.5V/DIV, Y:0.1V/DIV~1V/DIV [周波数帯域(-3dB)] DC:0~1MHz, AC:10Hz~1MHz、●プローブ位相補正用出力:[出力電圧(標準)] 正方形、0.5Vpp±2% [周波数(標準)] 方形波1kHz(±1%) [ディスプレイ] 3.7インチカラーLCD、●入力カップリング:直流、交流、GND、●垂直軸:[感度] 5mV/DIV~10V/DIV [変位] ±10DIV(標準入力)の上昇時:≦30ns [トリミング率] ≧2.5:1、●水平軸:[サンプリングレート] 100MHz/s [サイン補間] Sin)/x [スキャン速度] 0.05μs/DIV~0.1/DIV, 1-2-5ステップ [精度] ±100ppm [トリミング比率] ≧2.5:1寸法(mm)260×165×12質量(g)690センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサーインターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能)バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間)ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応防塵防水性能IP67使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE)OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジンRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth(R) 5.2動作温度範囲(℃)-20~55シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet容量(GB)6RAM/128FlashROM
  • TAB10 G4 (MT8786/4G/128G/And15/10.1型) TCL

    TAB10 G4 (MT8786/4G/128G/And15/10.1型)

    TCL
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
  • LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル NEC

    LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル

    NEC
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:その他●センサ:A-センサ(加速度)、 Hall-センサ(非接触開閉検知)、 AL-センサ(光)ジャイロスコープ(角速度)、RGBセンサー●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11.1型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:8860mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●外部ディスプレイ出力:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):1300万画素●本体サイズ(D):166mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):256mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX3、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペン4、ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:12時間電源シリコンカーボンバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)460最大消費電力(W)45ディスプレイ11.1型ワイド解像度3200 x 2000 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)内蔵マイクあり容量(GB)256無線LANあり、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/beセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)オフィスソフトその他
  • RT112 Windows  頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、Wi-Fiモデル unitech

    RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、Wi-Fiモデル

    unitech
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-QD6FUMDGは、2次元バーコードリーダーを搭載したモデルになります。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (Wi-fiモデル:最大18時間) を両立しました。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • RT112 Windows  頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、4G-LTE対応モデル unitech

    RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、4G-LTE対応モデル

    unitech
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-QDNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。さらに、RT112-QDNFUMDGは、2次元バーコードリーダーも搭載したモデルです。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • RT112 Windows  頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、Wi-Fiモデル unitech

    RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、Wi-Fiモデル

    unitech
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (Wi-fiモデル:最大18時間) を両立しました。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • RT112 Windows  頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、4G-LTE対応モデル unitech

    RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、4G-LTE対応モデル

    unitech
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-0DNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G Xiaomi

    REDMI Pad 2 9.7 4G Silver 4G+128G

    Xiaomi
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
  • REDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128G Xiaomi

    REDMI Pad 2 9.7 4G Graphite Gray 4G+128G

    Xiaomi
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    高精細に映し出す2K 120Hzディスプレイ。7600mAhの圧倒的な大容量バッテリー
  • LIMNO 10インチ 業務用 Android LTE タブレット LIMNO

    LIMNO 10インチ 業務用 Android LTE タブレット

    LIMNO
    90,980税込100,078
    1台
    92日以内出荷
    現場に寄り添う、国際品質 x ロングライフ設計
    仕様FDD LTE Band 1/3/18/19/28その他【WWAN】あり (対応キャリア:docomo、au)インターフェースUSB 2.0 Type-C(OTG機能付き) / モノラルスピーカー×2 / Φ3.5mm ステレオ+マイク(4極) / モノラルマイク×2(インテリジェントマイク対応)メモリー容量64GBディスプレイ10.1インチ WUXGA(1920×1200ドット)、マルチタッチ対応(10点)使用CPUQUECTEL SC680A-JP, Qualcomm Kryo 260 CPU, 4 x @2.0GHz + 4 x @ 1.8GHzRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様前面:500万画素 FF / 背面:500万画素 AFWi-Fi802.11 a/b/g/n/acストレージ4GBNFCType-A/B/F/V
  • LIMNO 15インチ業務用タブレットSPU-A07-LSG LIMNO

    LIMNO 15インチ業務用タブレットSPU-A07-LSG

    LIMNO
    129,800税込142,780
    1台
    92日以内出荷
    複数大手ブランドのOEM/ODMパートナーとして培った技術・実績をもとに、高品質のタブレットを提供。企画提案から仕様立案、カスタマイズ・トータルシステム設計、製品の具現化、量産まですべてメーカーで実現します。教育、通信、カラオケ、テーブルオーダーやPOSレジ、HEMS関連機器等、その他様々なサービス向けに最適にカスタマイズいたします。
    消費電力最大消費電力:約10WインターフェースUSB:USB 2.0( High / Full / Low Speed対応、Host / Device 切換 )USB Type-C(Battery Charging) / microSD:microSD/microSDHC カードスロット × 1(UHS-I 対応、microSDメモリーカード最大2GB、microSDHCメモリーカード最大32GB ) / 充電端子:USB Type-C、DCジャック ※データ通信と共用バッテリー種類:リチウムイオン / バッテリ定格:7.2V 、2980 mAhメモリー容量4GBディスプレイサイズ・画素数:15.6 型 1920 × 1080( FHD) / 色数:約1600 万色使用CPUQuad Kyro260 Gold 2.0GHz,Quad Kyro260 Silver 1.8GHz/Qualcomm QCM4290OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.1(BLE対応)、Class1カメラ仕様前面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点) / 背面カメラ:8MP画素 FF(固定焦点)Wi-Fi無線LANIEEE802.11 a / b / g / n / ac / ※5GHz 帯のW52,53 は、電波法により一部許可された場合を除いて屋外使用禁止ですストレージ64GBオーディオスピーカー(ステレオ)×2 / モノラルマイク
  • LIMNO Android製国産タブレット LIMNO Tab Funity LTE 対応クレードル単品のみ  SPU-A06L-LWC LIMNO

    LIMNO Android製国産タブレット LIMNO Tab Funity LTE 対応クレードル単品のみ SPU-A06L-LWC

    LIMNO
    12,980税込14,278
    1台
    92日以内出荷
    Android製国産タブレット LIMNO Tab Funity LTE 対応クレードル単品のみ
    寸法(mm)120×120×83質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し) マイクロソフト

    Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し)

    マイクロソフト
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    その他【NPU】Qualcomm Hexagon(45 TOPS)【GPU】Qualcomm Adreno GPUプラチナメモリー16GB LPDDR5xコントラスト比1,200:1ディスプレイ12インチ PixelSense LCD解像度2196 × 1464(220 PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon X Plus(8コア)アスペクト比3:2ストレージ512GB UFS
  • REDMI Pad 2 9.7 Silver 4G+128G Xiaomi

    REDMI Pad 2 9.7 Silver 4G+128G

    Xiaomi
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●GPU:Adreno 610●ストレージ規格:UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大180Hz●ネットワーク:IPv6●ワイヤレス機能:Wi-Fi Direct / Miracast●動画撮影:1080P 30fps / 720P 30fps●対応動画形式:MP4 / MKV / WEBM / 3GP / FLV / H.264 / H.265 / VP9 / MPEG4●対応音声形式:MP3 / FLAC / AAC / OGG / WAV / AMR / AWB●急速充電(W):18対応●生体認証:AI顔認証ロック解除●画面占有率:0.847●製造プロセス:6nmセット内容タブレット本体、ACアダプタ(試供品)、SD取り出し用ピン(試供品)、USB Type-Cケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、充電器(15W)寸法(mm)226.51×147.97×7.4シルバー質量(g)406センサー仮想環境光センサー / 加速度センサー / ホールセンサーメモリー4GB + 64GB / 4GB + 128GB輝度500nits(標準)、600nits(アウトドアモード)ディスプレイ9.7インチ解像度2048×1280使用CPUオクタコアプロセッサスピーカーステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)7600(標準値)端子USB Type-Cアンテナ1×1 SISOOSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 6s 4G Gen 2 Mobile PlatformF値【フロントカメラ】F2.2【リアカメラ】F2.0各種認証低ブルーライト認証 / フリッカーフリー認証 / サーカディアンフレンドリー認証イヤフォンジャック3.5mmBluetoothBluetooth(R) 5.0アスペクト比16:10カメラ仕様【フロントカメラ】500万画素【リアカメラ】800万画素周波数帯域(GHz)2.4/5Wi-FiWi-Fi 5、802.11a/b/g/n/acピクセル【フロントカメラ】1.12μm【リアカメラ】1.12μmメモリ規格LPDDR4Xハイレゾ音源ハイレゾオーディオ対応対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/APTXリフレッシュレート(Hz)最大120
  • REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G Xiaomi

    REDMI Pad 2 9.7 Graphite Gray 4G+128G

    Xiaomi
    30,980税込34,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●GPU:Adreno 610●ストレージ規格:UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大180Hz●ネットワーク:IPv6●ワイヤレス機能:Wi-Fi Direct / Miracast●動画撮影:1080P 30fps / 720P 30fps●対応動画形式:MP4 / MKV / WEBM / 3GP / FLV / H.264 / H.265 / VP9 / MPEG4●対応音声形式:MP3 / FLAC / AAC / OGG / WAV / AMR / AWB●急速充電(W):18対応●生体認証:AI顔認証ロック解除●画面占有率:0.847●製造プロセス:6nmセット内容タブレット本体、ACアダプタ(試供品)、SD取り出し用ピン(試供品)、USB Type-Cケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、充電器(15W)寸法(mm)226.51×147.97×7.4グラファイトグレー質量(g)406センサー仮想環境光センサー / 加速度センサー / ホールセンサーメモリー4GB + 64GB / 4GB + 128GB輝度500nits(標準)、600nits(アウトドアモード)ディスプレイ9.7インチ解像度2048×1280使用CPUオクタコアプロセッサスピーカーステレオスピーカーバッテリー容量(mAh)7600(標準値)端子USB Type-Cアンテナ1×1 SISOOSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 6s 4G Gen 2 Mobile PlatformF値【フロントカメラ】F2.2【リアカメラ】F2.0各種認証低ブルーライト認証 / フリッカーフリー認証 / サーカディアンフレンドリー認証イヤフォンジャック3.5mmBluetoothBluetooth(R) 5.0アスペクト比16:10カメラ仕様【フロントカメラ】500万画素【リアカメラ】800万画素周波数帯域(GHz)2.4/5Wi-FiWi-Fi 5、802.11a/b/g/n/acピクセル【フロントカメラ】1.12μm【リアカメラ】1.12μmメモリ規格LPDDR4Xハイレゾ音源ハイレゾオーディオ対応対応コーデックBluetooth:SBC/AAC/APTXリフレッシュレート(Hz)最大120
  • Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard Xiaomi

    Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard

    Xiaomi
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様言語:英語(米国)付属品タブレットキーボード/クイックスタートガイド/保証書寸法(mm)253.41×363.5×5.4(広げた状態)質量(g)320 ± 5角度(°)サポート角度:120(ワンステップサポート)対応機種Xiaomi Pad 8/8 Proキー数64キー(US配列)
タブレットPC