ガス圧力鍋 :「樹脂加工」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
3~4未満(1)
アイリスオーヤマ片手圧力鍋3Lセット
料理に応じて低圧・高圧の切り替えが簡単にできるレバー式の片手圧力鍋です。普段使いの鍋としても使いやすいようキッチンに馴染むカラーにしました。ふたの開閉はボタンを押しながらスライドするだけと操作が簡単です。閉めるときはふたと本体のマークを合わせてからスライドします。圧力調整装置で余分な蒸気を排出し、圧力を一定に保ちます。圧力がかかっているときはロックピンが上がり、ふたをロックします。また、鍋の圧力が完全に下がらないとふたが開かない安全設計です。
付属品クリーニングピン、レシピブック(60品掲載) セット内容片手鍋、圧力ふた、ガラスふた、中かご・中かご台 材質【片手鍋】表面加工/外側:焼付け塗装加工(底面を除く)、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(はり底含む底の厚さ4.5mm)【圧力ふた】表面加工/外側:焼付け塗装加工、材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、樹脂部:フェノール樹脂、パッキン:シリコーン【ガラスふた】本体:強化ガラス(全面物理強化)【中かご・中かご台】本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 寸法(mm)423×217×119(ハンドル含む) 質量(g)2760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×227×170 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 設定圧力(kPa)低圧:60/高圧:100 満水容量(L)3 内径(cm)20
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング