ガス圧力鍋 :「圧力なべ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
2~3未満(1)
3~4未満(1)
6~7未満(1)
調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。底3層で電磁調理器にも対応し、安定して持つことができる両手タイプ。蓋はハンドルを回して簡単に開閉できる新構造!
用途IH調理器対応 材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 容量(L)6 寸法(mm)約380×215×255 質量(g)3300 底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

調理の時間が大幅に短縮。料理の素材を損なわずに調理できるので栄養満点!省エネだから光熱費の節約にもなりとっても便利。
用途IH調理器対応 材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(耐熱温度150℃) 容量(L)3.2 寸法(mm)約387×208×204 質量(g)1860 底面の厚さ(mm)5.0(はり底を含む)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

調理の時間が大幅に短縮!ヘルシー・節約・エコができる人気の圧力鍋。軽量タイプで使い勝手がよくコンパクト。単層のため軽量なつくりになっています。調理に合わせて気圧が2段階に調節できます。・【低圧】60kPa・・煮くずれしやすい調理に。・【高圧】100kPa・・熱のとおりにくい食材に。ガス火・IH電磁調理器(100V・200V)対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)約387×208×156 容量(mL)2500 質量(g)約1595
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング