2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USBaiwa(アイワ)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応インテリアに馴染む落ち着いたデザイン音質にこだわった本格スピーカーユニットRF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1CD、CD-R/RW再生USBメモリー(MP3)再生機能Bluetooth受信機能 ver.5.3PLL方式ワイドFMチューナー3.5mmステレオ入力端子3.5mmステレオイヤフォンジャックアンテナ端子
用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤーセット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108
コンパクトコンポーネントシステム EX-D6 Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6Victor
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能・カタカナ表示ができるFLディスプレイ・表示部の明るさを調節できるディマー機能・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)約7.05電源(V)AC100(50Hz/60Hz)最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
セットコンポ