絞り込み
  • 色グレー
  • 色イエロー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(13)
ブランド
  • SONY(1)
  • ダイニチ電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォークマン NW-A300シリーズ SONYウォークマン NW-A300シリーズSONY
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ 全方位から音が降りそそぐ、新体験パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー質量(g)約113 (充電池含む)センサー内蔵:加速度センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8バッテリー内蔵型リチウムイオン動作温度5-35℃ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXCLAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
縦型CDプレーヤー ダイニチ電子縦型CDプレーヤーダイニチ電子
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
Bluetooth送受信対応CDプレーヤー - ワイヤレスで広がる自由な音楽体験Bluetooth送受信機能を搭載したCDプレーヤーが、あなたの音楽ライフをより自由に、より快適にアップグレード!高音質なCDサウンドを、ワイヤレスで好きなデバイスに届けます。CDだけでなく多様な音源に対応CD再生だけでなく、Bluetooth接続やMicroSDカード入力にも対応。お気に入りの音楽をどこからでも簡単に再生できます。お部屋のインテリアとしても最適な お洒落なデザインシンプルで高級感のあるデザイン。室内のインテリアとしても◎。洗練されたフォルムが、お部屋をモダンな雰囲気に演出してくれます。大切なCDをホコリやキズから守りながら、プレーヤーのデザインを損なわない透明カバー。美しいクリア素材で、ディスクのラベルや動きをそのまま楽しめます。あなたの毎日にすてきな音楽と上質なデザインを。使い方いろいろ!さまざまなシーンで大活躍!普段使いや語学学習、ホームパーティーなどご家庭でのご使用はもちろんのこと カフェやレストラン、レッスンやイベントなどさまざまなシーンでご活用いただけます。ギフトに選ばれるCDプレーヤー特別な日に、音楽と光の贈り物。大切な人に届けたい、音楽の感動。大切な方へのプレゼントとしてもお勧めです。
適合TFカード:対応可能な容量1GB-128GB質量(g)500電源入力:USB Type-C DC5V/2A寸法(cm)ディスク:12または8ディスクCD/CD-R/CD-RW本体サイズ(mm)144×96×185対応フォーマットTFカード対応オーディオ:MP3/FLAC/WMA/WAV、CD-DA/MP3/WMAタイマータイマーオフ:0分 → 60分 → 90分 → OFFRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.4
ポータブルオーディオ