特価
本日7月9日(木)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(132件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W販売区分業務用
ウインカーリレー 12V モノタロウウインカーリレー 12Vモノタロウ(79件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W販売区分業務用
フラッシャーリレー NTBフラッシャーリレーNTB(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
汎用性の高いベーン式を採用!
ウインカーリレー 6V モノタロウウインカーリレー 6Vモノタロウ(37件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)販売区分業務用
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
フラッシャーリレー(LED対応) KITACOフラッシャーリレー(LED対応)KITACO(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
ウィンカーブザー KIJIMA(キジマ)ウィンカーブザーKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。 ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール! 音量はマイナスドライバーで調整可能です。
適合12V
AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)AC/DC 汎用ウインカー リレーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電圧(V)12定格電力(W)10
ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用 MAD MAX(マッドマックス)ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。 LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。 ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。 ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。 ダイヤル式無段階点滅調整機能 ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り) サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り) カチカチ音スピーカー内蔵 ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8
ホシュウヨウリレー DAYTONA(デイトナ)ホシュウヨウリレーDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
659税込725
1個
欠品中
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。幅広いバルブに対応します。バッテリーレス車両には適合致しません。端子部にB、L、と表記してあります。B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
用途バイク用電圧(V)12専用容量(W)150適合車種汎用サイズ(mm)約36×35×約35(端子部は除く)
LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き) DAYTONA(デイトナ)LED対応ウインカーリレー 3PIN(ハザード機能&ポジション機能付き)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハザード&ポジション機能付きのLED対応ウインカーリレー3PIN。ハザード機能が付いていない車両にハザード機能を追加できます(※1)。HIGHSIDERシリーズのフロントポジション付きウインカーの取り付けに最適。
仕様●O.1~100Wまで使用可能。●ポジション機能付ウインカーを装着した場合、簡単にポジション機能への配線が可能です。●CE規格取得済み。ラバーブラケット付属。●取り付けには配線加工が必要です。適合●DC12V専用品。
ICハザードリレー KIJIMA(キジマ)ICハザードリレーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
本体寸法(mm)41×61×25
ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ)TAKEGAWA(武川)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)ウインカーリレー 12V/20WKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
ICウインカーリレー マイクロ DC12V用 KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレー マイクロ DC12V用KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10AKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
ウインカーリレー ハザード機能付き DAYTONA(デイトナ)ウインカーリレー ハザード機能付きDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
欠品中
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
キャンセルリレー PMCキャンセルリレーPMC
589税込648
1個
4日以内出荷
ヘッドランプブースターを取り付けることにより、デバイスが作動し、ヘッドランプ点灯中 Hi/Loの切り替えが出来なくなります。デバイスをキャンセルすることで、インジケーターパネルのストップランプは作動しなくなりますが、他の電装機能に 影響が出ることはありません。
適合車種KZ1000、Z1R-1 US 及び北米仕様 /Z750D1 国内仕様
Yamaha XV950 Bolt (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XV950 Bolt (2017 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Yamaha、XV950 Bolt (2017-2017)
Yamaha MT-09 (2013-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-09 (2013-2016)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Yamaha、MT-09 (2013-2016)
Yamaha MT-07 (2014-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha MT-07 (2014-2016)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Yamaha、MT-07 (2014-2016)
Yamaha WR250X (2008-2014) BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha WR250X (2008-2014)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Yamaha、WR250X (2008-2014)
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル 675 (From 2012) BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル 675 (From 2012)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、Street Triple 675 (From 2012-From 2012)
TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル 675 (2008 - 2011) BoosterPlug (ブースタープラグ)TRIUMPH(トライアンフ) Street Triple ストリートトリプル 675 (2008 - 2011)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種TRIUMPH、Street Triple 675 (2008-2011)
KTM(ケーティーエム) Duke デューク 250 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)KTM(ケーティーエム) Duke デューク 250 (2017 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種KTM、Duke 250 (2017-2017)
Honda CBR1100XX Super BlackBird (1999 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)Honda CBR1100XX Super BlackBird (1999 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Honda、CBR1100XX Super BlackBird (1999-1999)
DUCATI(ドゥカティ) Monster モンスター 1000 BoosterPlug (ブースタープラグ)DUCATI(ドゥカティ) Monster モンスター 1000BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種DUCATI、Monster 1000 (Not year specific-Not year specific)
BMW R nine T (2014-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)BMW R nine T (2014-2016)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種BMW、R nine T (2014-2016)
NEW ICジワットリレー CGC(千代田)NEW ICジワットリレーCGC(千代田)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ICウインカーリレー(ノーマル/LEDバルブ両方対応) ノーブランドICウインカーリレー(ノーマル/LEDバルブ両方対応)ノーブランド(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換電圧(V)12
ウインカーリレーハーネス/HONDA用 DAYTONA(デイトナ)ウインカーリレーハーネス/HONDA用DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なリレーや、メーカー別配線端子類適合する変換コネクターるを多く開発して対応しています。
主な適合車種1300SF/SB('06,'07)、CB100SF Spec-Ⅲ('06,'07)、CB400SB('06,'07)
ハイフラ防止リレー 左右セット Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ハイフラ防止リレー 左右セットJass Performance(ジャスパフォーマンス)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:5119ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:フロントコンビネーションランプをLEDウインカーに変更した際ハイフラを防ぐためのリレーです。車体側配線とウインカー配線の間に使います。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8Cタイプ:ハイフラ防止リレー色[カラー]:ブラック内容量[数量]:左右セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5112,5113
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C、関連商品品番:5112,5113ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプハイフラ防止リレー
リレー ATHENA(アテナ)リレーATHENA(アテナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
Athena スターターリレーは、優れたパフォーマンスと長期的な信頼性を実現するためにAthena社内で設計・開発され厳格にテストされており、OEM基準に適合した安全で迅速かつ信頼性の高いエンジン始動を行います。純銅接点、耐熱絶縁体、耐久性に優れた耐衝撃プラスチックハウジングなどの高品質素材により厳しい環境でも最適なパフォーマンスを発揮します。リレーの設計には、スターターモーターへの安定した効率的な電流伝送を提供するスイッチングメカニズムが採用されており、エネルギー損失を最小限に抑え、過熱のリスクを軽減することにより始動システムの全体的な信頼性と安全性が向上します。Athena スターターリレーには車両の元の配線と互換性のあるコネクターが付属しております。
ICウインカーリレー ポジションカット 304-0541 KIJIMA(キジマ)ICウインカーリレー ポジションカット 304-0541KIJIMA(キジマ)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-0541
Yamaha XVS1300 (2007 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)Yamaha XVS1300 (2007 -)BoosterPlug (ブースタープラグ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
適合車種Yamaha、XVS1300 (2007-2007)

リレー・ハーネス』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用リレー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら