絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
ブランド
- TORAY(東レ)(24)
- きもと(6)
- 東レ・デュポン(4)
- 三菱ケミカル(3)
- 淀川ヒューテック(2)
- 帝人デュポンフィルム(2)
- JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(2)
- コクゴ(1)
- クラボウ(1)
- 北新(1)
- デュポン帝人アドバンスドペーパー(1)
- Suzhou Kying Industrial Material(1)
- 日榮新化(1)
TORAY(東レ)・きもと・東レ・デュポン・三菱ケミカル・淀川ヒューテック・帝人デュポンフィルム・JOINTEC ADHESIVE MATERIALS・コクゴ・クラボウ・北新・デュポン帝人アドバンスドペーパー・Suzhou Kying Industrial Material・日榮新化
2ページ目: 工業用フィルム
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む

ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥19,980税込¥21,9781セット(10枚×10束)3日以内出荷X30は、練り込み黒色タイプです。用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥39,980税込¥43,9781巻6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着 紙芯内径3インチ材質フィルム幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
マットルミラー
きもと¥19,980~税込¥21,978~1巻6日以内出荷ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ハルシックイ 漆喰(しっくい)コーティング粘着シート 抗ウイルス作用
日榮新化¥1,298~税込¥1,428~1セット(1枚)ほか当日出荷自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。長さ(mm)210サイズA4テープ幅(mm)297テープ長さ(m)0.21RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン Hタイプ PIフィルム ロール
東レ・デュポン¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。表面粗さ(μm)0.03~0.10
カプトンフィルム
コクゴ¥38,980~税込¥42,878~1巻(20m)7日以内出荷Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ
TORAY(東レ)¥29,980税込¥32,9781セット(10枚×10束)3日以内出荷S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ
TORAY(東レ)¥32,980~税込¥36,278~1セット(10枚×10束)3日以内出荷H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。用途電気絶縁用(モーター、トランス等)色乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 A4サイズ
TORAY(東レ)¥19,980税込¥21,9781セット(10袋×10枚)3日以内出荷高透明に優れたフィルムです。用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。サイズA4(210×297)規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応