絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.1
  • 0.0125(4)
  • 0.023(2)
  • 0.025(17)
  • 0.038(10)
  • 0.05(34)
  • 0.075(24)
  • 0.08(3)
  • 0.087(2)
  • 0.097(2)
  • 0.115(2)
  • 0.125(28)
  • 0.188(22)
  • 0.2(6)
  • 0.25(22)
  • 0.3(7)
  • 0.34(3)
  • 0.342(2)
  • 0.35(5)
  • 0.5(4)
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 210(8)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 508(1)
  • 680(2)
  • 1000(12)
  • 1020(1)
基材
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(4)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 0.297(5)
  • 1(2)
  • 10(7)
  • 20(9)
  • 50(1)
  • 200(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
  • TORAY(東レ)(17)
  • きもと(4)
  • 三菱ケミカル(3)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • 帝人デュポンフィルム(2)
  • 北新(1)
TORAY(東レ)・きもと・三菱ケミカル・淀川ヒューテック・帝人デュポンフィルム・北新
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,698税込2,968
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
トレリナ PPSフィルム A4サイズ TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム A4サイズTORAY(東レ)
11,980税込13,178
1袋(10枚)
当日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム 北新ポリイミドフィルム北新
3,998税込4,398
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,698税込2,968
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカルPETフィルム両面易接着 ロール品三菱ケミカル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム 1Mシート品 TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム 1Mシート品TORAY(東レ)
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
長さ(mm)297ナチュラルテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム ロールTORAY(東レ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルムポリエチレンナフタレートフィルムQ51帝人デュポンフィルム
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
マットルミラー きもとマットルミラーきもと
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
5日以内出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品 淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム 1Mシート品淀川ヒューテック
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ 淀川ヒューテックヨドフロン PTFEフィルム A4サイズ淀川ヒューテック
13,980税込15,378
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱温度は260℃あり、優れた耐薬品性と電気特性もあります。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着しません。
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナ PPSフィルム ロール品 TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム ロール品TORAY(東レ)
75,980税込83,578
1巻
翌日出荷
長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)きもと
32,980税込36,278
1巻
6日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアラミー 三菱ケミカルダイアラミー三菱ケミカル
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。 ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。 表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。 切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。 耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
ナチュラルテープ幅(mm)500テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
マットルミラー きもとマットルミラーきもと
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷
ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
用途非粘着 紙芯内径3インチ幅(mm)1000長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) きもと機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)きもと
6,390税込7,029
1セット(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロールバックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルム