絞り込み
動作方式
- エアー式(3)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- エスコ(56)
- ヤマダコーポレーション(18)
- リンカーン(5)
- ベスト・アンサー(5)
- KTC(4)
- ザーレン(4)
- PRESSOL(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- SK11(3)
- インガソール・ランド(2)
- BOLL(2)
- KWK(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- フローバル(2)
- 尾崎亀商店(2)
- RS PRO(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
油槽径(Φmm)
- 32(1)
- 38(1)
- 38.1(1)
- 45(1)
- 47.5(1)
- 48(1)
- 56.4(3)
- 57(1)
- 59(1)
- 60.1(2)
- 60.5(2)
- 62.6(3)
- 63(2)
特価
「動作方式」から絞り込む
エアー式(3)

ミニグリスガン(カートリッジグリス専用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷カートリッジグリス専用タイプです。トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138容量(g)80吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷高吐出量手詰めタイプです。1回の吐出量(mL)2.0ノズル長(mm)170油槽径(Φmm)56.4最大容量(mL)(直入れ)500全長(mm)387最大圧力(MPa)30質量(kg)1.4付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061材質スチール接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷片手・両手兼用手詰めタイプです。付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用です。付属品ストレートノズルノズル長(mm)115接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ノズル別売
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。トラスコ品番680-7631材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール全長(mm)350接続ねじPT 1/8-28油槽径(Φmm)60.1ちょう度適合グリス:No.1~No.21回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863材質スチール●亜鉛合金●PE全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
グリスガン
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷カートリッジグリス・手詰め兼用ですトラスコ品番445-5797材質亜鉛合金全長(mm)360油槽径(Φmm)63ノズル長(mm)160最大圧力(MPa)47容量(cc)600危険物の類別非危険物
ピストルタイプレバーガンセット
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6材質スチール仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184危険物の類別非危険物
グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。1回の吐出量(mL)0.8ノズル長(mm)250最大容量(mL)(直入れ)600全長(mm)365最大圧力(MPa)54質量(kg)1.4付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5グリス容量420mL適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷高圧/高吐量両用手詰めタイプです。付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)ストレートノズル付
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷用途に合わせてノズルの交換が可能なので、様々な作業にお使いいただけます。付属品ストレートノズル(GSN-250-A)適合グリスちょう度:No.1~No.2トラスコ品番718-6072材質ヘッド:亜鉛、ハンドル、油筒:スチール、ストレートノズル:鉄全長(mm)350容量(mL)420(手詰めは600)容量(g)手詰め容量:600油槽径(Φmm)60.1ノズル長(mm)240ノズル接続径PT 1/8-281回の吐出量(mL)1.3最大圧力(MPa)55危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物