433件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド DJI

    DJI Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド

    DJI
    5,800税込6,380
    1個
    4日以内出荷
    収納時は手のひらサイズです。4段階まで伸縮可能です。レジャースポーツや動画撮影時でも、長時間快適に持てます。底部の三脚部分は、デバイスをしっかり固定し、安定した映像を撮影できます。上部のボールジョイント設計により、素早く簡単に角度を調整できます。
    セット内容Osmo Action 両方向ミニ延長ロッド × 1長さ(mm)156.9 (収納時)、384.6 (延長時)質量(g)113直径(mm)29
  • 三脚アダプター GoPro

    三脚アダプター

    GoPro
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一般的な1/4-20マウント用ネジ付きの三脚、一脚、カメラアクセサリーにGoProを装着できるアダプターのセット。フィンガーアダプターでGoProを三脚に直接マウントできるほか、ボールジョイントアダプターを使用すれば、三脚に装着したカメラの傾きや回転を自由に調節して多彩なアングルを追求できます。
    幅(mm)35質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)35
  • GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー FOTOPRO

    GoPro / スマートフォン用 ネックホルダー

    FOTOPRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた形状により、 長時間の撮影でも疲れにくい設計です。フレキシブル素材でお好みの位置にスマホやアクションカメラを装着出来ます。ネックストラップ部分はボタン式ロックなので、ワンタッチで着脱可能です。
    用途主観撮影ブラック質量(g)192長さ(cm)ネックホルダー:60本体サイズ(mm)300×195首廻り(cm)36~52
  • Insta360 X5 収納ケース insta360

    Insta360 X5 収納ケース

    insta360
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き
    質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
  • 1.2m延長ポール GoPro

    1.2m延長ポール

    GoPro
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
    その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
  • フレキシブル粘着マウント insta360

    フレキシブル粘着マウント

    insta360
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
    セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式ヘルメットマウント Xacti

    着脱式ヘルメットマウント

    Xacti
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    CX-WE100/WE110用のヘルメットマウントアクセサリ。着脱可能なパーツと固定式のパーツが付属しているので用途に合わせてお選びいただけます。着脱可能タイプはワンプッシュでカメラを外すことができるので、狭い場所での撮影や、視線を変えずに周りを撮影することが可能です。工事現場・高所作業・災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付に。
    寸法(mm)着脱式:86×74×46、固定式:69×71×46本体質量(g)着脱式:約55、固定式:約45取付場所左右選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-10~50℃/湿度0~90%RH
  • GoPro HERO 8/7/6/5/MAX アクセサリー クリップ マウント 360度回転式 落下防止 ブラック エレコム

    GoPro HERO 8/7/6/5/MAX アクセサリー クリップ マウント 360度回転式 落下防止 ブラック

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで撮影ができるアクションカメラ用クリップホルダー
    材質ABS樹脂、亜鉛合金ブラック質量(g)約60対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×85×42※突起部を除く
  • ロールバーマウント(Ver.2.0) GoPro

    ロールバーマウント(Ver.2.0)

    GoPro
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    GoProをロールバー、レールのような筒状のパイプに装着します。
    トラスコ品番836-6433質量(g)222対応機種全てのGoPro カメラ取付径(Φmm)35~63.5mm
  • サクションカップマウント GoPro

    サクションカップマウント

    GoPro
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
    トラスコ品番764-0781適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)質量(g)200対応機種全てのGoProカメラ
  • MAXエンデューロバッテリー GoPro

    MAXエンデューロバッテリー

    GoPro
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    低温環境下で高パフォーマンス。MAXに有効。1600mAhリチウムイオン
    幅(mm)27質量(kg)0.03高さ(mm)51奥行(mm)11
  • <Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント Arashi Vision

    <Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント

    Arashi Vision
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    単体カメラを設置するためのマグネット式ベースと、長時間駆動用にモバイルバッテリーを接続するためのUSB-C端子を備えます。独自の軽量エアフロー&フィン設計で、発熱をしっかりコントロール。高フレームレート撮影や充電しながらの長時間録画も安心。90°調節可能な折りたたみ式バックスタンドにより、クリエイティブな撮影アングルが広がります。プリ録画モードと組み合わせることで、GO Ultraは録画する前からその瞬間を捉える準備
  • X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360

    X5 / X4 Air クイックリリースマウント

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
    対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
  • リングリモコン insta360

    リングリモコン

    insta360
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。
    セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
  • DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー DJI

    DJI Osmo Action 6 ガラスレンズカバー

    DJI
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    高強度ガラスで作られており、このカバーは落下や傷に強く、レンズを信頼性のある保護します。外部のAFコーティングは撥水性があり、水滴が素早く滑り落ち、レンズを常にクリアに保ちます。
    セット内容Osmo Action 6 ガラスレンズカバー × 1質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.9×37.9×7.2
  • エンデューロバッテリー2個セット(HERO13) GoPro

    エンデューロバッテリー2個セット(HERO13)

    GoPro
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。お得な2個セット。
    幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
  • フレキシブルグリップマウント GoPro

    フレキシブルグリップマウント

    GoPro
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    あらゆる場所へ取り付け可能な万能マウント。不規則な形状のものに取り付けられる柔軟性と、しっかり固定できる強靭さを備えています。
    幅(mm)40質量(kg)0.12高さ(mm)230奥行(mm)25
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • Insta360 X5 サーモグリップカバー insta360

    Insta360 X5 サーモグリップカバー

    insta360
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カメラを冷やし、より快適に撮影。風のない環境でカメラが静止している状態での使用を推奨。カメラの表面温度を下げ、より快適に撮影
    質量(g)10.4防塵防水性能IPX5サイズ(mm)126.4×47.7×27.7素材プラスチック、グラフェン
  • Insta360 X4 / X5 レンズキャップ insta360

    Insta360 X4 / X5 レンズキャップ

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    カメラのレンズを完全に保護。カメラを安全かつ安心して保管
    質量(g)29.3防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)56.4×53×49.5素材シリコン
  • X4 スクリーンプロテクター insta360

    X4 スクリーンプロテクター

    insta360
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。
    セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。対応製品X4材質強化ガラス寸法(mm)39.4×61.2×0.9質量(g)2.9
  • アクションポール1020 Kenko(ケンコートキナー)

    アクションポール1020

    Kenko(ケンコートキナー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    高い伸縮比を実現するために、回転ロック方式を採用した6段式ポール。 パイプそのものを持って回転させることで、一気に伸縮固定ができます。 360°カメラを取り付けることで、自撮り棒として使用可能。さらに、GoProアダプター、スマートフォンホルダーも付属。 ポールの両端にはカメラネジがあり、三脚と組み合わせてスタンドポッドとして、使用可能です。
    質量(g)180段数6段全高(mm)1020最大パイプ径(mm)25取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ縮長(mm)220最大積載荷重(g)600(使用する三脚等の最大搭載質量を超えないこと)適合寸法(mm)【スマートフォン】幅(66~90)、厚さ(13以内)
  • クイックパイプクランプS エツミ

    クイックパイプクランプS

    エツミ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    丸パイプ用クランプとアームとGoproアダプターのセット、クイックパイプクランプS。コンパクトカメラやアクションカムカメラの設置に最適。丸パイプへの固定に最適なクランプとカメラアームとGoproアダプターのセットです。350gまで積載可能(※メーカーテストによる)ですが、耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存します。特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
    付属品Gopro用アダプター寸法(mm)約65×112×42 (Gopro用アダプター・突起部含む)質量(g)約130適合幅(mm)パイプ固定:Φ13~25三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用オスネジ耐荷重(g)約350プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
  • グースネック GoPro

    グースネック

    GoPro
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能なネックがもたらす多様なカメラアングルにより、幅広い撮影が簡単に行えます。 サクションカップ、ジョーズフレックスクランプ、ベースマウントなどクイックリリースベースのあるGoProマウントと組み合わせることが可能です。また、単独でカメラグリップとしても使用できます。 複数のグースネックをジョイントして、より長いリーチ、高い柔軟性を実現できます。
    仕様長さ 約8インチ(20.3cm)。フレキシブルなアームで多様なカメラアングルの撮影が可能。トラスコ品番788-4575材質本体(プラスチック)質量(g)140対応機種全てのGoPro カメラ
  • クイックリリースマウント 2.0 insta360

    クイックリリースマウント 2.0

    insta360
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    Insta360 XシリーズやAceシリーズ向けに設計された、超強力なマグネット式クイックリリースマウントです。工具不要で着脱でき、カメラの位置変更やアクセサリーの切り替えを数秒で実行できる機動性の高さが特徴です。1/4インチねじと2プロングマウントのデュアルインターフェースを備え、三脚・自撮り棒・チェストマウントなど幅広いアクセサリーに対応。用途に応じてすぐに切り替えられるため、Vlog・アクション撮影・360°撮影など多様なシーンで活躍します。
    セット内容クイックリリースマウント 2.0、カメラプレート、つまみねじ用レンチ、滑り止めスペーサー対応製品X5、X4 Air、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3材質ステンレス鋼、シリコーン寸法(mm)40.8×20.8×13.5質量(g)46.5
  • エンデューロバッテリー HERO13 GoPro

    エンデューロバッテリー HERO13

    GoPro
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    1900mAh大容量へと進化した省電力性能を備えるHERO13 Black用のバッテリー。あらゆる環境下で長時間撮影が可能です。
    幅(mm)35質量(kg)0.04高さ(mm)40奥行(mm)13
  • マグネットラッチマウント GoPro

    マグネットラッチマウント

    GoPro
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。
    セット内容マグネット式ラッチフィンガーアダプター、サムスクリュー幅(mm)45質量(kg)0.015高さ(mm)25奥行(mm)17
  • GO Ultra レンズガード insta360

    GO Ultra レンズガード

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    カメラレンズを衝撃・落下・傷からしっかり守るための必須アクセサリーです。滑らかな曲線を描く強化ガラスを採用し、ねじ込み式でしっかりと固定できるため、撮影中のズレや脱落の心配がありません。高透過率コーティングにより、画質を損なうことなく保護が可能で、映像のクリアさを維持。2枚入りで交換も簡単、レンズクロスも付属しています。サイズは24.5×24.5×4.8mm、重さはわずか3gと軽量で、装着してもカメラのバランスを崩しません。アウトドアやアクティブな撮影をする方には特におすすめです。
    セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル寸法(mm)24.5×24.5×4.8質量(g)3
  • DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント DJI

    DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント

    DJI
    6,200税込6,820
    1個
    当日出荷
    位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。
    セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
  • Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360

    Insta360 X5 万能急速充電ケース

    insta360
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
    質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
  • GoPro用アルミ変換アダプター360 オス/メス エツミ

    GoPro用アルミ変換アダプター360 オス/メス

    エツミ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。また、角度調整ができ30度ずつ回転できます。
    用途延長アダプター質量(g)45タイプオス/メス対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
  • Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360

    Link 2C AI 4Kウェブカメラ

    insta360
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
    寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
  • アドベンチャーキット GoPro

    アドベンチャーキット

    GoPro
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハイキング、シュノーケリングなどでの撮影に最適なマウント。このキットには、水の中でも外でも活躍する手持ち撮影用のThe Handler (ザ ハンドラー:フローティングハンドグリップ)と、臨場感あふれるPOV撮影用のヘッドストラップ2.0が含まれています。ヘッドストラップには、GoProをキャップなどに取り付けられるクリップマウントも付属。すべてが便利な携帯用ケースに収納されたお得なキットです。
    セット内容フローティングハンドグリップ、ヘッドストラップ2.0、トップストラップ、カメラクリップマウント、サムスクリュー、コンパクトケース幅(mm)64高さ(mm)130質量(g)300奥行(mm)195
  • バイク用U字ボルトマウント insta360

    バイク用U字ボルトマウント

    insta360
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    Insta360 見えないアクション自撮り棒と一緒に使えば、あっと驚くような三人称視点の写真が撮影できるバイク用U字ボルトマウント。特許を取得した新しいジンバル構造を採用、バイク撮影にかつてない安定性をもたらします。U字ボルトを採用し、2つのスペーサーを使用することで、ほとんどの主流のバイクに適合。
    セット内容ユニバーサルジョイント、U字ボルト、レンチ、六角レンチ、大型スペーサー、小型スペーサー、ラバーパッド ×2、ワッシャーペア ×2、サムスクリューレンチ、3プロング-1/4インチアダプター、滑り止めリング ×4対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金寸法(mm)96.5×51.5×57質量(g)201RoHS指令(10物質対応)対応
  • 見えないアクション自撮り棒 insta360

    見えないアクション自撮り棒

    insta360
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
    対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)124.3(カメラ:最大300以下)長さ(cm)伸長時:100RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 レンズキャップ insta360

    X3 レンズキャップ

    insta360
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
    セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1材質シリコン寸法(mm)52.51×49.89×44.47質量(g)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luna Ultra NDフィルターセット insta360

    Luna Ultra NDフィルターセット

    insta360
    9,598税込10,558
    1台
    48日以内出荷
    Luna Ultra用NDフィルターセット(CINSBBTK-01)は、撮影時の光量をコントロールし、より表現力豊かな映像を実現するアクセサリーです。ND(減光)フィルターを使用することで、明るい屋外でもシャッタースピードや絞りを適切に保ち、白飛びを防ぎながら自然な明るさで撮影が可能。特に動画撮影では、動きが滑らかに見えるシネマライクな映像表現に効果を発揮します。3種類の濃度フィルターがセットになっており、天候や撮影環境に応じて最適な選択ができるのも魅力です。マグネット式で着脱も簡単、機動性を損なわずに画作りの幅を広げます。風景撮影やVlog、アウトドアシーンなど、光の条件が変わりやすい環境で撮影するユーザーや、ワンランク上の映像品質を求めるクリエイターにおすすめのアイテムです。
    セット内容ND4フィルター、ND16フィルター、ND64フィルター、収納ケース、クリーニングクロス質量(g)3.5対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))対象Luna Ultraサイズ(mm)20.7×41×2.7素材アルミニウム合金、ガラス、シリコン
  • マクロレンズモジュラー GoPro

    マクロレンズモジュラー

    GoPro
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    HERO13 Blackの標準レンズよりも最大3倍の近さで被写体にピントを合わせることが可能。レンズのリングを回してピントを調整。カメラ画面のフォーカスピーキング機能により、何にピントが合っているかを確認可能。
    幅(mm)40質量(kg)0.03高さ(mm)40奥行(mm)15
  • 三脚+ボールヘッド GoPro

    三脚+ボールヘッド

    GoPro
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    平らでない場所にも設置でき、カメラをしっかりと支える汎用性抜群の三脚。伸縮式の脚は自由に角度を固定することも、完全に平らにすることもできるため砂や水の中でも思い通りのショットを狙えます。回転は360度、傾斜は90度まで可能なボールヘッドにより、最適なアングルでカメラをロックできます。1/4-20ネジ対応の延長ポールを取り付ければ、360度カメラでポールが消えるショットの撮影も可能です。
    幅(mm)30質量(kg)0.15高さ(mm)100奥行(mm)30
  • デュアルバッテリーチャージャーMAX2 GoPro

    デュアルバッテリーチャージャーMAX2

    GoPro
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    MAX2用デュアルバッテリーチャージャー。エンデューロバッテリー2個付き
    幅(mm)40質量(kg)0.075高さ(mm)75奥行(mm)45

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ関連品