絞り込み
ブランド
- insta360(197)
- GoPro(80)
- DJI(61)
- Arashi Vision(31)
- エツミ(29)
- PGYTECH(12)
- JTT(8)
- エレコム(5)
- Xacti(5)
- FeiyuTech(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- KANDAO(2)
- サンワサプライ(1)
- SLIK(スリック)(1)
- FOTOPRO(1)
- 長輝ライトテック(1)
- tooocycling(1)
エコロジープロダクト

Ace Pro 2 / Ace Pro用縦横フレーム
insta360¥3,198税込¥3,5181個欠品中カメラをしっかり保護しながら縦撮り・横撮りを瞬時に切り替えられる便利なマウントフレームです。フレーム側面と底部にクイックリリース対応のマウントポイントを搭載し、標準マウントにもクイックリリースマウントにも対応。撮影スタイルに合わせて自在に切り替えでき、Vlog・SNS縦動画撮影との相性も抜群です。軽量設計の中空フレームはフリップ式タッチスクリーンや充電端子へのアクセスを妨げず、装着したままほぼ全ての操作が可能。強力なバックル構造により、着脱が数秒で完了しつつ高い固定力を実現します。対応製品X5、X4、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、櫢脂、シリコン質量(g)250伸縮範囲(mm)最小:297、最大:1200耐荷重(g)最大:300
Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro
insta360¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Ace Pro 2を片手でスムーズに扱えるようにする高機能グリップです。内蔵2010mAhバッテリーにより撮影時間を最大5時間40分まで延長できます。カメラと直接接続することで、ズーム・露出・モード切替をグリップ側の物理ボタンやダイヤルで直感的に操作でき、まるでコンパクトカメラのような快適な撮影体験を実現します。セット内容ストリート撮影グリップ Pro、シャッターボタン、リストストラップ、3.5mmオーディオ端子カバー対応製品Ace Pro 2材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレス銅、シリコン、ファブリック寸法(mm)118.3×67.5×45質量(g)201.7温度(℃)充電可能:0~40定格出力5V=3A最大バッテリーリチウムイオン動作温度(℃)ー10~45バッテリー容量(mAh)2010保管温度(℃)ー20~40定格入力5V=2A、9V=2A、5~11V=3Aバッテリー容量(Wh)7.82
GO 3 / GO 3S 簡易クリップ
insta360¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン、磁石、スチール寸法(mm)28.5×30×64質量(g)24
マグネット式ラッチ1/4-20マウント
GoPro¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷このマグネットラッチを1/4-20インチのカメラアクセサリーに取り付ければ、マグネットマウント対応のGoProカメラをこれまで以上に素早く簡単にマウント交換できます。*マグネットでカメラの位置を合わせるので、自動で固定されるデュアルラッチでカチッとはめるだけで、つまみネジは不要です。お気に入りの延長ポールや三脚と組み合わせて使えば、視点を素早く変更できます。ラッチをつまむだけでカメラが外れます。幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
延長ポール用スキーポールマウント
GoPro¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷延長ポール用スキーポールマウントを使えば、GoPro1mカーボンファイバー延長ポール(別売)をスキーポールに直接取り付けることができます。延長ポールを持たなくても、ゲレンデで目に見えない360度ポールショットを撮影できます。耐久性に優れた軽量アルミニウム製で、ゴム製の締め付けノブが付いているので、手袋をはめたままでも延長ポールの着脱が可能です。工具なしで取り付け可能で、スキーポールにぴったりとフィットするスペーサーが5個付属しています。幅(mm)40質量(kg)0.06高さ(mm)70奥行(mm)50
カーボンファイバー延長ポールセット
GoPro¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷3本の丈夫で軽量なカーボンファイバー製延長ロッドのセット。既存のマウントを改造し、素晴らしい360度ポールショットを撮影できます。長さの異なるロッドを組み合わせて、1/4-20インチマウントに取り付けることで、360度映像からポールをつなぎ合わせるのに必要な最小距離を超えて延長できます。延長棒を交換できるカメラプラットフォームと、録画中にカメラを固定するためのゴム製ベースが付属しています。幅(mm)25質量(kg)0.1高さ(mm)320奥行(mm)25
80cmフローティング延長ポール
GoPro¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷GoProを紛失する心配なく、水中で360度ポールショットを撮影できます。この延長ポールは、1/4-20インチマウントでカメラをしっかりと固定するので、サーフィン、ジェットスキー、シュノーケリングなど、どんなシーンでも壮大なアングルで撮影できます。超頑丈でありながら、カメラを水に浮かべるのに十分な軽量設計です。オレンジ色のエンドキャップが付いているので、万が一落とした場合でも簡単に見つけられます。最大80cmまで伸ばし、折りたたむと31cmまでコンパクトになります。幅(mm)40質量(kg)0.1高さ(mm)820奥行(mm)40
1/4インチネジ穴マウントフィンガーアダプター
GoPro¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷1/4-20マウントフィンガーアダプターを使えば、GoProのマウント用バックル、またはGoPro標準マウントフィンガーを備えたマウントで、1/4-20ネジを活用できます。 1/4-20ネジ穴のあるGoProや、延長ポールなどの1/4-20ネジに対応したアクセサリーを使ってフレキシブルにマウント。クリエイティブの可能性を広げます。高品質なアルミニウム製で、軽量ながら優れた耐久性を実現。ロック後にGoProが滑らないよう、ラバー加工されたカメラプラットフォームを備えています。幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30
1mカーボンファイバー製延長ポール
GoPro¥8,798税込¥9,6781個当日出荷プレミアムなカーボンファイバー製の延長ポール。アクションシーンの撮影に最適です。超強力な1/4-20マウント用ネジ穴を装備。激しく振動する場面でもギアにしっかりと装着するほか、360度カメラでポールが映り込まない驚きのショットを撮影できます。長さは25cmから1mまで伸縮可能。滑りにくいグリップも特長です。幅(mm)35質量(kg)0.3高さ(mm)320奥行(mm)35
DJI Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント
DJI¥5,800税込¥6,3801個4日以内出荷カメラをハンドルバーに取り付けます。ボールジョイント設計と両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラの装着や撮影角度の調整が簡単に行えます。セット内容Osmo Action 両方向ミニ ハンドルバーマウント × 1質量(g)94寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.9×62.9×20
DJI Osmo Action 6 マクロレンズ
DJI¥24,900税込¥27,3901個4日以内出荷フォーカスリングを手動で回して、フォーカス範囲を11 cmから75 cmに調整してください。Mimoアプリのフォーカスピーキングを使えば、被写体をシャープに保ちながら、近距離でも自然な浅い被写界深度を作ることができます。1. 水中での使用には適していません(例:ダイビング)で、耐水性はスプラッシュ程度のみです。2.フォーカスリングを回して、手動で焦点距離範囲を調整する必要があります。3. 別売です。セット内容Osmo Action 6 マクロレンズ × 1 / Osmo Action 6 マクロレンズ ケース × 1質量(g)47寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×46×18.52フォーカス11~75 cm動作温度(℃)0~45
DJI Osmo 平面粘着ベースキット(両方向クイックリリース式)
DJI¥2,800税込¥3,0801セット4日以内出荷キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、接着式フラットベース、止めねじが含まれています。サーフボード、スノーボード、その他のスポーツ機材にカメラをしっかり取り付け、高強度のアクティビティでも安定した装着を維持します。1. 破損のリスクを避けるため、本製品を投げたり、打撃を加えたり、押しつぶしたりしないでください。2. 接着式フラットベースの適正装着温度範囲は、-10℃~40℃(14°F~104°F)です。曲がった表面に取り付けないでください。取り付け面が清潔であることを確認してください。取り付け後、接着面を10秒間押し付けてください。その後、30分放置してから、使用することをおすすめします。セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1 / Osmo 接着式フラットベース × 1 / Osmo 止めねじ × 1質量(g)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:16 / Osmo 接着式フラットベース:20.7 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 / Osmo 接着式フラットベース:59.7 (直径)、29.33 (高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
DJI Osmo Action 6 FOVブーストレンズ
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷Osmo Action 6 FOVブーストレンズ、Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー)、および専用ケースが付属しており、装着するとカメラの画角が182°に拡大します。優れた画質を維持しながら、より強い視覚的インパクトと没入感のある体験を提供します。1. FOVブーストレンズは別売です。2. FOVブーストレンズを正しく取り付けると、Osmo Action 6は自動的にそれを検出し、FOVブーストレンズモードを有効にします。3. FOVブーストレンズが正しく取り付けられると、カメラは最大5メートルの防水性能を持ちます。ただし、水中で使用すると画像が歪む可能性があり、ダイビングには適していません。4. この設計では最大光学FOVは182°ですが、撮影中の実際のFOVは歪み補正と映像ブレ補正の設定により多少異なる場合があります。5. 写真/動画/縦向き/被写体トラッキング/タイムラプス/スーパーナイトの6つの撮影モードに対応しています。これらのモード内のすべての解像度およびフレームレートに対応しますが、スローモーションには対応しません。6. 2つのEISモード(RS/HB)をサポートしています。セット内容Osmo Action 6 FOVブーストレンズ × 1 / Osmo Action FOVブーストレンズシリコンカバー(トップカバー) × 1 / Osmo Action 6 FOVブーストレンズ ケース × 1質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.65×38.65×17.64動作温度(℃)0~45
DJI Osmo Action 両方向 360°リストストラップ
DJI¥4,300税込¥4,7301個4日以内出荷両方向クイックリリース式アダプターマウントにより、カメラを手首に装着して臨場感あふれるPOV撮影が可能です。底部のボールジョイントは360°回転および傾斜が可能で、撮影角度の調整やサイクリング中の自撮りも行えます。1. 面ファスナーを使用し、自分の手や手首の大きさに合うように、いつでもサイズを調整できるので、快適に装着できます。2. 使用シーン:手がふさがっているアクティビティ時、例えば水泳、サーフィン、ウォーターアクティビティ、ロッククライミング、スカイダイビングなど。セット内容Osmo Action 両方向 360°リストストラップ × 1質量(g)59寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×53.8×46
ウォータープルーフシャッターリモート
GoPro¥7,998税込¥8,7981個当日出荷Bluetoothカメラリモコンで、カメラに手が届かない状態でも写真の撮影やビデオ録画の開始と停止が可能。幅(mm)35質量(kg)0.045高さ(mm)65奥行(mm)15
DJI Osmo Nano ND フィルターセット
DJI¥8,800税込¥9,6801セット6日以内出荷フィルターサイズ:28.4 × 28.4 × 5.76 mm。NDフィルターケース寸法:143.9 × 53.2 × 12.3 mm。セット内容。・Osmo Nano ND8フィルター × 1。・Osmo Nano ND16フィルター × 1。・Osmo Nano ND32フィルター × 1。・Osmo Nano NDフィルターケース × 1
GO Ultra クイック着脱リストストラップ
insta360¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷手首にカメラをしっかり固定しつつ、素早く着脱できる便利なアクセサリーです。新設計のクイックリリースバックルにより、ワンタッチでGO Ultraを着脱可能。アンカーが2個付属しており、複数デバイスの切り替えもスムーズです。ストラップは肌に優しい素材で快適な装着感を実現し、長時間の撮影でもストレスなく使用できます。物理的ロック機構により、落下防止性能も高く、安全性も抜群です。セット内容リストストラップ、アンカー(ブラック)、アンカー(オレンジ)対応製品GO Ultra材質ファブリック、金属、プラスチック寸法(mm)210×15×11.9質量(g)10.84
GO Ultra クイックリリースマウント
insta360¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷撮影スタイルの切り替えを素早く行える便利なアクセサリーです。マグネットシールとバックルの組み合わせにより、激しい動きでもカメラをしっかり固定。ティルト可能な2プロング設計で、自撮りや自由なアングル調整が簡単にできます。片手で着脱できる直感的なクランプ構造も魅力。1/4インチネジ穴対応の変換アダプターや滑り止めリングも付属し、他アクセサリーとの組み合わせも柔軟です。セット内容クイックリリースマウント、1/4インチ用3-プロング変換アダプタ、2プロング用3-プロング変換アダプター、つまみねじ(長)、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質メタル、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)62×36×31質量(g)22
DJI Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント
DJI¥6,200税込¥6,8201個4日以内出荷全金属構造で作られたこの頑丈なマウントは、激しい振動の中でもカメラをしっかりと安全に保持します。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。用途撮影にセット内容Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント×1 / ラバースペーサー×1 / 六角レンチ×1質量(g)202寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×64×50対応機種DJI Osmo 360
DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック
DJI¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。軽量設計で手のひらサイズに折りたたむことができ、どこにでも持ち運びが簡単です。セット内容Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック×1質量(g)101対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】700×24、【折畳時】181×24
交換用折り畳み式フィンガー (HERO13用)
GoPro¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷HERO13 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用内容交換用折り畳み式フィンガー1個、HERO13 Black用ネジ一式、ドライバー1本
Insta360 X5 冷却スクリーンプロテクター
insta360¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷直射日光下でカメラの温度を効果的に下げるスクリーンプロテクター。冷却素材と丈夫な強化ガラスを使用し、より高い保護性能を実現。高精細でクリアな透明感。カスタム曲線デザインで正確なフィット感を実現。高度な温度制御技術による冷却と保護セット内容冷却スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、プラスチック
Insta360 X5 万能フレーム
insta360¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フルメタル製フレームが全周囲を保護。耐久性に妥協することなく、X4万能フレームとの比較で22%の軽量化を実現。クイックリリースマウントポイント、2つのコールドシューマウント、2つの1/4インチねじ穴を装備。プレミアム品質のマイク・ウインドシールドは、風の強い条件下や高速走行中でもクリアに音声を捉えるセット内容X5 万能フレーム、万能フレームレンズキャップ、マイク・ウインドシールド ×6(3ペア)、ユーザーマニュアル質量(g)62.25防塵防水性能IPX5サイズ(mm)144.7×61.4×21.5素材アルミニウム合金、シリコン、吸音材
Insta360 X5 USBカバー
insta360¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷X5 交換用USBカバー。カメラのUSB端子をほこりや湿気から守る質量(g)1.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)27.6×15×5.2素材プラスチック、シリコン
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット
insta360¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
Flow 2 Pro 磁気スマートフォンマウント
insta360¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スマホスタンドにもなる360度回転可能なメタルリング。スマートフォンをFlow 2 Proにスナップオンすれば、すぐにスムーズな撮影ができます。 磁気スマートフォンクランプの代替として使用できます。磁気スマートフォンマウントは、MagSafe搭載のiPhone 12以降の機種、またはMagSafe搭載のスマホケースにのみ対応。厚さ約0.44cmと撮影時に邪魔にならないスマートでシンプルなデザイン。 小型で携帯性に優れ、外出先でも簡単に持ち運べます。材質アルミニウム合金、シリコン質量(g)35対象Flow 2 Proサイズ(mm)57×80.6×4.5
GoPro用アクションフロートハンドル
エツミ¥499税込¥5491個6日以内出荷GoPro対応のフロートハンドル。マリンスポーツや海、川の水遊びに。明かりの少ない水中でも発見しやすいイエローで紛失防止。用途フロートハンドル付属品長さ調整が簡単なハンドストラップ質量(g)50対応GoPro全機種本体サイズ(mm)40×150
GoPro用セルフィスティック
エツミ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷GoProでの自撮りに便利。手の届かない所や俯瞰撮影にも最適。コンパクトになるので収納のしやすさも。用途セルフィスティック付属品ハンドストラップその他持ち手底部に1/4カメラネジ穴付質量(g)70サイズ(cm)16-54×6×3対応GoPro全機種
GoPro用折り畳みスクリュー
エツミ¥499税込¥5491個7日以内出荷折りたためるGoProマウント対応スクリュー。360°全天球カメラなどの撮影に映り込みにくい。用途折り畳みスクリュー全長(mm)55質量(g)9対応GoProマウント
Osmo Pocket用レンズカバー
エツミ¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷Osmo Pocket対応。衝撃や汚れから護る軽量なレンズカバー。用途レンズカバー質量(g)7対応Osmo Pocket、Osmo Pocket2サイズ(mm)45× 25×30
アクションカメラホルダー
長輝ライトテック¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷水中で回転しにくい独自の設定なので、仕掛けにカメラを向け続け安定した撮影が可能。ストレートや天秤で撮影可能で、カメラの角度は90度変えることができる。ステンレスなので錆びにくい。用途安定した角度で撮影ができるフィッシング用フォルダー。セット内容本体・ボルト・フランジ付ナット・ナット・スプリットリング・スナップ付スイベル材質ステンレス寸法(mm)126.5×3×43質量(g)65
トラベルキット
GoPro¥9,998税込¥10,9981個当日出荷旅行中の自撮りや、集合写真などに最適なギアをお得にゲット。このキットには、超万能なShorty (ミニ延長ポール + 三脚) と、GoProをリュックサックのストラップやギアに取り付けたり、マグネットで金属面に貼り付けたりできるマグネティック スイベルクリップが含まれています。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。すべてのギアが携帯用ケースにセットされているので便利です。付属品Shorty、マグネティック スイベルクリップ、マウント用バックル、サムスクリュー、コンパクトケース質量(g)300
バイトマウント
GoPro¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷ハンズフリーPOV撮影に最適。一体型のマウント用バックルでカメラをしっかりと固定し、新しいPOVアングルや素早い視点の切り替えに対応。人間工学に基づいた頑丈な設計と食品グレード素材により、快適な装着感とブレのないスムーズな映像の撮影を実現。調整可能なセットスクリューでカメラのアングルを変更可能。Floaty (フローティー) (別売) を使用すれば、サーフィンなどのウォーターアクティビティでのPOV撮影も安心セット内容バイトマウント1個、セットスクリュー付きの拡張パーツ、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)30質量(g)60奥行(mm)80
リプレースメントフィンガーforHERO12Black
GoPro¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷HERO12 Blackのフォールディングフィンガーが破損または紛失した場合の交換用です。取り付けが簡単なフォールディングフィンガーにより、カメラを別のGoProマウントに手早く切り替えて装着できます。また、新しい1/4-20ネジにより、従来型の三脚にも対応できます。幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)10奥行(mm)20
自撮り棒リングマウント
insta360¥3,298税込¥3,6281個当日出荷自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K)材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン寸法(mm)48×30×44質量(g)50.5RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード
insta360¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)57.6×30.2×19質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
X3 ウォータースポーツ用ロープマウント
insta360¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ラインに簡単に固定でき、カイトサーフィンやウェイクボードの際に簡単に撮影できます。完全に見えないケースで、驚くような三人称視点での撮影を容易にします。メタルフレームはX3を水平に固定し、カメラの回転を防ぎ、安定した高画質撮影を可能にします。直径1~8mmの丈夫なロープをサポート。対応製品X3寸法(mm)16×90×23質量(g)74.5RoHS指令(10物質対応)対応
Volta
GoPro¥20,980税込¥23,0781台当日出荷・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能。・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能。・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール。・全天候型デザイン。・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト。・GoProモジュラーやアクセサリーに対応。・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能。・他のUSB-Cデバイスを充電トラスコ品番557-3800適合機種HERO9Black~HERO13Blackセット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル幅(mm)44高さ(mm)180奥行(mm)40公称容量(mAh)4900
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品