434件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • <Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント Arashi Vision

    <Insta360 GO Ultra>FOMO フレキシマウント

    Arashi Vision
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    単体カメラを設置するためのマグネット式ベースと、長時間駆動用にモバイルバッテリーを接続するためのUSB-C端子を備えます。独自の軽量エアフロー&フィン設計で、発熱をしっかりコントロール。高フレームレート撮影や充電しながらの長時間録画も安心。90°調節可能な折りたたみ式バックスタンドにより、クリエイティブな撮影アングルが広がります。プリ録画モードと組み合わせることで、GO Ultraは録画する前からその瞬間を捉える準備
  • 三脚+ボールヘッド GoPro

    三脚+ボールヘッド

    GoPro
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    平らでない場所にも設置でき、カメラをしっかりと支える汎用性抜群の三脚。伸縮式の脚は自由に角度を固定することも、完全に平らにすることもできるため砂や水の中でも思い通りのショットを狙えます。回転は360度、傾斜は90度まで可能なボールヘッドにより、最適なアングルでカメラをロックできます。1/4-20ネジ対応の延長ポールを取り付ければ、360度カメラでポールが消えるショットの撮影も可能です。
    幅(mm)30質量(kg)0.15高さ(mm)100奥行(mm)30
  • デュアルバッテリーチャージャーMAX2 GoPro

    デュアルバッテリーチャージャーMAX2

    GoPro
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    MAX2用デュアルバッテリーチャージャー。エンデューロバッテリー2個付き
    幅(mm)40質量(kg)0.075高さ(mm)75奥行(mm)45
  • Fluid Pro AI Gimbal GoPro

    Fluid Pro AI Gimbal

    GoPro
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとGoPro用のマウントが付属。400gの耐荷重で、プロの撮影環境にも対応。バッテリー駆動時間は最大18時間。AI被写体トラッキング機能により被写体を常にフォーカス。3軸手ブレ補正機能採用
    幅(mm)100質量(kg)0.3高さ(mm)250奥行(mm)80
  • DJI Osmo Action 6 防水ケース DJI

    DJI Osmo Action 6 防水ケース

    DJI
    8,700税込9,570
    1個
    4日以内出荷
    Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。
    セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
  • DJI Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント DJI

    DJI Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント

    DJI
    2,300税込2,530
    1個
    4日以内出荷
    両方向クイックリリース式設計により、カメラを素早く安全に装着できます。
    セット内容Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.4×18.2×29
  • DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式) DJI

    DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式)

    DJI
    5,800税込6,380
    1セット
    4日以内出荷
    キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、1.5 m延長ロッド、止めねじが含まれています。このキットに同梱されている延長ロッドは、コンパクトで持ちやすく、0.3~1.5 mの範囲で長さを調整可能です。セルフィーや様々な角度からのクリエイティブ撮影を簡単に行えます。底部にある1/4インチのねじ穴にアクセサリーを取り付けると、幅広い使い方を楽しめます。1. 延長ロッドの長さは許容誤差があります。許容偏差範囲は±5%(±7.5 cm)です。
    セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント ×1 / Osmo 1.5 m 延長ロッド × 1 / Osmo 止めねじ × 1サイズOsmo 1.5 m 延長ロッド:26.6 mm(直径)、227 mm(折りたたみ時の長さ)、1.5 m(延長時の長さ) / Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo 1.5 m 延長ロッド】160【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【Osmo 止めねじ】11.2
  • DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル DJI

    DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル

    DJI
    14,600税込16,060
    1個
    4日以内出荷
    両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。
    セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
  • DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3 DJI

    DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3

    DJI
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    3個のバッテリーと2枚のmicroSDカードを収納できます。3つのバッテリーをインテリジェントに高速充電でき、さらにこれらのバッテリーと組み合わせて、スマートフォンなど他のデバイスを充電するモバイルバッテリーとしても使用可能です。
    セット内容Osmo 多機能バッテリーケース 3 ×1質量(g)84寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115.9×59×23
  • プロテクティブスリーブ forHERO GoPro

    プロテクティブスリーブ forHERO

    GoPro
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    優れた衝撃吸収性で落下時もカメラをしっかりと保護。カメラのコンパクトさを犠牲にしない、スリムかつ軽量なデザイン。ボタン、タッチスクリーン、LED、マウントフィンガー、USBポートをふさがない設計。
    幅(mm)70質量(kg)0.015高さ(mm)55奥行(mm)40
  • マグネットラッチマウント GoPro

    マグネットラッチマウント

    GoPro
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。
    セット内容マグネット式ラッチフィンガーアダプター、サムスクリュー幅(mm)45質量(kg)0.015高さ(mm)25奥行(mm)17
  • GO Ultra スクリーンプロテクター insta360

    GO Ultra スクリーンプロテクター

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    GO Ultraのディスプレイを傷や衝撃から守るために設計された専用アクセサリーです。高強度の強化ガラスを採用し、日常使用やアウトドア撮影でも安心。透過率が高く、画面の鮮明さやタッチ操作の快適さを損なわないのが特徴です。2.5Dラウンドエッジ加工により、指触りも滑らかで美しい仕上がり。貼り付けキット付きで初心者でも簡単に装着でき、2枚入りで予備も確保できる点が嬉しいポイントです。
    セット内容スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット(スクリーンクロス×2、ホコリ除去ステッカー×2、スクリーンクリーニングワイプ×2)対応製品GO Ultra材質プラスチック寸法(mm)65.79×37.96×0.37質量(g)2.2
  • 交換用保護レンズ (HERO13 Black用) GoPro

    交換用保護レンズ (HERO13 Black用)

    GoPro
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    HERO13 Blackに付属するガラス製保護レンズの交換用。抜群の強度を備えたCorning Gorilla Glassがカメラ内部のレンズを保護しながら水を弾き、レンズフレア等の発生を防ぎます。レンズの自動検出、カメラ特有のキーイング機能にも対応。平面レンズにより、水中でも歪みのない高画質で撮影できます。取り付けもツール不要で簡単です。
  • HBシリーズレンズコレクション GoPro

    HBシリーズレンズコレクション

    GoPro
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    HBシリーズのレンズモッドおよびフィルターがすべてセットになっているため、HERO13の持つ創造的な可能性をさらに引き出すことが可能。臨場感あふれるPOVビデオを撮影する超広角レンズモッド、細部まで鮮明にクローズアップできるマクロレンズモッド、21:9のアスペクト比でプロレベルのシネマティックなショットを撮影できるアナモフィックレンズモッド、そしてビデオにモーションブラーを追加できるNDフィルター4枚パックのセット
    内容超広角レンズモッド、マクロレンズモッド、アナモフィックレンズモッド、NDフィルター 4枚パック (ND4、ND8、ND16、ND32)、プレミアムセミハードケース、フロントおよびリア用保護キャップ (各レンズモッド用)、NDフィルター用保護キャップ、マイクロファイバーレンズクロス
  • Insta360 X5 レンズ交換セット insta360

    Insta360 X5 レンズ交換セット

    insta360
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    外出先で簡単にInsta360 X5のアウターレンズを取り外し、交換できる便利なキット。レンズは完全に交換可能なので、不慮の破損を心配したり、修理を待つ必要がありません。Insta360 X5用純正交換レンズ1枚と、レンズ交換・クリーニング用のツールが付属
    セット内容交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、取り外しツール、ブラシ、使い捨て手袋、レンズケース質量(g)6.81防塵防水性能IPX5サイズ(mm)25.3×25.3×6.25(1シート)素材ガラス、プラスチック、シリコーン
  • スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro insta360

    スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro

    insta360
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
    適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
  • GoPro用セルフィスティック エツミ

    GoPro用セルフィスティック

    エツミ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
    用途セルフィスティック付属品ハンドストラップその他底部1/4インチネジ穴を装備質量(g)97対応GoPro全機種縮長(mm)220伸長(cm)100
  • GoPro用クリップマウント360° エツミ

    GoPro用クリップマウント360°

    エツミ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    プレートが360°回転するGoPro対応クリップマウント。強力クリップ&ギザギザ加工の安心設計。登山や散歩、釣りなどのアクティビティーにお勧め。アイデア次第で撮影のバリエーションが広がります。
    用途クリップマウント質量(g)65サイズ(cm)4.5×8.5対応GoPro全機種
  • Ace Pro 2 レンズガード insta360

    Ace Pro 2 レンズガード

    insta360
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    丈夫で取り外し可能なレンズガード。付属のレンチで、簡単に取り付けや取り外しができます。
    セット内容レンズクロス、レンチ寸法(mm)35.3×35.3×6.4質量(g)7.1対象Ace Pro 2
  • パススルードアHERO9/10/11/12 GoPro

    パススルードアHERO9/10/11/12

    GoPro
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル
    セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル幅(mm)18高さ(mm)49質量(g)6奥行(mm)15
  • 多機能自撮り棒 insta360

    多機能自撮り棒

    insta360
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
    セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 バッテリー insta360

    X4 バッテリー

    insta360
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    Insta360 X4 専用設計バッテリー。2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。
    仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Whセット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース対応製品X4電圧(V)標準:3.85温度(℃)充電可能:0~40バッテリー容量(mAh)2290RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40
  • X4 レンズキャップ insta360

    X4 レンズキャップ

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。保管中ホコリやキズから守ります。
    セット内容X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質シリコン寸法(mm)53.3×56.51×49.45質量(g)28保証期間3ヶ月
  • DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933 DJI

    DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933

    DJI(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933
  • GPSアクション リモコン insta360

    GPSアクション リモコン

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
    セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
  • ヘッドストラップ insta360

    ヘッドストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
    セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • X3 バッテリー insta360

    X3 バッテリー

    insta360
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    X3用の予備または交換用バッテリー
    仕様公称電力:6.93Wh電圧(V)3.85使用時間(分)81使用環境温度(℃)-20~40充電電圧(V)4.40充電時間(分)90環境温度範囲(℃)充電:0~40バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応
  • GoPro用アクションチェストストラップ エツミ

    GoPro用アクションチェストストラップ

    エツミ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションチェストストラップ。ハンズフリーで撮影可能な胸用GoPro対応ホルダーです。スポーツなど、様々な撮影シーンで大活躍します。
    本体質量(g)150対応GoPro肩ベルト幅(mm)250~450素材(ベルト)伸縮性素材胸ベルト幅(mm)440~720
  • Insta360 Mic Pro insta360

    Insta360 Mic Pro

    insta360
    29,980税込32,978
    1セット
    7日以内出荷
    映像撮影と組み合わせて高品質な音声収録を実現するワイヤレスマイクシステムです。Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。コンパクトかつ軽量な設計で、衣服に装着しても目立ちにくく、インタビューやVlog、ライブ配信などさまざまなシーンで自然な収録が可能です。3つのマイクを内蔵し、クリアで臨場感のある音声を安定して伝送できるのが特長。AIノイズキャンセリング搭載で、周囲のノイズを抑えながら話し声をしっかり捉え、映像コンテンツのクオリティを大きく向上させます。1台の送信機で最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。必要機器は別途お買い求めください。ワイヤレス接続によりケーブルの煩わしさがなく、動きながらの撮影でも自由度の高い運用が可能。簡単なペアリングでスムーズに使用を開始でき、初心者でも扱いやすい点も魅力です。長時間使用にも対応したバッテリー性能で、屋外撮影やイベント収録でも安心。コンパクトながら信頼性の高い音声収録を実現できるため、Vlogクリエイターやインタビュアー、配信者など、音質にこだわるユーザーにおすすめです。
    適合3アレイマイク性能接続:4TX+1RX&2TX+4RX質量(g)送信機:19.7対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))、〇(2段階ノイズキャンセリング)ディスプレイ1.22インチ6色E-linkディスプレイモードピックアップ:無指向性/超指向性/単一指向性/8の字型対象カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応録音方式内部:32GB 32-bit float/24-bit伝送距離(m)最大:400駆動時間(時間)送信機:最大10、受信機:最大11、充電ケース:最大30
  • PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない
    セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.67
  • GO Ultra 充電ベース insta360

    GO Ultra 充電ベース

    insta360
    3,898税込4,288
    1台
    7日以内出荷
    Insta360 GO Ultraを手軽かつ効率よく充電・管理できる専用アクセサリーです。カメラ本体を置くだけで充電できるシンプル設計のため、ケーブル接続の手間がなく、撮影後すぐに次の使用準備が整います。コンパクトなベース形状で、デスクや棚の上でも場所を取らず、持ち運びにも便利。安定した設置性により充電中のズレや落下を防ぎ、安心して使用できます。日常的にGO Ultraを使う方はもちろん、外出先や旅行先で効率よく充電したい方にもおすすめ。撮影から充電までをスムーズに行いたいユーザーに最適な充電ベースです。
    その他対象製品:GO Ultra寸法(mm)32.8×32.8×10.1質量(g)43素材プラスチック、メタル、ファブリック、電子部品
  • 4K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro insta360

    4K対応 AIウェブカメラ Link 2 Pro

    insta360
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    1/1.3型の大型イメージセンサーを搭載し、暗所でも明るくノイズの少ない4K映像を実現するハイエンドモデルのウェブカメラです。高精細な映像に加え、2軸ジンバルによる物理的な自動追尾が最大の特徴で、話者が歩きながらプレゼンしたり、より動きのあるオンライン授業やライブ配信を行う場面でも、常に滑らかにフレーミングを維持します。また、デュアルネイティブISOやHDRに対応し、逆光時でも顔が暗くつぶれにくい自然な画質を保ちます。位相差AF(PDAF)により、手元に資料を近づけた際も瞬時にピントが合うため、商品紹介や教育コンテンツ制作でも威力を発揮します。音声面では、指向性デュアルマイクとAIノイズキャンセリングを搭載し、周囲が騒がしい環境でも話者の声を明瞭に収音可能。ストリーマーやオンライン講師、ビジネスパーソンなど、映像・音声ともに高品質を求めるユーザーに最適です。さらに、ホワイトボード認識やジェスチャー操作などのAI機能がプレゼンを強力にサポートし、プロフェッショナルなオンライン体験を実現します。
    その他マウントオプション:外部三脚取り付け用1/4インチねじ穴付き磁気マウント質量(g)磁気マウントなし:102.5、磁気マウント付き:167.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.3×58.9×38接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはType-C - Type-A変換アダプターセンサー1/1.3インチマイクロホン2解像度動画:ランドスケープ (横型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps、360p@30/25/24fps ポートレート (縦型):4K@30/25/24fps、1080p@60/50/30/25/24fps、720p@60/50/30/25/24fps絞りF1.9ISO感度設定デュアルネイティブISO 100~3200デジタルズーム最大4倍シャッタースピード1/8000~1/30秒オートフォーカス撮影可能距離:12cm ~ 無限遠オーディオAIノイズキャンセリング
  • X3 収納ケース insta360

    X3 収納ケース

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 X3専用に設計されたコンパクトで耐久性の高いキャリングケースです。カメラ本体に加え、バッテリー2個、急速充電ハブ、そして33.5インチ(約85cm)の見えない自撮り棒までぴったり収納できるレイアウトで、持ち運びと保護を同時に実現します。外装は丈夫なファブリック素材、内部は圧縮成型の専用インサート構造で、衝撃や擦れから機材をしっかり守ります。蓋部分にはメッシュポケットがあり、ケーブルや予備バッテリーなど小物の収納にも便利。手首に掛けられるビルトインストラップも装備し、持ち運びのしやすさも考えられています。
    対応製品X3材質表面:生地、EVA樹脂、ベルベット、裏地:ジャージ生地、EVA樹脂寸法(mm)232×157×67質量(g)260
  • GO 3 / GO 3S ピボットスタンド insta360

    GO 3 / GO 3S ピボットスタンド

    insta360
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    GO 3/GO 3Sを”どこにでも取り付けて撮れる”万能スタンドです。裏面はナノ粘着ベースとなっており、平面だけでなく曲面にも貼り付け可能。使用後は水洗いするだけで粘着力が復活し、繰り返し使えるエコで便利な設計です。クリエイティブな撮影アングルを自由に生み出せるのが特徴です。底面には1/4インチねじ穴を搭載し、三脚や自撮り棒、アクセサリー類への装着にも対応。カメラとの接続はマグネットラッチ式で素早い着脱が可能です。ボールジョイントにより最大180°のチルトと360°の回転ができ、好きな角度から自由にフレーミングできます。
    対応製品GO 3S、GO 3材質ナノ粘着剤、TPU、ステンレススチール寸法(mm)66.5×52×67質量(g)56
  • GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント insta360

    GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント

    insta360
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    頭に装着して没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる専用ヘッドマウントです。柔らかく通気性の良い素材のヘッドバンドで、長時間の撮影でも快適に使用でき、激しいアクション時でも安定した映像を記録できます。 360°回転+90°ティルトに対応したピボットクリップにより、横向き・縦向きの切り替えがワンタッチで行え、撮影アングルの自由度が大幅に向上します。スポーツ、散歩、作業風景など、あらゆる場面で自然な視点をそのまま記録可能です。
    対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、布、ネオジム鉄ホウ索寸法(mm)190×36.5×55質量(g)55寸法(cm)ヘッド:55~61
  • スローポッド内蔵自撮り棒 insta360

    スローポッド内蔵自撮り棒

    insta360
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。
    セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、Flow 2 シリーズ、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Flow Pro、Flow寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
  • ミニパワーハンドル insta360

    ミニパワーハンドル

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    撮影中の電源問題を解決しながら、手持ち撮影と固定撮影を1本でこなす多機能グリップ型アクセサリーです。4900mAhの大容量バッテリーを内蔵し、Ace Pro 2 や GO Ultra など対応カメラを充電しながら撮影できるため、長時間のVlog撮影や外ロケでも撮り逃しを防ぎます。USB?C接続でワンタッチ操作にも対応し、カメラを直接制御して即録画を開始でます。ハンドル底部には内蔵三脚が折りたたまれており、開くだけでデスクトップスタンドに早変わり。配信や固定アングルの撮影にもスムーズに移行できます。さらに、1/4インチマウントや3プロング対応で、さまざまなアクセサリーとの組み合わせが可能。持ち運び可能な充電ハブとしても活用でき、遠征撮影や旅行時にも便利です。
    セット内容ミニパワーハンドル、USB-C充電ケーブル、3プロング-1/4”変換アダプター、つまみネジ(短)、つまみネジ(長)、リストストラップ対応製品GO Ultra、Ace Pro 2材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)108×34質量(g)200温度(℃)充電:0~45バッテリー容量:4900mAh、電力量:17.52Wh、入力:5V 2A / 9V 2A、出力:5V 2.4A / 9V 2.22A動作温度(℃)ー10~55保管温度(℃)ー20~45
  • X5 見えない潜水ケース Pro insta360

    X5 見えない潜水ケース Pro

    insta360
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    Insta360 X5での本格的な水中360°撮影に特化した高性能ダイブケースです。完全に映像へ映り込まない”Invisible”設計で、見えない自撮り棒と併用すれば、まるで第三者が撮影したようなダイナミックな映像を実現できます。プロ仕様のカスタムガラスを採用し、水中でも驚くほどクリアで歪みのない画質をキープ。ドーム型デザインにより、深い潜水でも継ぎ目のない滑らかな360°映像が撮影できます。最大50~60m(IPX9K)防水に対応し、スキューバダイビングでも安心して使用できます。付属の防曇シート12枚や速乾ストレージバッグにより、長時間の潜水でもレンズ曇りを抑え、持ち運びや収納も快適です。
    セット内容X5 見えない潜水ケース Pro、防曇シート×12、1/4インチ - 3プロングアダプター、蝶ねじ、収納カバー、ウエイトブロック対応製品X5質量(g)420水深(m)最大:50
  • GO Ultra フレキシアングルマウント insta360

    GO Ultra フレキシアングルマウント

    insta360
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    GO Ultra の撮影自由度を大幅に広げるハンズフリー用マウントです。カメラを帽子のつばにクリップ装着したり、磁気ペンダントに装着することで、子どもの視点で撮る”小さな巨人ショット”や、自然なPOV撮影が手軽に楽しめます。最大 195° の角度調整に対応し、横撮り・縦撮りの切り替えもスムーズ。21gと軽量で柔らかいシリコン素材を採用しており長時間装着しても快適です。使い方は、マウント側面からGO Ultraを押し込んで固定し、帽子または磁気ペンダントへ装着するだけ。落下防止のクイックリリース安全コードとの併用が推奨されています。
    対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン寸法(mm)60×58×31質量(g)21
  • ロック式1/4インチネジ穴マウントバックル GoPro

    ロック式1/4インチネジ穴マウントバックル

    GoPro
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ロック式1/4-20マウントバックルは、振動の多いアクティビティの撮影に必須のアイテムです。カムロック機構とインターロック歯がカメラをしっかりと固定し、サーフィンやマウンテンバイクなどの移動時に滑り落ちるのを防ぎます。調整可能な1/4-20マウントは、対応するGoProマウントやアクセサリーと組み合わせてカスタムギアセットアップを構築し、カメラを最適な角度に調整することで、360度ポールショットなど、思い通りのショットを撮影できます。
    幅(mm)30質量(kg)0.1高さ(mm)65奥行(mm)30

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ関連品