43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原稿サイズから絞り込む
  • ScanSnap iX2500 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX2500

    RICOH(リコー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    ScanSnap iX1600後継モデル
    センサーCIS原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)
  • A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II Canon

    A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II

    Canon(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
    仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド質量(g)約600消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nmインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)使用環境温度(℃)温度:10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
  • ScanSnap iX110 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX110

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    その他【原稿搭載】1枚付属品USBケーブル接続方式【USB】USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-C)【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n準拠(IEEE802.1Xをサポート)(アクセスポイント不要のダイレクト接続をサポート)センサーCIS読取片面5.2秒/枚原稿サイズ標準モード:A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)/A3キャリアシート使用時(別売品):標準モードで使用可能な用紙+A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)スキャン方式A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応)給電方式バッテリー(USBバスパワーは充電専用)
  • GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル) RICOH(リコー)

    GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル)

    RICOH(リコー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
    センサーCIS×2(表面×1、裏面×1)
  • GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル) RICOH(リコー)

    GMW698 ScanSnap iX1300 (ブラックモデル)

    RICOH(リコー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
  • ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX2400

    RICOH(リコー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドブラック方式【原稿分離】ブレーキローラー方式センサーCISインターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガルサイズ給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
  • スキャナー サンワダイレクト

    スキャナー

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)。A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)。名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。
    付属品USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM電源バスパワー対応OSWindows光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取色コンタクトイメージセンサー解像度光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpiスキャン方式色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット
  • A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)

    A4ドキュメントスキャナー

    brother(ブラザー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ネットワーク標準対応で 高い生産性を実現するシンプルモデル
    その他消耗品:ローラーキット付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書質量(kg)約2.64消費電力(W)[動作時]約24、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:80枚対応OSWindows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299x215×190機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TXRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]エコマーク認定番号21 155 055
  • ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)

    ScanSnap iX2400

    RICOH(リコー)
    46,980税込51,678
    1台
    欠品中
    その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドホワイト方式【原稿分離】ブレーキローラー方式インターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA3給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
  • スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式 サンワダイレクト

    スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
    仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコードセット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ電源USB給電対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ最大440×330(A3)解像度最大3840×2880 @15fps
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2

    Canon
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。 給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
    原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約2.7電源(V)100消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分アズワン品番65-0440-32使用環境湿度(%)20~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • スキャナー サンワダイレクト

    スキャナー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
    仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROMタイプA3フラットベッド光源3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)解像度1200dpi×1200dpiオートパワーオフ15分保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIFプロトコルTWAIN/WIA色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2

    Canon
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
    原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
  • AIブックスキャナー Lens Pro CZUR

    AIブックスキャナー Lens Pro

    CZUR
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    HDデュアルユースカメラ。カメラを回転させて、ビジネスミーティング、オンライン授業、在宅勤務用のHDカメラとしても利用可能。スキャン以外にも活用できるデバイスです。高速スキャン&マルチターゲティング。1秒/ページという超高速スキャン速度で、複数のターゲット(カードなど)も同時にキャプチャ可能。優れたパフォーマンス。12MPのHDカメラを搭載し、330DPIでのスキャンが可能。解像度は4032×3024ピクセルで、スキャンサイズは最大8.27×11.69インチ(A4サイズ)に対応しています。コンパクト&ポータブル。サイズは(折畳時)78.5×105×346mmで、重さは427グラム(スマートフォン2台分の重さとほぼ同じ)。小型で折りたたみ可能なデザインで、持ち運びに便利なスキャナーです。
    付属品USBケーブル/マニュアル/保証書適合OCR:180種以上の言語対応、スキャンスピード:1秒、湾曲補正方法:AI画像処理質量(g)427分解能(dpi)330解像度3968×2976動作環境(ソフトウェア) OS:Windows XP/7/8/10/11(32/64 bit)、 Mac OS 10.11以降およびMetal対応GPUを搭載したMacビット色:24ビットケーブルUSB:USB-A - USB-microBLEDトップ:○寸法(縦×横×高さ)(mm)(折畳時)78.5× 105×346、(展開時)234×105×352.5フォーカス固定フォーカス対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPG、PDF、検索可能なPDF、Word、Excel、TIFF、動画:MJPEGスキャン方式ソフト内スキャンボタンサイズ(mm)A4:297×210画素数1200万画素フレームスピード(fps)15内蔵マイクイメージセンサーCMOSUSBUSB2.0 Hi-Speed
  • GMW565 fi-8170 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)

    GMW565 fi-8170 A4カラーイメージスキャナ

    RICOH(リコー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるA5高速スキャナー
  • 待たずにスキャナー タマパック

    待たずにスキャナー

    タマパック
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    スキャンの待ち時間を排除し、自席で手軽に帳簿を電子化することを可能にした製品。電子帳簿の保存に対応するソフトウェアも備えており、PDF・JPEG・PNGファイルなどの作成が1クリックで行える。同社開発のオリジナルソフトウェアが付属。またソフトウェアの機能の1つであるプレゼンモードを使用すればオンライン会議などで手元を綺麗に映し出すことができる。
    用途用途は、オフィスワーク時の書類・領収書などのスキャン、オンライン会議/オンライン授業での商材・教材共有、倉庫現場での納品書や受領書などの電子化、製造現場での図面などの電子化など。サイズ撮影サイズ:(通常)最大A4、(カメラバーを上げた場合)最大A3照明自然光/LED照明(16個)/3段階調整可能インターフェースUSB接続のみ表示色24bitOSWindows7・Windows8・Windows10・Windows11スキャン方式文書・領収書・名刺・ノート類・写真・本など対応ファイル(形式)JPG・PNG・PDF本体寸法(cm)7.6×10.2×30.5
  • センタースキャナーコンパクト Laserliner(レーザーライナー)

    センタースキャナーコンパクト

    Laserliner(レーザーライナー)
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    センタースキャナープラスは壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口確認、角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
    用途床下から管を通す際の位置出し、床厚測定。上向き穿孔が不要。壁面穿孔時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。付属品キャリングケース、電池、取扱説明書、純正品検査証、コンタクトカード、保証書寸法(mm)77×179×30質量(g)507(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×6個精度測定深度の±3%寸法(cm)【測定可能深度】中心確認時:2~120、深度測定時:2~150ディスプレイ3×7セグメント(受信機のみ)動作環境-30~40℃、湿度<80%rH、結露なきこと保管環境―20℃~+60℃、湿度<80%rH、結露なきこと稼働時間(時間)受信機:約20、送信機:約12
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340

    Canon
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面40枚/分(DR-C340)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GMW569 SP-1425 RICOH(リコー)

    GMW569 SP-1425

    RICOH(リコー)
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなA4フラットベッド付きスキャナー
  • A3ジェルジェットプリンター RICOH SG 7200 RICOH(リコー)

    A3ジェルジェットプリンター RICOH SG 7200

    RICOH(リコー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    連続プリント速度:29枚/分(カラーモノクロ)。自動両面印刷:オプション。250枚2給紙トレイ。最大用紙サイズ:A3。製品寿命:15万ページまたは5年。3年間の無償保証期間。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 155 050
  • スキャナー サンワダイレクト

    スキャナー

    サンワダイレクト
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応 5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能 SDスロット搭載でSDカードに保存できる PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です
    仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)付属品取扱説明書セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー電源ACアダプタ/バッテリー光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取(センサー)CMOSディスプレイ5型解像度フィルム3200dpi/写真700dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正手動スロットSDメモリーカード専用スロットバッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分焦点距離固定
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA R30 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA R30

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    面倒な設定不要で簡単スキャン、すぐに使えるドキュメントスキャナー。特許技術によりソフトウエアのインストール不要。一般的なスキャナーと異なりスキャナー本体にソフトウエアが内蔵されており、ドライバーやソフトウエアをパソコンにインストールする必要がないため、すぐに使用を開始できます。直感的で簡単に操作できるソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」。操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウト。トップ画面の大きなアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンする3ステップで簡単に使うことができます。最大60枚の両面原稿を1度のスキャンで電子化!。一度に最大60枚の用紙を積載可能。1回の読み込みで両面を一度に読み取り可能なため、両面原稿を裏返す手間をなくし電子化での面倒を削減しています。高い用紙対応力。普通紙から領収書やレシート、プラスチックカードまで幅広い用紙に対応。異なるサイズや種類の紙をまとめて混載し、スキャンすることが可能です。※カードは除く。高品質な画像処理機能。高品質な画像を生成するための画像処理機能として、原稿の斜行補正、原稿が混載していても最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知、カラー・グレー・白黒自動判別、不揃いな原稿の向きを正しく揃える文字向き検知、原稿の白紙面を自動認識して消去する白紙スキップなど様々な機能を搭載しております。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)3電源ACアダプター使用 DC16V 0.6AセンサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー収納時)293×251×245/(トレー全開時)293×600×382インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面解像度光学解像度(dpi):600保証期間1年間(引取修理)給紙方法標準、自動、手差しRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA

    Canon
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載。画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャン。カラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネル。LCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応。一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能。異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi給紙方法標準/自動/手差し適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)グリーン購入法適合適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
  • A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル EPSON

    A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル

    EPSON
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約11適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014
  • スキャナー サンワダイレクト

    スキャナー

    サンワダイレクト
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
    仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB2.0ディスプレイ5インチカラー液晶解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350

    Canon
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】。旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】。ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】。カラー・白黒/グレースケールともに片面50枚/分(DR-C350)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】。後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き サンワダイレクト

    スキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き

    サンワダイレクト
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
    PCがなくてもmicroSDにスキャンデータを直接保存できる。PC経由でデータを保存することも出来ますが、microSDに直接保存もできるのですぐにデータ化したいときにも便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。液晶画面付きで確認しながらのスキャンが可能。フットペダルとハンドボタン付きでスキャンが簡単に行えます。HDMIでモニターに写して確認しながらのスキャンも可能です。1600漫画そのCMOSセンサー搭載。
    セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ACアダプタサイズ【スキャン】最大440×330(A3サイズ)電源ACアダプタ対応OSWindows11,10インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取1600万画素CMOSセンサー解像度4656×3496(静止画解像度)2304×1296(ビデオ解像度)保存形式JPG,BMP.PNG,TIF(画像フォーマット)AVI,WMV.MP4,FLV(オンラインビデオフォーマット)MOV(オフラインビデオフォーマット)
  • スキャナー_フィルム用_デジタルフォトフレーム+HDMI出力対応 サンワダイレクト

    スキャナー_フィルム用_デジタルフォトフレーム+HDMI出力対応

    サンワダイレクト
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!。35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
    仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290gセット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシサイズ135(W)x127(D)x96(H)cm電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)センサーCMOS光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応ディスプレイ7インチ解像度4200dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm
  • スキャナー_フィルム用 サンワダイレクト

    スキャナー_フィルム用

    サンワダイレクト
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    8mm,Super8,35,110,126,127,APSなど多数のフィルムに対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
    仕様●スキャン解像度:3200dpi●露出・色調補正:8段階電源ACアダプタ対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、127フィルム、8mmフィルム、Super8フィルム、APSフィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム(35mm、110、126、127)ディスプレイ4.3型解像度1400万画素対応メディアSDHC 32GBまで保存形式JPEG
  • スキャナー_フィルム用 サンワダイレクト

    スキャナー_フィルム用

    サンワダイレクト
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    大型の120フィルムに対応したフィルムスキャナ。127/135など複数のフィルムへも対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
    仕様●スキャン解像度:2000万ピクセル●露出・色調補正:8段階セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ電源ACアダプタ対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、127フィルム、120フィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム<35mm、127、120(60×45、60×60、60×80、60×90)>ディスプレイ4.3型解像度1400万画素対応メディアSDHC 32GBまで保存形式JPEG
  • LaserJet Enterprise M712dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    LaserJet Enterprise M712dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    238,800税込262,680
    1台
    翌日出荷
  • HP LaserJet Pro M501dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Pro M501dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
  • HP LaserJet Enterprise M507dn HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP LaserJet Enterprise M507dn

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
  • GMW566 fi-8150 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)

    GMW566 fi-8150 A4カラーイメージスキャナ

    RICOH(リコー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コストパフォーマンスを追求したA4スタンダードモデル
  • GMW564 fi-8190 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)

    GMW564 fi-8190 A4カラーイメージスキャナ

    RICOH(リコー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    最新鋭の給紙搬送技術であらゆるニーズに応えるA4高速スキャナー
  • GMW562 fi-8270 A4カラーイメージスキャナ RICOH(リコー)

    GMW562 fi-8270 A4カラーイメージスキャナ

    RICOH(リコー)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    あらゆるニーズに応えるA4フラットベット付き高速スキャナー
  • A3ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M1060II Canon

    A3ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M1060II

    Canon
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    デスクサイドに設置しやすく使いやすいコンパクト設計。一度に両面読み込みも可能な高速スキャン。排紙方法をUターンパス/ストレートパスから選択可能。A3スキャナー。
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N

    Canon
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、画像処理を強化した有線LAN対応モデル。〇有線LANでネットワークスキャンを実現。有線LAN・USBの2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。〇ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理。専用サーバーソフト「COT Admin」で、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能拡張が可能。安全性の高いスキャナーの運用を実現し、さまざまな業務システムと効率的に連携します。〇カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン。カラー・白黒ともに片面50枚/分、両面100面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能。一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取り、高速かつ快適にスキャンが行えます。〇重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、便利なDFRに対応し、重送と検知された場合にもスキャンを継続することが可能です。〇多彩な画像処理技術。可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、背景データを生成する背景塗りつぶし機能、写真も文字もキレイにスキャンできる写真入り文書モード、強調する色を指定せずに有彩色を強調する有彩色強調機能を搭載。用紙サイズの自動検知、斜行補正、原稿の白紙面の消去、不揃い原稿の向きを自動補正する文字向き検知、一回のスキャンで最大3種類のデータを生成するマルチストリームなど、従来の機能と併せて、効率的なスキャンを実現しています。
    仕様消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー),読取面:片面/両面付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド適合【使用可能な特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプターを除く)ドロップアウト:赤、緑、青に切替え・赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト容量トレー積載量:最大60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下形式卓上型シートスルースキャナー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)動作時:最大22以下 スリープモード:1.6以下使用温度(℃)10~32.5センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)約291×242×267、(トレー全開時)約291×378×600機能超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T読取1日当たりの読み取り量:~6000枚/日解像度光学:600dpi、出力:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi保証期間無償:1年間(引取修理)給紙方法標準給紙/パネルで給紙/自動給紙RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え適合寸法(mm)【使用可能なカード】幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)、【使用可能なパスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)、【原稿サイズ】幅:50.8~216、長さ:54~356(長尺モード時、最大5,588まで)、厚さ:0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)グリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN読取方式無償使用湿度範囲(%RH)20~80
  • ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II Canon

    ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II

    Canon
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。 一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。 頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能 普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。 2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
    付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)本体質量(kg)2.6センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)インターフェースHi-SpeedUSB2.0原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)解像度光学解像度(dpi):600給紙方法標準/自動/手差しグリーン購入法適合
  • スキャナー サンワダイレクト

    スキャナー

    サンワダイレクト
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。 フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。 35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。 場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。 CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。 保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。 付属のソフトで画像補正も可能です。 自動補正で色味を調整できます。 キズ補正機能付。
    センサーCCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104質量(kg)約1.5表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット解像度7200dpi光源LEDダイナミックレンジ3.4電源24 Vdc/ 0.75 A接続USB 2.0付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm

スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります

ドキュメントスキャナ