絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(4)
イヤホン形状
カナル型(21)
接続方式
  • Bluetooth(21)
  • micro USB(1)
  • USB Type-C(2)
Bluetooth
  • Ver5.0
  • Ver4.1(1)
  • Ver4.2(2)
  • Ver4.5(1)
  • Ver5.1(9)
  • Ver5.2(15)
  • Ver5.3(43)
  • Ver5.4(11)
  • Ver6.0(3)
  • その他(2)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(16)
  • 色レッド(1)
充電時間(時間)
  • 1(1)
  • 1.5(6)
  • 2(14)
  • 2.5(3)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
ブランド
  • エレコム(5)
  • JVC(ビクター)(5)
  • 多摩電子(4)
  • NAGAOKA(4)
  • PGA(3)
  • カシムラ(3)
  • QTJ(2)
  • オーム電機(1)
  • SONY(1)
  • マクセル(1)
  • audio-technica(1)
  • ALPEX(1)
  • ラディウス(1)
  • URBANISTA(1)
  • アクセス(1)
エレコム・JVC(ビクター)・多摩電子・NAGAOKA・PGA・カシムラ・QTJ・オーム電機・SONY・マクセル・audio-technica・ALPEX・ラディウス・URBANISTA・アクセス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
インナーイヤー型
インナーイヤー型(4)
カナル型
カナル型(21)
ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型エレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブルドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリングエレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4.5(最大約4.5+2回充電=約13.5)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約18×28×22.7、【充電ケース】約71.6×36×30質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ)仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】4台対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5)
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0接続方式Bluetooth付属品イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書電源(V)DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池)充電時間(時間)約3充電方式USB充電連続使用時間(時間)最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間)出力Bluetooth標準規格 Power Class 2通信距離(m)最大約10(見通し距離)通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile)対応コーデックSBC・AAC伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP)型式【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサードライバーユニット(Φmm)9マグネットネオジウム質量(g)約20指向性全指向性仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式イヤホン形状カナル型
アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKAアルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン 1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、 安さを感じさせない筐体となっております。 再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書質量(g)13接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月コード長さ(cm)65再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大5時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大4
ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクト エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0 両耳 コードあり 巻き取り式 クリップ付 コンパクトエレコム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
質量(g)約15出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用)充電時間(時間)約2.5変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作温度範囲(℃)5~35連続待受時間最大約120時間対応コーデック【A2DP】SBC
ワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバ エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth マイク付き 耳栓タイプ FASTMUSIC 9.0mmドライバエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】1台付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)約12外形寸法(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず)出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 Version5保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000(44.1kHzサンプリング時)充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4.0連続待受時間最大約90時間対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約4.5対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
Bluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズ QTJBluetooth Ver5.0 ワイヤレスステレオイヤホンマイク 365シリーズQTJ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。BluetoothVer5.0入力端子microUSBケーブル長(cm)約56質量(g)9材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS通信周波数帯域(GHz)2.4通信距離(m)見通し距離約10プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護方式SCMS-Tマルチペアリング対応マルチポイント対応連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)連続待受時間約168時間音圧レベル(dB)110±3消費電力(W)0.08再生周波数(kHz)20バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)55付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書イヤホン形状インナーイヤー型
24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホン NAGAOKA24時間連続再生対応 ネックバンド型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本製品は、Bluetoothでの接続に対応した、ネックバンドタイプのカナル型ワイヤレスイヤホンです。 特徴としては、大容量のバッテリーを搭載し、最大24時間の長時間再生が可能です。 またマイクを搭載し、接続端末での通話にも対応するため、旅行やランニングなどの他、ビデオチャットや、ながら作業にもお勧めです。 オーディオコーデックはAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 左右イヤホン部にはマグネットが搭載されており、イヤホン同士を引き合わせてくっ付ける事で、フープ状にして収納性を高めることが可能です。 ハウジング部の素材にはアルミニウムを採用しました。
接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット全長(cm)65保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2.5連続再生時間最大24時間防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大24
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
Bluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバ エレコムBluetoothイヤホン セミオープン型 FAST MUSIC 13.6mmドライバエレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書質量(g)約13出力Bluetooth Power Class2通信方式Bluetooth標準規格 Version5充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約60ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセスB-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホンアクセス
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホンカラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計手元で音量などが調節できるリモコン付きイヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
仕様ワイヤレス充電:不可付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース材質プラスチック、アルミ本体質量(g)約18接続方式Bluetooth寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:102充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(80%ボリューム)バッテリー容量(mAh)110インピーダンス(Ω)32BluetoothVer.5.0ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5待機時間約200時間イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約9対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
高音質ワイヤレスサウンド いつもの音楽をアップデートする 日常の使いやすさを追求 高音質サウンド ドライバー 快適な装着性で長時間リスニング 耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)12.5使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)接続方式Bluetoothマイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2防滴構造IPX2指向性全指向性周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)8.8音圧感度(dB/mW)100音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC
ワイヤレス ステレオイヤホン マイク カシムラワイヤレス ステレオイヤホン マイクカシムラ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
端末の音楽をリモコンで操作可能 (再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し) 音楽再生(A2DP) / ワンセグ音声(SCMS-T)に対応 ハンズフリー通話対応 イヤホン部にマグネット搭載、首掛け時の落下を防止
付属品イヤーパッド S,M,L 3サイズ、充電ケーブル質量(g)60接続方式Bluetooth通信方式Ver5.0イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113 カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン 外音取込/ANC BK BL-113カシムラ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
周囲のノイズを遮断する「ANC」と「外音取込」機能搭載の高性能イヤホン。 ANC/騒音抑制モードで周囲の雑音を消します。 外音取込モードで周囲の音をそのまま再生するので、イヤホンを付けていながら外の音が聞こえます。 iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応。 左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。 タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4時間(ANCオン時)。充電ケースと併用で最大約11時間対応。※本体再生ANCオフ時は最大4.5時間。 イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)本体:4(片側)、充電ケース:29方式ANC:フィードフォワード接続方式Bluetooth感度ANC:-20dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:28×18×23、充電ケース:64×42×25対応コンテンツ保護:SCMS-T通信方式Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20k充電時間(時間)本体:約2、充電ケース:約2.5送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32±10%ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/13音圧感度(dB)102±3イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約4(ANCオン)、最大約4.5(ANCオフ)、充電ケース7連続待受時間最大約24対応コーデックAAC/SBC無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約3対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプPGA
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
断線しにくいタフケーブルを採用したインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
ワイヤレスイヤホン マクセルワイヤレスイヤホンマクセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハウジングにSoftシリコンを採用 装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適 軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
仕様(コーデック)SBC付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)質量(g)14接続方式BluetoothBluetooth5.0待ち受け時間(時間)約140再生時間(時間)連続で約12マルチペアリング最大8台マルチポイント最大2台
完全ワイヤレスステレオイヤホン BL-98 カシムラ完全ワイヤレスステレオイヤホン BL-98カシムラ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース)ケーブル長(m)USB:0.3接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC通信方式Ver.5.0充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2電源供給リチウムポリマー電池送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8待ち受け時間(時間)最大約24音圧感度(dB)103再生時間(時間)最大約4.5再生周波数(kHz)20~20無線距離(m)10連続通話時間(時間)最大約3
Bluetoothイヤホン カナル型 ブラック HA-FX28W-B JVC ブラック HA-FX28W-B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ブラック HA-FX28W-B JVC ブラック HA-FX28W-B [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ブラック質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホン NAGAOKABluetooth5.0対応 オートペアリング機能搭載 長時間連続再生完全ワイヤレスイヤホンNAGAOKA(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。 連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。 オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。 耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。 横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間購入後6か月再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間最大8時間バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)102待機時間最大120時間通信距離(m)~10ドライバー径(Φmm)6イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC、AAC連続通話時間(時間)最大8
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ブラック タッチセンサー多摩電子
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ブラック接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
Bluetoothイヤホン カナル型 ブルー HA-FX28W-A JVC ブルー HA-FX28W-A [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ブルー HA-FX28W-A JVC ブルー HA-FX28W-A [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ブルー質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKA最大10時間の長時間再生対応 アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。 アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。 マイクを搭載しているので通話も可能です。 左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
Bluetooth5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型通信可能距離(m)約10まで待機時間最大120時間連続通話時間(時間)最大8連続再生時間最大10時間充電時間約2時間ドライバー径(Φmm)10音圧感度(dB)42インピーダンス(Ω)16再生周波数帯域(Hz)20-20000ケーブル長(cm)65質量(g)15付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書防滴構造IPX4対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月
BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付 多摩電子BluetoothヘッドセットVer5.0 携帯クレードル付多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
TBM31AK Bluetoothヘッドセット Ver5.0 快適!テレワーク推奨のヘッドセット(ブラック) 収納して充電!取り出してスマホと自動接続! 約2回充電できる充電クレードルケース。 ビジネスに最適!持運びに便利なコンパクトサイズ。 通話最大約5時間/音楽再生最大約5時間/待ち受け最大約60時間。 Bluetooth Ver5.0
材質ABS他接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth 5.0コード認証:0000(ゼロ4つ)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約1.5ペアリング最大ペアリング登録4台待ち受け時間(時間)最大約60通信距離(m)見通距離約10(Class2)イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約5.0対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大約5.0対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン タフケーブル/カナルタイプPGA
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
断線しにくいタフケーブルを採用したカナル型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 耳にフィットするカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。 フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
BluetoothVer5.0接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×17×21質量(g)12連続再生時間最大6.0時間連続通話時間(時間)最大6.5連続待受時間最大75時間充電時間(時間)約2
ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応 オーム電機ウォーキングイヤホン ワイヤレス LED内蔵 軽量 防水IPX4 マルチポイント対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホンハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。軽量&コントローラー一体型再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。2台のスマホを同時待受付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応マグネット結合でスマート収納イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。USB Type-C充電コード付属防水等級はIPX4の防まつ形
付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約51使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)感度-40dBコード長さ(mm)約250外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)102指向性マイク:全指向性防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による取扱説明書(3.13MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約60時間対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホンコーディネートに合わせて選べるカラーアンビエントサウンドモード片耳モード最大約30時間の長時間バッテリーIPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間(実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)6伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン ホワイト タッチセンサー多摩電子
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
Bluetoothイヤホン部仕様 ・型式名:BS53 ・通信方式:Bluetooth 5.0 ・最大通信距離:見通し距離約10m(Class2) ・対応プロファイル:HFP / A2DP / AVRCP ・対応コーデック:SBC / AAC ・ペアリング:最大ペアリング登録8台 ・内臓バッテリー:リチウムイオンポリマー電池 ・充電時間:約1.4時間 ※使用状況などにより異なります ・連続通話時間:最大約4時間 ※使用状況などにより異なります ・音楽再生時間:最大約5.5時間 ※使用状況などにより異なります ・サイズ(片側):約W21×H23×D25mm ・重量(片側):約4g ・材質:ABS他
ホワイト接続方式Bluetooth5.0BluetoothVer5.0イヤホン形状カナル型
Urbanista Sydney URBANISTAUrbanista SydneyURBANISTA
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
urbanista SYDNEY〔シドニー〕は、ビーチや公園、野外フェスで、最大5時間の再生時間のある手軽に楽しめるBluetoothスピーカーです。 4色の鮮やかなカラーバリエーションで、スマートなシルエットと手触りの良い質感が特長です。 Bluetooth接続、音量調節、2台のスピーカーの連携等、洗練された機能があります。 バッグにも収納しやすいサイズで持ち運びに最適なurbanista SYDNEYは、旅行や外出に最高のスピーカーです。
付属品充電用microUSBケーブル、マニュアル寸法(mm)126×102×44質量(g)299接続方式Bluetooth充電時間約1.5時間保証期間1年バッテリー容量(mAh)(リチウムイオンバッテリー)600BluetoothBluetooth5.0通信距離(m)10再生時間(時間)約5.0対応コーデックSBC/AACバッテリー容量(Wh)(出力)2.22
Bluetoothイヤホン カナル型 ミント HA-FX28W-Z JVC ミント HA-FX28W-Z [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ミント HA-FX28W-Z JVC ミント HA-FX28W-Z [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ミント質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetoothイヤホン カナル型  ピンク HA-FX28W-P JVC ピンク HA-FX28W-P [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ピンク HA-FX28W-P JVC ピンク HA-FX28W-P [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ピンク質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetoothイヤホン カナル型 ホワイト  HA-FX28W-W JVC ホワイト HA-FX28W-W [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ホワイト HA-FX28W-W JVC ホワイト HA-FX28W-W [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ホワイト質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ハイブリッド型完全ワイヤレスイヤホン ALPEXハイブリッド型完全ワイヤレスイヤホンALPEX
8,098税込8,908
1個
8日以内出荷
コードが全くない完全ワイヤレスタイプのイヤホン!触れるだけで操作ができるタッチセンサー仕様 通話のON⇔OFF、音楽の送り⇔戻しができる 音量調節ができる 充電ケースでイヤホン本体を約5回充電できる IPX5防水でスポーツ時の汗や小雨での使用にも対応!
型式密閉型質量(g)約5(イヤホンのみ)、約60(ケース含む)接続方式Bluetooth充電時間約2時間(イヤホン)、約2時間(ケース)入力端子TYPE-C(本体充電)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)(出力)97/1KHz内蔵電池リチウムイオン充電池(イヤホン/40mAh×2、ケース/600mAh)インピーダンス(Ω)16BluetoothVer5.0プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP待ち受け時間(時間)最大約300通信距離(m)Class2 見通し10イヤホン形状カナル型ドライバタイプバランスドアーマチュア×1基、Φ6mmダイナミックドライバー×2基再生時間(時間)(音楽)最大約4
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン 多摩電子Bluetoothフルワイヤレスイヤホン多摩電子
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応 タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります スマートなタッチコントロール採用 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 衝撃に強く、耐久性も向上させました 連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生 イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。 充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2連続再生時間約4.0時間通話時間(時間)約2.5充電時間(時間)イヤホン:約1.5対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP対応コーデックSBC保護SCMS-T対応付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4QTJ
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Bluetooth ver5.0採用でらくらくペアリング。 本体4g・充電ケース29gのコンパクト&軽量デザイン。 安心かつ利用シーンが広がる生活防水機能付きIPX4。 マイクに入る雑音を除去するエコーキャンセルをサポート。 トゥルーワイヤレスのエントリーモデルとして最適な高いコストパフォーマンスを実現。
用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済質量(g)本体:4、ケース:29接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4通信方式Bluetooth ver5.0 class2保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)【充電ケース】2周波数帯域(Hz)2.4プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)10イヤホン形状カナル型
ワイヤレスイヤホン