絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
インナーイヤー型(3)
イヤホン形状
カナル型(3)
接続方式
  • Bluetooth(5)
  • micro USB(1)
  • USB(1)
Bluetooth
  • Ver4.1(1)
  • Ver4.2(1)
  • Ver5.0(5)
  • Ver5.2(1)
  • Ver5.3(5)
  • 色ピンク
  • 色その他(6)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(25)
  • 色グレー(9)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(15)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(90)
  • 色ブルー(38)
  • 色ベージュ(19)
  • 色ホワイト(66)
  • 色レッド(6)
  • 色柄物(2)
充電時間(時間)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 3(3)
ハイレゾ音源
  • 対応(1)
対応
ブランド
  • SONY(4)
  • PGA(3)
  • NAGAOKA(3)
  • マクセル(2)
  • URBANISTA(2)
  • エレコム(1)
  • フィリップス(1)
  • Victor(1)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • AVIOT(1)
  • アクセス(1)
  • グルマンディーズ(1)
  • JVC(ビクター)(1)
  • cheero(1)
  • JLab(1)
SONY・PGA・NAGAOKA・マクセル・URBANISTA・エレコム・フィリップス・Victor・uniq(ユニーク)・AVIOT・アクセス・グルマンディーズ・JVC(ビクター)・cheero・JLab
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
インナーイヤー型
インナーイヤー型(3)
カナル型
カナル型(3)
ワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型 エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth セミオープン 超小型エレコム
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式Bluetooth標準規格、Version5.0イヤホン形状セミオープン型、インナーイヤータイプ出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10(見通し)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP対応コーデック【A2DP】SBC・AAC仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000連続通話時間(時間)最大約4(最大約4+2回充電=約12)連続待受時間最大約70時間電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5充電時間(時間)約1.5型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】セミオープン型/インナーイヤータイプ質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3保証期間1年間付属品充電ケース、USB充電ケーブルドライバーユニット(Φmm)14(フルレンジ)外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約4(約4+2回充電=最大約12)
Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。 省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。 イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。 ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。 また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5
B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセスB-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホンアクセス
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホンカラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計手元で音量などが調節できるリモコン付きイヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
仕様ワイヤレス充電:不可付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース材質プラスチック、アルミ本体質量(g)約18接続方式Bluetooth寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:102充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(80%ボリューム)バッテリー容量(mAh)110インピーダンス(Ω)32BluetoothVer.5.0ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5待機時間約200時間イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約9対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
完全ワイヤレスイヤホン cheero完全ワイヤレスイヤホンcheero
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
音楽を聴きながら周囲の音も聞こえるオープンイヤーワイヤレスイヤホン耳穴をふさがず周囲の音も聞こえるアクセサリー感覚で装着できる雨などを気にせず問題なく使える触れただけで曲が停止しない安定した接続性で快適
付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約24×15×25、(充電ケース)約67×23×41質量(g)(イヤホン)約 3.6 、(充電ケース)約 28入力5V/1A USB-C充電時間約1.5時間(本体)/約1.5時間(充電ケース)連続再生時間約4.5時間バッテリー容量(mAh)28(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.3通信距離(m)最大約10(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間本体質量(g)9ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5保証期間6ヶ月充電時間(時間)イヤホン:2防滴構造IPX4ケース質量(g)41待機時間最大120時間連続通話時間(時間)6時間
ワイヤレスイヤホン マクセルワイヤレスイヤホンマクセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハウジングにSoftシリコンを採用 装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適 軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
仕様(コーデック)SBC付属品充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)質量(g)14接続方式BluetoothBluetooth5.0待ち受け時間(時間)約140再生時間(時間)連続で約12マルチペアリング最大8台マルチポイント最大2台
インイヤー型ワイヤレスイヤホン NAGAOKAインイヤー型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
本製品はBluetooth6.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。約29gの軽量で持ち運びがし易く、蒸れにくく快適な着け心地とシンプルなデザインは、日常の様々なシーンで活躍します。全6色から選べるカラーバリエーションブラック、パステルベージュ、パステルグリーン、パステルピンク、パステルパープル、ホワイトまで、幅広いカラーを揃えました。主な特徴・シンプルなデザイン・蒸れにくい快適な着け心地・ポーチやポケットに入れても邪魔にならないコンパクトケース・約29gの軽量で持ち運びが簡単・Bluetooth6.0対応・マイク内蔵
Bluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】 マクセルBluetoothヘッドホン【MXH-BTC110】マクセル
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付)型式密閉ダイナミック型質量(g)約14(リモコン、コード含む)電源内蔵充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)直径9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP音圧感度(dB/mW)97通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
完全ワイヤレスイヤホン フィリップス完全ワイヤレスイヤホンフィリップス
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
音楽を楽しもう人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。
仕様●TWSのモノモード:有●コントロールのタイプ:タッチ●サポートされているコーデック:SBC●ドライバータイプ:ダイナミック●ワイヤレス:有●ワイヤレス伝送のタイプ:Bluetooth●最大入力:10 mW●最大範囲:最大 10 m●通話用マイク:1 mic●電池の数:3 個●音声アシスタント:音声アシスタント対応:有、音声アシスタントの起動:手動、音声アシスタントのサポート:有付属品クイックスタートガイド:有、イヤーチップ:3 組(S/M/L)、充電ケース:有、充電ケーブル:USB-C ケーブル、200 mm材質イヤーカップリング:シリコン質量(kg)バッテリー合計:7.5タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ感度97 dB(-10 dbfs 1K Hz)インピーダンス16 Ωバッテリーイヤピース:Lithium Polymer (built-in)、充電ケース:Lithium Polymer (built-in)充電時間2 時間、高速:15 mins for 1 hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤピース:2.23×1.79×2.19 、充電ケース:5.80×3.59×2.52耐水性IPX4バッテリー容量(mAh)イヤピース:40 、ケース:300充電方式周波数帯域(Hz)20~20000Bluetooth5.3、A2DP、AVRCP、HFP装着方式インイヤースピーカーサイズ(mm)直径:10再生時間(時間)【音楽】6 + 12総質量(kg)0.03
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
「PG-BTE17TW4PK」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ピンク質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6
LinkBuds Open用ケースカバー SONYLinkBuds Open用ケースカバーSONY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Open専用のケースカバーアクセサリー傷や汚れからLinkBuds Openのケースを保護経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用同梱のカラビナで持ち運びにも便利ケース本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
LinkBuds Open用エアフィッティングサポーター SONYLinkBuds Open用エアフィッティングサポーターSONY
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
選べる楽しさとカスタマイズする楽しさを。LinkBuds Open専用のサポーター交換アクセサリーヘッドセット本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」 NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「イヤーリング」NAGAOKA
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
まるでイヤリングのような見た目が特徴の新感覚装着感イヤリングを装着したように見える新感覚ながら聴きイヤホン耳に挟んだりはめ込んだりせず、対珠ひっかけてサッと装着。オープンイヤーとなり、外音を取り込むことが可能。蒸れることがないので耳カビが気になる方におすすめ高音質AACコーデック対応
仕様日本語ガイダンス付き付属品充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)【充電ケース】53 × 53×26質量(g)【充電ケース】33本体質量(g)4対応機種スマートフォン、タブレットインピーダンス20Ω充電時間【イヤホン】2時間【ケース】3時間保証期間12か月再生周波数(Hz)20 - 20,000Hz連続再生時間最大6時間バッテリー容量(mAh)300(本体最大3回分充電可)通信可能距離(m)~10防滴構造IPX4BluetoothBluetooth5.3音圧感度(dB)108待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)12オーディオコーデックSBC、AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)~5
完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+ JLab完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+JLab
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ外部音取り込みIPX4の防水防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース2年保証/30日間品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
完全ワイヤレスイヤホン AVIOT完全ワイヤレスイヤホンAVIOT
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
機能ワイヤレス(左右分離)対応アプリケーション専用アプリ対応マルチペアリングBluetooth:8台
完全ワイヤレスイヤホン Victor完全ワイヤレスイヤホンVictor
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
ノイキャン搭載ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
種類密閉タイプ
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
「PG-BTE18TW2PK」は、オーロラ加工を施した煌びやかなデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。
仕様●連続待ち受け時間:最大24時間●連続音楽再生時間:最大4時間ピンク質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:2連続通話時間(時間)最大3.5
LinkBuds Fit用ケースカバー SONYLinkBuds Fit用ケースカバーSONY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Fit専用のケースカバーアクセサリー傷や汚れからLinkBuds Fitのケースを保護経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用同梱のカラビナで持ち運びにも便利本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
LinkBuds Fit用エアフィッティングサポーター SONYLinkBuds Fit用エアフィッティングサポーターSONY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
San Francisco USB-C - Blossom Pink URBANISTASan Francisco USB-C - Blossom PinkURBANISTA
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。
Blossom Pink本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2
COPENHAGEN TWS URBANISTACOPENHAGEN TWSURBANISTA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
urbanista COPENHAGEN〔コペンハーゲン〕は、北欧でも有名な都市であるデンマークの首都コペンハーゲンを冠し、美しい街並みに触発されたデザインとなっています。 使いやすさを元に設計されたスタイリッシュなデザインと最大約32時間の再生時間が特長になっています。 インイヤー型で耳にも優しい装着感があり、長時間つかい続けられる、日々の必需品となる完全ワイヤレスイヤフォンです。
付属品充電ケース、専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書接続方式Bluetooth感度115dB±3機能ノイズキャンセリングマイク保証期間1年防水仕様IPX4周波数帯域(Hz)20-20000BluetoothBluetooth5.2ドライバーユニット(Φmm)12再生時間(時間)約8(充電ケース併用時約32)対応コーデックSBC/AAC
Bluetoothイヤホン カナル型  ピンク HA-FX28W-P JVC ピンク HA-FX28W-P [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ピンク HA-FX28W-P JVC ピンク HA-FX28W-P [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ピンク質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク)ワイヤレスイヤホンuniq(ユニーク)
7,254税込7,979
1個
6日以内出荷
付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)
IIIIFIT BEAT 完全ワイヤレスイヤホン グルマンディーズIIIIFIT BEAT 完全ワイヤレスイヤホングルマンディーズ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ワイヤレスイヤホン