絞り込み
周波数特性
- 20~40000Hz(1)
定格電圧(V)
- DC15(1)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
ブランド
- フォスター電機
- FIIO(10)
- ATEN(9)
- TEAC(8)
- audio-technica(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- iFi Audio(アイファイオーディオ)(4)
- ラディウス(3)
- ASTELL&KERN(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 共立プロダクツ(2)
- オースミ電機(2)
- AZLA(アズラ)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- KORG(コルグ)(1)
- FXC(1)
- JBL(1)
- TRIODE(1)
特価
「周波数特性」から絞り込む
20~40000Hz(1)

小型パーソナルアンプ
フォスター電機¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評のAP05/AP15dに続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も20W+20W(4Ω)に増強しました。P802-S/P803-S/P804-Sなどのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。 PCやメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子にメーカーかんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)/ステレオRCAケーブル(1.5m)やスピーカーケーブル(1.5m)×2本も付属しています。 入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルにRCA ピンも装備。CDプレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックとRCAピンの同時入力はできません。 自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能はON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。付属品ACアダプター×1ヶ、スピーカーケーブル(1.5m)×2ヶ、ステレオミニケーブル(0.8m)×1ヶ、ステレオRCAケーブル(1.5m)×1ヶ質量(g)520電源(V)DC15消費電力(W)60(最大)、1以下(スタンバイ時)最大出力(W)20+20(負荷4Ω)、12+12(負荷8Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×42×138※突起物含む周波数特性20Hz~40kHz入力端子ステレオ・ミニジャック、RCAピン×2/入力感度:1V※入力はステレオ・ミニジャックが優先。両入力の同時入力はできません。S/N比100以上歪率(%)全高調波:0.01(出力3W、負荷8Ω、1kHz)インピーダンス(Ω)適合スピーカー:4~8
『アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- アンプ本体
- アンプアクセサリー