103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き)   ATVM95C/H audio-technica

    VM型 デュアルマグネット ステレオカートリッジ(ヘッドシェル付き) ATVM95C/H

    audio-technica
    11,600税込12,760
    1個
    7日以内出荷
    接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル。 アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 ユニバーサルアームへの取り付けが便利な専用ヘッドシェル付きモデル 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
    仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)15.5出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
  • トーンアームセーフティーレイザー AT6006R audio-technica

    トーンアームセーフティーレイザー AT6006R

    audio-technica(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品スペーサー×2、両面テープ×4質量(g)約21寸法(Φ×mm)外形:14×27(スタンバイ状態)、14×39(高さ固定ネジとスペーサーで調整可能)、スペーサー:14×12、14×24可動範囲(mm)リフトバー可動幅:3
  • VM型ステレオカートリッジ   AT-VM95C audio-technica

    VM型ステレオカートリッジ AT-VM95C

    audio-technica
    7,200税込7,920
    1個
    7日以内出荷
    接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
    付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~20000曲率半径先端:0.6milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
  • アナログアクセ AT6003R audio-technica

    アナログアクセ AT6003R

    audio-technica
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ヘッドシェル付きカートリッジを最大3台まで収納可能。 ダブルロックピンタイプのヘッドシェルに対応。 ゴム脚付きで安定した設置。 スリット入りカプセルでヘッドシェルのフィンガー部も無理なく収納。
    材質ケース:ポリカーボネート樹脂、台座:ABS樹脂
  • TN-100専用交換針 STL-122(2個入) TEAC

    TN-100専用交換針 STL-122(2個入)

    TEAC
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    レコードプレーヤー「TN-100」専用交換針(ダイヤモンド)針 レコード針の針先が摩耗すると、音質が劣化するだけではなくレコード盤を傷める原因となります。再生時間500 時間を目安に交換針をお取替えください。 ※TN-100本体に付属する針とは色が異なります。
  • VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95EX audio-technica

    VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95EX

    audio-technica
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    AT95EXの交換針
  • ヘッドシェル audio-technica

    ヘッドシェル

    audio-technica
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    宇宙技術の高音速超硬質素材”テクニハード” マイクロビッカース硬度400以上。ヤスリに負けない表面硬度をもつ”テクニハード”はNASAの技術から生まれた特殊加工アルミニウム素材です。軽く、伝播音速が速いので、音響用素材にも好適。ヘッドシェルやアームパイプ、スタビライザーなどの構造材として、通常のアルマイトでは得られない強度と耐久性、高音質を実現してくれます。
  • NAGAOKA スプレークリーニングセット NAGAOKA

    NAGAOKA スプレークリーニングセット

    NAGAOKA
    2,200税込2,420
    1個
    8日以内出荷
    本製品は同社の販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」のセット品です。スプレーは従来品と比べ、セット用に内容量の少ない小型缶となっております。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去に効果的です。
    セット内容レコード盤用特殊洗浄スプレー アルジャント SP558(100ml)×1本、レコード盤用クリーナー アルジャントCL120×1個
  • NAGAOKA クロス NAGAOKA

    NAGAOKA クロス

    NAGAOKA
    800税込880
    1個
    8日以内出荷
    超極細繊維で編み込まれた特注ニット構造により高い吸水性と吸着力を実現。 レーザー加工により、クロス本体切断面から自己発塵を最小限に抑えています。 (使用方法) レコードクリーニング液もしくは別売のSPW01をクロスに吹き付け、適度な大きさに折りたたみ、軽く押しつける程度の力で音ミゾに沿って拭き取ってください。 2枚入りなので液を吹き付けるクロスと仕上げ用クロスを分けて使用するとより効果的です。クロスが茶色く汚れてきたら水洗いは可能ですが、出来るだけ早めの交換をお勧めいたします。
    寸法(cm)23×23質量(g/枚)10アズワン品番64-4371-11
  • NAGAOKA レコードスプレー NAGAOKA

    NAGAOKA レコードスプレー

    NAGAOKA
    1,500税込1,650
    1個
    8日以内出荷
    セット内容パッキン×2、ねじ部保護パーツ×2アズワン品番64-4371-10
  • LPレコードラベル保護プロテクター NAGAOKA

    LPレコードラベル保護プロテクター

    NAGAOKA
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。 レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
    材質アクリル厚さ(mm)5.7直径(Φmm)116質量(g)182
  • 和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート TEAC

    和紙製リバーシブル・ターンテーブルシート

    TEAC
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    レコード盤のホコリを除去しやくするために、帯電しにくい和紙を採用 美しい独特な透し模様を持つ雲流紙 芯材には湿度による反りを抑え、適度な質量のあるストーンペーパーを採用 雰囲気に合わせて白色と明灰色を使い分けられるリバーシブル仕様
    質量(g)約44形式フルサイズ・ターンテーブル・シート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×1芯材ストーンペーパー (炭酸カルシウム:約80%、高密度ポリエチレン:約20%)材質(表面)和紙『雲流紙』 (両面)
  • レコードプレーヤー ION AUDIO

    レコードプレーヤー

    ION AUDIO
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。 天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。 ※iOS11以上は非対応です。 コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。 ヘッドホン端子装備。 ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。 33-1/3、45、78回転対応。 Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。 ダストカバー付属。
    質量(kg)約3.5電源付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約418×103×387カートリッジセラミック
  • レコードプレーヤー ION AUDIO

    レコードプレーヤー

    ION AUDIO
    12,980税込14,278
    1個
    72日以内出荷
    ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。 付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながらデジタル変換可能。 ※iOS11以上は非対応です。 33-1/3、45、78回転対応。 EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。 別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、iOSデバイスに録音可能。 (iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード) 天然木を使用したシンプルで飽きのこないデザイン。
    質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約406×88×360
  • レコードプレーヤー ION AUDIO

    レコードプレーヤー

    ION AUDIO
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 リチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で約4時間動作。 付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながらデジタル変換可能。 ※iOS11以上は非対応です。 お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。 ヘッドホン端子装備。 ステレオミニジャックの外部入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースもデジタル化可能。 33-1/3、45、78回転対応。 EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。 別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、iOSデバイスに録音可能。 (iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード) 古いスーツケースを模したレトロなデザイン。
    質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約343×114×254
  • レコードプレーヤーTE-1907用 サファイヤ替え針 1P CICONIA

    レコードプレーヤーTE-1907用 サファイヤ替え針 1P

    CICONIA
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    対応機種TE-1907
  • カートリッジ NAGAOKA

    カートリッジ

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    プラグインタイプ専用カートリッジ
    仕様チャンネルセパレーション:20dB(1KHz)、チャンネルバランス:2dB以下、カンチレバー:アルミ合金、針先:0.6mil 円錐・接合ダイヤタイプカートリッジ単体出力電圧3mV(5cm/SEC)周波数特性20Hz~20KHz負荷抵抗47KΩ負荷容量100pF
  • レコードスプレー クリーンアップ NAGAOKA

    レコードスプレー クリーンアップ

    NAGAOKA
    2,000税込2,200
    1本
    8日以内出荷
    速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。 クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。
    アズワン品番64-4371-12
  • EPアダプター NAGAOKA

    EPアダプター

    NAGAOKA
    1,000税込1,100
    1個
    8日以内出荷
    アナログEP盤用のアダプターです。EP盤(ドーナツ盤)を一般のレコードプレーヤーで再生する時に必要です。
    仕様アルミ削り出しアズワン品番64-4371-37
  • ストロボコープ audio-technica

    ストロボコープ

    audio-technica
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ターンテーブルの回転速度をチェックするストロボスコープ。 33-1/3、45回転用、50Hz/60Hz対応。 10~20mmまでのオーバーハングゲージ付き。 ストロボスコープの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置き、確認したい速度で回転させます。 本製品に蛍光灯の照明を当て、回転数・周波数が表示されている点線が止まって見えるまでターンテーブルの回転数を調整します。 ・50Hz/45回転の点線は、理論上若干流れて見えます。 ・ターンテーブルの性能や電源供給の状況によって、点線が完全に止まって見えない場合があります。 オーバーハングゲージの使いかた 本製品をターンテーブルのスピンドルに置きます。 トーンアームに合った数字のアンダーラインと黒丸の表示を選び、カートリッジの針先が来るように調整します。
    材質PC質量(g)約8外径(Φmm)Φ104
  • ターンテーブル JBL

    ターンテーブル

    JBL
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
    ダイレクトドライブ・ターンテーブル。JBL TT350 Classicでレコード・コレクションをより深く楽しむ。ウォルナット無垢材で覆われたキャビネット、重厚なアルミニウム製プラッター、アルミニウム製のS字カーブトーンアーム。TT350 Classicは、レコードで音楽を聴く喜びを確かなものにします。ダイレクト・ドライブ・モーターにより、LPは33.3 rpm、EPやシングルは45 rpmの精確なタイミングでパワフルかつダイナミックに再生されます。回転速度はスピードセンサーでロックされ、完璧なピッチを実現します。トーンアームは、取り外し可能なヘッドシェルに高品質ムービングマグネット・カートリッジがプリインストールされており、簡単に交換やアップグレードが可能です。ヴァーティカル・トラッキング・アングル(VTA)は調整可能で、アップグレード時にカートリッジの大小にも対応できます。インシュレーター部は、レコードへの振動の影響を低減するためにダンピングされており、接地面に凹凸がある場合でもTT350 Classicをガタつきなく設置できるよう調整可能となっています。
    付属品カートリッジ:Audio Technica VM95E仕様●キャビネット:天然ウォルナット突板無垢MDF / アルミ削り出しフロントパネル●トーンアーム:アルミニウム●トーンアームの特徴:着脱式●プラッター:アルミダイキャスト寸法(mm)HxWxD = 155×449×395電源24V DC 1Aモータータイプダイレクトドライブアナログ出力RCAステレオ x1
  • Bluetooth ターンテーブル JBL

    Bluetooth ターンテーブル

    JBL
    58,980税込64,878
    1台
    13日以内出荷
    Bluetooth接続。Bluetoothスピーカーまたはヘッドホンと素早くペアリングし、レコードコレクションと瞬時につながります。特徴的なデザイン。Spinner BTはレコード盤自体と同じように生活に暖かさと楽しさをもたらすように、またお気に入りの音楽をもっと近くに感じられるようにデザインされています。高品質なコンポーネント。再生経路上でレコードの品質を損なうことなくお聴きください。高品質のアルミニウムトーンアームが、レコードに籠められた音楽性を損なうことのないよう、完璧なトラッキングを実現します。
    付属品ターンテーブル、ドライブベルト、アルミニウム製プラッター、フェルトマット、ヘッドシェルおよびカートリッジ、ダストカバーと2つのヒンジ、電源仕様●キャビネット:ブラック仕上げのMDF●トーンアーム:専用アングルド・シェル付ストレートアーム(スタティックバランス)●プラッター:ダイキャストアルミニウム●交換用スタイラス(L):オーディオテクニカATN3600●対応針圧(g):3.0~4.0 (3.5推奨)●内蔵フォノイコライザー:On/Off可能なMMフォノステージその他着脱可能ヘッドシェル、調節可能カウンターウェイト、調節可能アンチスケート質量(g)カウンターウェイト:100、対応カートリッジ:4.0~5.5 (14.6~16.1 ヘッドシェル込)電源12V DC 1A方式DCベルトドライブ本体質量(kg)約5.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×155×368 (突起含む、カバーを装着し閉じた状態)S/N比65dB以上出力端子ステレオ(RCA)x1アームアルミニウムカートリッジオーディオテクニカAT3600LBluetoothQualcomm aptX HD audio対応、Bluetooth 5.2
  • フルオートターンテーブル audio-technica

    フルオートターンテーブル

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
    付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製質量(kg)2.6レッド消費電力(W)1電源100-240V(50Hz/60Hz)モーター駆動:DCサーボモーター回転数33-1/3または45回転/分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3S/N比> 50dB駆動方式ベルトドライブ方式アズワン品番64-9347-77出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
レコードプレーヤー