102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LPジャケットカバー NAGAOKA

    LPジャケットカバー

    NAGAOKA(10件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1セット(30枚)
    当日出荷
    大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
    材質PP厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)325×325アズワン品番64-4371-14
  • カートリッジ用リード線 AT6108 audio-technica

    カートリッジ用リード線 AT6108

    audio-technica
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    6N-OFCを採用したカートリッジ用リード線(Φ0.12mm×29本)。 制振効果を向上させるチタン配合シース。 金メッキリードチップ採用。
  • LEDキューブスピーカー CICONIA

    LEDキューブスピーカー

    CICONIA
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
    付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
  • LPレコード内袋 NAGAOKA

    LPレコード内袋

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,200税込2,420
    1セット(50枚)
    当日出荷
    特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
  • Soundcore Mini 3 Soundcore

    Soundcore Mini 3

    Soundcore
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。(※音量と再生する内容によって多少異なります。)。IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
    付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル質量(g)約230出力オーディオ:6W入力5V = 1A保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約72×72×84通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
  • レコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵 とうしょう

    レコードプレーヤー (レコード/カセット/AM FMラジオ) スピーカー内蔵

    とうしょう(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    洋室にも和室にもマッチする昭和レトロな洗練されたデザイン。重厚感のある木製キャビネット。3スピード対応。AM/ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、3Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。
    用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキとして。マルチプレーヤー AM FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生付属品EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書仕様●カセット:再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)、アナログAMチューナー(520~1710KHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック材質MDF質量(kg)2.45電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約16外部出力端子6mmRCA端子(赤白)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×27.5×14.7スピーカー3W×2
  • NAGAOKA EPジャケットカバー NAGAOKA

    NAGAOKA EPジャケットカバー

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    780税込858
    1個
    当日出荷
    厚さは100μと分厚く、大切なレコードのジャケットを傷やホコリから保護できます。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性に優れています。
    材質(本体)PP寸法(幅W×高さH)(mm)190×190厚さ(μm)100アズワン品番64-4371-07
  • レコード針クリーナー ハイクリーン801/2 NAGAOKA

    レコード針クリーナー ハイクリーン801/2

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
    アズワン品番64-4371-36
  • Soundcore Select 4 Go Soundcore

    Soundcore Select 4 Go

    Soundcore
    3,627税込3,990
    1個
    当日出荷
    音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
    セット内容Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポートブラック質量(g)約265出力オーディオ:5W保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)防塵防水性能IPX67サイズ(mm)約121×83×49再生可能時間最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります通信規格Bluetooth 5.4充電端子USB-C対応コーデックSBC / AAC
  • マルチレコードプレーヤー交換針 とうしょう

    マルチレコードプレーヤー交換針

    とうしょう
    2,998税込3,298
    1セット(3個)
    当日出荷
    マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
    用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換質量(g)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
  • クラシカルレコードプレーヤー CICONIA

    クラシカルレコードプレーヤー

    CICONIA
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
  • レコードスプレー クリアトーン558 NAGAOKA

    レコードスプレー クリアトーン558

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1本
    当日出荷
    アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
    アズワン品番64-4371-38
  • マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善)

    マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
    用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
  • スタイラスクリーニングブラシ NAGAOKA

    スタイラスクリーニングブラシ

    NAGAOKA
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    操作性に優れたL字型ボディ。針先専用設計の独自L字形状を採用。従来のブラシと比べて手元が安定し、正確に針先のホコリを除去できる使いやすさを実現しました。帯電防止処理を施したブラシ毛。レコード再生時に発生する静電気は、ホコリを針先に呼び寄せる最大の原因。本製品のブラシの毛には帯電防止処理により静電気の発生を抑制し、除去したホコリの再付着も防止。クリーンな状態を長く保てます。
  • レコードプレーヤー aiwa(アイワ)

    レコードプレーヤー

    aiwa(アイワ)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤー。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続
    用途レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応質量(kg)2.9ブラック出力(W)スピーカー:5×2消費電力(W)13.5電源ACアダプター (50/60Hz)定格電圧(V)9定格電流(A)1.5機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)
  • Soundcore Motion X600 Soundcore

    Soundcore Motion X600

    Soundcore
    22,718税込24,990
    1個
    当日出荷
    驚くほどの立体感、「空間オーディオ」技術:Anker独自の空間オーディオアルゴリズムと、5つのドライバーにより、空間全体を包み込むような立体音響を実現。映画館やライブ会場にいるような没入感のある空間オーディオを楽しむことができます。ハイレゾ音源再生にまで対応:LDACコーデックを搭載し、通常のコーデック (※) と比較し、最大約3倍の情報量を送信することが可能なため、ワイヤレス接続でも原音に近いクリアな音楽を再現。※Bluetooth A2DPのSBC (328kbps,44.1kHz時)。こだわりを尽くした、洗練されたデザイン:高級感を演出する、3Dメタルメッシュを採用。シンプルで洗練された、デザインを目指しました。またハンドル裏にはグリップ感を上げる 凹みラインを施こすなど、細部にまでこだわりを込めました。細やかな音質調整を可能にする、Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。音楽をより細やかに好みに合わせて聴くことができるよう、より細かな周波数帯を選択して、カスタマイズすることが可能になりました。
    セット内容Soundcore Motion X600、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートスペースグレー質量(g)約1930出力オーディオ:50W (ウーファー15W x 2、ツイーター5W x 2、フルレンジ10W x 1)接続方式ワイヤレス / AUXケーブル接続 (別売り)充電時間約6時間 (USB-C)防塵防水性能IPX7サイズ(mm)約310 × 81 × 170再生可能時間最大12時間※音量を50%に設定し、空間オーディオ機能とBassUP機能をOFFに設定した場合通信規格Bluetooth 5.3対応コーデックSBC / LDAC / AAC
  • VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95E audio-technica

    VM型ステレオカ-トリッジ交換針 AT-VMN95E

    audio-technica
    6,000税込6,600
    1個
    当日出荷
    VM型ステレオカートリッジの交換針 AT-VM95Eの交換針
  • ポータブルレコードプレーヤー 太知ホールディングス

    ポータブルレコードプレーヤー

    太知ホールディングス
    19,880税込21,868
    1台
    5日以内出荷
    どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)。スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。
    用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き)仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社材質ABS型式2スピードプレーヤー質量(kg)1.3(乾電池含まず)消費電力(W)4回転数(min-1[r.p.m])331/3、45電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式モーターDCモーター寸法(cm)17(ターンテーブル)機構回転スピード調整機構(±5%以上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3スピーカー10cm(8Ω)、2W駆動方式ベルトドライブ端子イヤホン・録音端子カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600L
  • 水準器 audio-technica

    水準器

    audio-technica
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オーディオ機器に最適な精密加工の高性能水準器。 ターンテーブル設置時に正確な水平調整が可能。 アルミニウム削り出しハウジング。 使いかた:水平を確認したい場所に置きます。赤い円の中に気泡が同心円状になると、水平状態です。
    外形寸法(mm)Φ37×17ハウジングアルミニウムブロック削り出し
  • スタライスクリーナー audio-technica

    スタライスクリーナー

    audio-technica
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    アナログレコードをより楽しませるためのオーディオアクセサリー。針先のホコリや汚れをクリーニング
    成分水、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロピルアルコール内容量(mL)12
  • フルオート 縦型 リピートターンテーブル aiwa(アイワ)

    フルオート 縦型 リピートターンテーブル

    aiwa(アイワ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型縦型ターンテーブル。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能
    用途フルオート 縦型 フルオート リピートターンテーブル ターンテーブルユニットレコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth付属品付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、レコード固定用アダプター(EP盤対応)仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応質量(kg)2.2シルバー出力(W)スピーカー:5×2消費電力(W)13.5電源ACアダプター (50/60Hz)定格電圧(V)9定格電流(A)1.5機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×21×31待機電力(W)0.1
  • Soundcore 3 Soundcore

    Soundcore 3

    Soundcore
    6,355税込6,991
    1個
    当日出荷
    ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
    セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアルグレー質量(g)約500出力オーディオ:16W保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)防塵防水性能IPX7連続再生時間最大約24時間サイズ(mm)約174×57×59通信規格Bluetooth 5Bluetoothver5.0
  • レトロ卓上蓄音機 PASSON

    レトロ卓上蓄音機

    PASSON
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷
    インテリアとしても楽しめる昭和レトロの蓄音機。(卓上タイプ)。レコード(LP /EP)再生。Bluetoothでワイヤレス接続。USB Type-A音源再生。FMラジオ機能。高音質な30W、4スピーカーオーディオ出力。便利なリモコン付き。
    質量(kg)6.1ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×450×750インターフェース入力:USBBluetooth5.4オーディオ出力最大24W
  • レコードクリーニング3点セット NAGAOKA

    レコードクリーニング3点セット

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    2,545税込2,800
    1個
    8日以内出荷
    このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能! 好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。 本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
    質量(g)【パッケージ】約253パッケージサイズ(mm)150×135×65
  • 交換針   AT-VMN95C audio-technica

    交換針 AT-VMN95C

    audio-technica
    4,200税込4,620
    1個
    7日以内出荷
    オーディオテクニカ VMカートリッジ【AT-VM95C】交換針
  • ストロボスコープ AT6181DL audio-technica

    ストロボスコープ AT6181DL

    audio-technica
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    視認性の高い黄色LEDによるストロボライトで回転数誤差を表示 33-1/3回転と45回転に加え、78回転専用の発光パターンで確認可能 便利なオーバーハングゲージ付き
    質量(g)約35周波数(Hz)33-1/3/45回転時:120、78回転時:234電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2、または単4形ニッケル水素電池×2外径(Φmm)104回転数対応:33-1/3、45、78回転外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×32×19電池寿命(連続時間)約8
  • スタイラスクリーナー AT617a audio-technica

    スタイラスクリーナー AT617a

    audio-technica
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    針先クリーニングに最適なポリウレタン系ゲルを採用 水洗浄により一定の粘着力を長期間維持
    材質ポリウレタンゲル質量(g)約20寸法(Φ×mm)37.5×17
  • VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95E audio-technica

    VM型ステレオカートリッジ交換針 ATN95E

    audio-technica
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    VM型ステレオカートリッジ交換針
  • スピーカー搭載レコードプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    スピーカー搭載レコードプレーヤー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。 33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。 温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。 USB端子搭載でPCに接続も可能です。
    付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット出力(W)0.5×2(音声)電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120出力端子RCA、USB
  • NAGAOKA クロス NAGAOKA

    NAGAOKA クロス

    NAGAOKA
    800税込880
    1個
    8日以内出荷
    超極細繊維で編み込まれた特注ニット構造により高い吸水性と吸着力を実現。 レーザー加工により、クロス本体切断面から自己発塵を最小限に抑えています。 (使用方法) レコードクリーニング液もしくは別売のSPW01をクロスに吹き付け、適度な大きさに折りたたみ、軽く押しつける程度の力で音ミゾに沿って拭き取ってください。 2枚入りなので液を吹き付けるクロスと仕上げ用クロスを分けて使用するとより効果的です。クロスが茶色く汚れてきたら水洗いは可能ですが、出来るだけ早めの交換をお勧めいたします。
    寸法(cm)23×23質量(g/枚)10アズワン品番64-4371-11
  • NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKA

    NAGAOKA レコードクリーナー

    NAGAOKA
    1,800税込1,980
    1個
    8日以内出荷
    ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。 CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。 濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可 (使用方法) アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。 使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。 本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。 ※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
    寸法(mm)90質量(g)40(収納ケース含む)アズワン品番64-4371-09
  • NAGAOKA レコードクリーナー NAGAOKA

    NAGAOKA レコードクリーナー

    NAGAOKA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
    本体質量(g)約40※ケース収納時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部アズワン品番64-4371-08
  • レコードプレーヤー ION AUDIO

    レコードプレーヤー

    ION AUDIO
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    33 1/3・45 ・78 RPMの3つの回転速度で再生可能。 どこでもアナログレコードを楽しめるビルトインスピーカーを搭載。 7インチ用EPアダプターを付属。 電源ACアダプターを付属。 単3電池で駆動可能。 レコードの終わりに再生が自動停止するオートストップ機能。 1950年代をイメージさせるレトロなデザイン。
    質量(kg)約2.8電源ACアダプター(5V DC、1A、センター+)または単3乾電池×4本(駆動時間最大6時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×114×254カートリッジセラミック
  • レコードスプレー スタットバン562 NAGAOKA

    レコードスプレー スタットバン562

    NAGAOKA
    2,000税込2,200
    1本
    8日以内出荷
    レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
    アズワン品番64-4371-39
  • ディスクスタビライザー audio-technica

    ディスクスタビライザー

    audio-technica
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    レコード盤をターンテーブルにしっかり固定。 不要な共振を抑え、音質を向上。
    質量(g)600外形寸法(mm)Φ80×29構成真鍮ブロック削り出し(ゴムプロテクター付き)
  • Bluetooth搭載スピーカー内蔵レコードプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    Bluetooth搭載スピーカー内蔵レコードプレーヤー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    懐かしい音源がよみがえる!本体にスピーカーを内蔵&Bluetooth機能を搭載。これ1台で手軽にレコードが楽しめるレコードプレーヤーです。透明ダストカバー付き、ホコリ等からプレーヤーを保護します。
  • スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ)

    スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30

    amadana(アマダナ)
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    音の余韻まで美しく。スピーカー内蔵レコードプレーヤー。異なる黒のマテリアルが織りなす静かな存在感。その佇まいは音の余韻までも引き立てます。この美しさを損なわないようスピーカーを内蔵した一体設計としました。余計な機器を必要とせず、低音と高温の分担する4基のスピーカーを木製ボディによってレコードの音をダイレクトに奥行のあるサウンドを奏でます。
    材質外枠(ケース):MDF+PVCシート、カバー:PS、ヒンジ:ABS+スチール、スピーカーネット:MDF+鉄+ポリエステル繊維、ターンテーブル:ダイカストアルミ合金、ターンテーブル用マット:フェルト、トーンアーム:ステンレス+アルミ+ABS、ダイヤル:ABS+アルミ合金、スピーカーシート:PVC寸法(mm)幅426×奥行347×高さ70質量(kg)4.4対応1/10/12インチビニルレコード機能33/45回転サポート、トーンアームコントロール、自動停止スピーカー2インチ4Ω 10W×4(2base&2trible)端子入力:AUXIN3.5mmポート、出力:RCAポートカートリッジオーディオテクニカ社製磁気カートリッジ搭載ドライブベルトドライブ
  • SPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ NAGAOKA

    SPW01 クリアトーンウォーター 大容量詰め替えタイプ

    NAGAOKA
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    レコード盤のクリーニング・洗浄の為に配合した特殊洗浄液。帯電防止効果も備えます。自然乾燥してもレコード盤に残留物が残りにくい配合を行いました。
  • カートリッジ用リード線 audio-technica

    カートリッジ用リード線

    audio-technica
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    音の入口に、究極のこだわりを。研ぎ澄まされた音表現で、。個性を引き出すリード線
    質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
  • カートリッジ用リード線 audio-technica

    カートリッジ用リード線

    audio-technica
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    音の入口を変えて、新しい響きに出会う。豊かな音表現で、楽しさを広げるリード線
    質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)
レコードプレーヤー