絞り込み
色
ブラック(4)
ベージュ(3)
ブランド
- MARSHALL
- CICONIA(8)
- ライソン(8)
- SONY(ソニー)(7)
- BOSE(ボーズ)(7)
- JBL(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- SONOS(5)
- TRANSPARENT(トランスペアレント)(3)
- 東芝(2)
- GENEVA(2)
- EMEET(2)
- KEF(ケーイーエフ)(2)
- SOUL(ソウル)(2)
- Dell Technologies(2)
- エスコ(1)
- TOA(1)
- プリンストン(1)
- グリーンハウス(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

ブラック(4)

ベージュ(3)

ブルートゥーススピーカー Emberton III
MARSHALL¥29,980税込¥32,9781台当日出荷Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m質量(g)約670形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9感度90 db SPL通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)65-20000充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生)連続再生時間約32時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Woburn III
MARSHALL¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。付属品電源ケーブル仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m質量(kg)約7.45形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203通信方式Bluetooth(R)5.2入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子再生周波数帯域(Hz)35~20000対応コーデックSBC
ブルートゥーススピーカー Willen II
MARSHALL¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷から13日以内出荷Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m質量(g)約360形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4感度88 dB SPL @ 1m通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)75-20000充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生)連続再生時間約17時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3
ブルートゥーススピーカー Tufton
MARSHALL¥82,980税込¥91,2781台7日以内出荷マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。付属品電源ケーブル仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m質量(kg)約4.9色BLACK&BRASS形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163通信方式Bluetooth(R)5.0入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)40~20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約20時間防水保護等級IPX2対応コーデックSBC,aptx
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998