77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ワイヤレスピロースピーカー グリーンハウス

    ワイヤレスピロースピーカー

    グリーンハウス
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    枕の下に置くだけで骨伝導により音楽や環境音を楽しめる快眠サポートアイテムです。イヤホン不要で耳を塞がず、快適に眠りながら音を聴けるのが魅力。焚火や雨音など11種類のASMR環境音を内蔵し、リラックス効果も抜群。Bluetooth 5.3対応でスマホの音楽再生も可能。また、microSDにも対応しておりお好みの音楽リストを再生可能です。LEDディスプレイ付き、暗い場所でも表示できるのでわざわざ電気を付けなくても枕元で確認できます。オフタイマー(30/60/120分)機能付、自動で電源が切れるので安心して眠ることができます。USB-TypeCからの充電式で8時間連続再生が可能です。持ち運びに便利なポーチ付き。
    付属品専用充電ケーブル(25cm)、専用ポーチ、取扱説明書/保証書寸法(mm)W37×D157×H11質量(g)約48適合規格microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード(~64GB) ※FATまたはFAT32またはexFAT形式でフォーマットされた外部メモリーのみ対応最大出力(W)0.9×2チャンネル数2.0ch保証期間6ヶ月間再生周波数帯域(Hz)200~20k充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:400BluetoothVer.5.3通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4~2.480対応コーデックMP3、WAVマルチペアリング6台
  • CD/FMワイヤレススピーカーシステム 東芝

    CD/FMワイヤレススピーカーシステム

    東芝
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
    付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)質量(kg)4.5消費電力(W)30電源AC100V50/60HzHz最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
  • 液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SwitchBot ハブ 2(液晶用)寸法(mm)65×75.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ワイヤレススピーカー TOA

    ワイヤレススピーカー

    TOA
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
    付属品設定用ドライバー×1仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)質量(kg)3.7寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)定格出力(W)10入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz歪率(%)5以下(定格出力時)受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)別売品番スタンド:ST-16Aアンテナ方式内蔵アンテナ
  • プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4 SONOS

    プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4

    SONOS
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    Sonos Sub 4は、Sonosシステムに迫力満点の低音を加え、あらゆる場面や楽曲の臨場感を向上します。
    付属品Sonos Sub 4、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報仕様●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●接続ボタン:1回押すと、設定中にSonos Sub 4をシステムに追加します。質量(kg)11.79寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)389 ×402 ×158仕上マットメモリー512 MB DDR4 4GB eMMC動作温度(℃)0~40Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。
  • WiFiスピーカー Sonos Roam 2 SONOS

    WiFiスピーカー Sonos Roam 2

    SONOS
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    驚くほど軽くて頑丈、そしてパワフルなSonos Roam 2があれば、Sonosのサウンドをどこでも簡単に楽しめます。
    付属品Sonos Roam 2、USB-C to USB-C充電ケーブル:長さ1.2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報仕様●Apple AirPlay 2:WiFi環境でAppleデバイスiOS 11.4以降のAirPlay 2に対応●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●USB-Cポート:15W、5V/3A質量(kg)0.43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168 ×62 ×60仕上マットバッテリー18Whのバッテリーによって、適度な音量で使用する場合、1回のフル充電で最長10時間連続再生できますメモリー1GB SDRAM、4GB NV操作スピーカー上部または左側のボタンを押すことで再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、そしてマイクのミュート設定の切り替えが可能です。Bluetoothボタンを使用してデバイスとペアリングできます。電源ボタンを押すと、スリープモード、電源オフ、起動の操作が可能です。防塵防水性能IP67 防塵・防水設計(水深1メートルで最大30分間の防水性)。LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。動作温度(℃)5~35充電方式付属のUSB-C充電ケーブルを互換性のあるUSB-C電源アダプター(別売り)とともにご使用ください。 Sonos Roamワイヤレス充電器 やQi認定ワイヤレス充電器もご使用いただけます。BluetoothBluetooth 5.2で、Bluetoothデバイスからのオーディオストリーミングに対応。音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
  • WiFiスピーカー Sonos Five SONOS

    WiFiスピーカー Sonos Five

    SONOS
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    HiFiサウンドを極めるために設計されたSonos Fiveは、高精細なステレオ、クリアな低音、ディテールに富んだ立体感のあるボーカルでサウンド体験をアップグレードします。
    付属品Sonos Five、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.3 GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●ライン入力:同軸ケーブルを使用してオーディオ機器を3.5mm入力に接続します。質量(kg)6.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 ×364 ×154仕上マットメモリー512 MB SDRAM、512 MB NAND Flash操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節などを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
  • WiFiスピーカー Sonos Era 300 SONOS

    WiFiスピーカー Sonos Era 300

    SONOS
    74,980税込82,478
    1台
    7日以内出荷
    Sonos Era300は、空間のあらゆる方向からサウンドを放つ新世代”空間オーディオ”。 音に圧倒されるだけでなく、音楽のあるべきサウンドがはじめて聴こえます。
    付属品Sonos Era 300、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●USB-C:音源に接続するには、3.5mm AUXケーブルと Sonosライン入力アダプターを使用します。ルーターに接続するには、イーサネットケーブルと Sonosコンボアダプターを使用します。(アクセサリー別売)●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●マイクのスイッチ:製品の背面にあるスイッチをオフにすると、マイクを使用する機能がすべてオフになります。質量(kg)4.47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185 ×260 ×160仕上マットメモリー2GB DDR4、8GB eMMC操作再生、一時停止、曲送り、曲戻し、音量調節、音声アシスタントのミュート、Sonos製品のグループ化/グループ解除などを静電容量式タッチ操作で行えます。LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。BluetoothBluetooth 5.3は、Bluetooth対応デバイスからのオーディオストリーミング再生に対応しています。音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。Wi-FiWiFi 6対応。WiFiで802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。ボタン仕様押すとBluetoothデバイスとペアリングします。
  • ブルートゥーススピーカー Tufton MARSHALL

    ブルートゥーススピーカー Tufton

    MARSHALL
    82,980税込91,278
    1台
    7日以内出荷
    マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。
    付属品電源ケーブル仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m質量(kg)約4.9BLACK&BRASS形式アクティブスピーカー/バスレフ型入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163通信方式Bluetooth(R)5.0入力端子3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)40~20000充電時間(時間)フル:2.5連続再生時間約20時間防水保護等級IPX2対応コーデックSBC,aptx
  • 液晶保護フィルム Lenovo Smart Clock 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo Smart Clock 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Smart Clock寸法(mm)106×72取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム JBL Horizon 2 FM 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム JBL Horizon 2 FM 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種JBL Horizon 2 FM寸法(mm)108×108取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム SwitchBot ハブ 2 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SwitchBot ハブ 2 [ 液晶用 ]寸法(mm)65×75.3取付方式シリコン吸着硬度9H
  • 液晶保護フィルム Apple HomePod mini タッチコントロール部 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Apple HomePod mini タッチコントロール部 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Apple HomePod mini [ タッチコントロール部用 ]取付方式シリコン吸着硬度9H
  • ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM MINI BLACK 5W 防水 超小型 SOUL(ソウル)

    ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM MINI BLACK 5W 防水 超小型

    SOUL(ソウル)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ内臓・バッテリー容量:400mAh仕様●マルチポイント●サポート HFP・HSP・A2DP・AVRCPフォーマット●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク●浮水デバイス●マルチポイント技術●USB-C充電質量(g)161、パッケージ含む:200寸法L(mm)127寸法H(mm)45最大出力(W)5周波数(kHz)対応:100-20寸法W(mm)93到達距離(m)BT:10前後充電時間(分)90連続再生時間5インピーダンス(Ω)4Bluetooth5.3プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSPスピーカーサイズ(mm)52再生時間(時間)約6防水IPX6生活実用防水
  • Edifier社製GaN充電器搭載2.0アクティブスピーカーQR65 プリンストン

    Edifier社製GaN充電器搭載2.0アクティブスピーカーQR65

    プリンストン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    Edifier社製GaN充電器を搭載したBluetooth/USBスピーカーです。最大70W出力のスピーカーで、インフィニティミラー構造のフロントパネルにLEDイルミネーションを搭載しています。イルミネーションの色やパターンは専用アプリで設定可能です。Bluetooth/USB共にハイレゾに対応します。
  • ポータブルシアターシステム SONY(ソニー)

    ポータブルシアターシステム

    SONY(ソニー)
    70,980税込78,078
    1個
    6日以内出荷
    置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ 完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境 長時間視聴も安心のロングバッテリー インテリアになじむデザイン ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」 ソニー独自のアップミキサー 部屋中に広がる心地よい音 X-Balanced Speaker Unitによる高音質 迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」 広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板 デジタルアンプ「S-Master」 複数の音声コーデックに対応 シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」 マイク搭載でハンズフリー通話に対応 スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応 マルチペアリング
    付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193連続使用時間(時間)約30マイクロホンエレクトレットコンデンサー機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7スピーカーユニット【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給指向性全指向性アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)変調方式FHSSサウンドシステム【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)【サウンドモード】Sound Field【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4帯スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプデジタルアンプ、S-Master対応コーデック(SBC)2、(AAC)2対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1
  • SDチューブ アンドーインターナショナル

    SDチューブ

    アンドーインターナショナル
    3,598税込3,958
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
    寸法(mm)W65×D55×H165質量(g)134電源単4乾電池×3(別売り)記録媒体SDメモリーカード16GB以下スピーカー2W40mmJIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形)RoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
  • WiFiスピーカー  Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)

    WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]

    KEF(ケーイーエフ)
    439,800税込483,780
    1個
    13日以内出荷
    Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
    セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1WHITE出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
  • WiFiスピーカー  CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)

    WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]

    KEF(ケーイーエフ)
    439,800税込483,780
    1個
    13日以内出荷
    Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
    セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1BLACK出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
  • グラスサウンドスピーカー SONY(ソニー)

    グラスサウンドスピーカー

    SONY(ソニー)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    透明な有機ガラス管は高域を再生するトゥイーターになっており、中央に配置されているウーファーからは中低域を再生します。スピーカー下部のパッシブラジエーターが低域を増強し、豊かな低音を実現。クラシックやジャズはもちろん、ボーカルの入った曲など幅広いジャンルの曲をスピーカー全体から広がる高音質で楽しめます。空間にすっと溶け込むようなスタイリッシュなデザイン。LEDレンズ部分の形状を工夫することで接地面にできる光の影の面積を小さくしており、光の雰囲気を最大限お楽しみいただけます。また、ボディ表面のミネラルシルバーは、金属感と鉱物のような柔らかい輝きを持つ粒子を組み合わせた滑らかな触感です。よく使用するボタンは本体側面に配置し、それ以外のボタンは本体の底面に配置することで、洗練されたシンプルな外観を実現しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレススリムスピーカー ライソン

    ワイヤレススリムスピーカー

    ライソン
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    連続再生約15時間 オーディオケーブル付属 Bluetoothバージョン5.0
    付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)本体質量(g)350バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1200本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×5×6.5
  • ワイヤレスステレオスピーカーSP-04 ライソン

    ワイヤレスステレオスピーカーSP-04

    ライソン
    5,698税込6,268
    1台
    翌々日出荷
    場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
    付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm)型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池最大出力(W)5×2口径(Φmm)52×2本体質量(g)約755充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります)対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)音圧レベル(dB)80±3再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります)対応フォーマットmp3、wavバッテリー容量(mAh)1800本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3インピーダンス(Ω)4デバイスタイプA-S SP-04伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)BluetoothVer.4.2、class2使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • サウンドバー SONY(ソニー)

    サウンドバー

    SONY(ソニー)
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    大画面テレビに合わせてサラウンド音場を拡大。「Dolby Atmos(R)」「DTS:X(R)」対応サウンドバー。バーチャルサラウンド技術を大画面化するTVに合わせて最適化し、没入感を向上。ドルビーアトモス/DTS Xに対応。センタースピーカー搭載。OLEDディスプレイ搭載。eARC対応
  • 10W ワイヤレススピーカー エスコ

    10W ワイヤレススピーカー

    エスコ
    88,000税込96,800
    1個
    翌日出荷
    ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
    仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
  • JBL PartyBox Stage 320 JBL

    JBL PartyBox Stage 320

    JBL
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    パワフルなJBL プロサウンド、ワイヤレスポータブルパーティースピーカー
  • JBL PartyBox Club 120 JBL

    JBL PartyBox Club 120

    JBL
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    パワフルなJBL プロサウンド、ワイヤレスポータブルパーティースピーカー
  • JBL Charge 5 Wi-Fi JBL

    JBL Charge 5 Wi-Fi

    JBL
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ポータブル Wi-Fi/Bluetooth スピーカー
  • Dell Pro Plusワイヤレス スピーカーフォン - SL525 Dell Technologies

    Dell Pro Plusワイヤレス スピーカーフォン - SL525

    Dell Technologies
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • <TRANSPARENT>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー Brutalist Speaker Black TRANSPARENT(トランスペアレント)

    <TRANSPARENT>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー Brutalist Speaker Black

    TRANSPARENT(トランスペアレント)
    600,000税込660,000
    1個
    5日以内出荷
    その幾何学的なデザインと大容量の音響設計により、没入感のある迫力のサウンドを実現。壁を反射板として活用する低音設計や、広角で音を拡散するフルレンジドライバーにより、リスニングルーム全体にサウンドが広がります。Wi-Fiモジュールを搭載し、さまざまな音楽ソースと簡単に接続可能。製品のモジュラーデザイン、高品質でアップグレード可能なつくりは、Transparentの循環型デザイン哲学の一部です。
  • <TRANSPARENT>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー Brutalist Speaker Metal TRANSPARENT(トランスペアレント)

    <TRANSPARENT>Wi-Fi Bluetooth対応スピーカー Brutalist Speaker Metal

    TRANSPARENT(トランスペアレント)
    600,000税込660,000
    1個
    5日以内出荷
    その幾何学的なデザインと大容量の音響設計により、没入感のある迫力のサウンドを実現。壁を反射板として活用する低音設計や、広角で音を拡散するフルレンジドライバーにより、リスニングルーム全体にサウンドが広がります。Wi-Fiモジュールを搭載し、さまざまな音楽ソースと簡単に接続可能。製品のモジュラーデザイン、高品質でアップグレード可能なつくりは、Transparentの循環型デザイン哲学の一部です。
  • <TRANSPARENT>Bluetoothスピーカー Stell Speaker TRANSPARENT(トランスペアレント)

    <TRANSPARENT>Bluetoothスピーカー Stell Speaker

    TRANSPARENT(トランスペアレント)
    430,000税込473,000
    1個
    5日以内出荷
    Steel Speakerは、インテリアとの親和性を最大限に高めるためにまるで彫刻のように鍛冶職人JONAS MAJORSによって手作りで制作されています。またTransparent Speaker同様、環境への配慮も憂慮しリサイクルの鋼材を使用しています。この強靭な筐体は、永きにわたりあなたのそばを離れることなく、常に最新のデジタル技術に進化し続けることが可能です。
  • WiFiスピーカー JBL Authentics 300 JBL

    WiFiスピーカー JBL Authentics 300

    JBL
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででも。オーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
    付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100質量(kg)4.9電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)充電時間(時間)3.5未満動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)4800Bluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
  • WiFiスピーカー JBL Authentics 200 JBL

    WiFiスピーカー JBL Authentics 200

    JBL
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
    付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90質量(kg)3.2電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)動作温度(℃)0~45端子USB:タイプCBluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)USB5V DC、1A
  • WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi JBL

    WiFiスピーカー Boombox 3 Wi-Fi

    JBL
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    パワフルサウンドを、どこででも。一日中続く興奮。JBL Boombox 3 Wi-Fiは、JBLポータブルスピーカー史上最も深い低音と高精細な音質再現を誇り、スケールの大きなJBLオリジナル・プロサウンドを実現します。Wi-Fi経由でのハイレゾ音源再生など、JBL Boombox 3 Wi-FiならHD品質の音楽を好きな場所でストリーミング再生することができます。電話をかけたり、フィードをスクロールしたり……。これらの操作が音楽を邪魔することはありません。また、Bluetoothに切り替えて屋内から屋外へ、シームレスなオーディオ体験をお楽しみください。24時間再生し続けられるバッテリーと防水・防塵設計により、一日中野外で音楽を鳴らし続けることが可能です。AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in(TM)、そしてSpotify Connectを通じて音楽をストリーミング。お気に入りの音楽、インターネットラジオ、ポッドキャストなどあらゆるコンテンツをHD品質のサウンドで楽しめます。リサイクルファブリックと再生プラスチックで構成されたエコフレンドリーな筐体素材で、サステナビリティにも配慮しています。
    付属品1 x JBL Boombox 3 Wi-Fi、AC power cord (AC plug and quanity varies by region)、1 x Quick start guide、1 x Warranty Card/Safety sheet仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):15●トランスミッタパワー:<12dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange +2×20 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange +2×10 RMS-tweeter (Battery mode)寸法(cm)48.2×25.7×20.0周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.4GHz-2.4835GHz再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)充電時間(時間)4.5Bluetooth5.3再生時間(時間)24対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.5
  • GENEVA TIME DIGITAL ジェネバタイムデジタル  デジタルクロック Qi充電機能付きBluetoothスピーカー GENEVA

    GENEVA TIME DIGITAL ジェネバタイムデジタル デジタルクロック Qi充電機能付きBluetoothスピーカー

    GENEVA
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    寝室やデスクの上では大音量よりも落ち着いた優しい音色の方が相応しいというコンセプトから、温かみのある心地よい音の実現にこだわりチューニング。その”Smooth、warm sound”は、特に豊かな中高音域の再現性に特徴があり、落ち着いた艶やかな音質。慌ただしい生活の中にオアシスのような心地よさをもたらしてくれます。5インチ15Wドライバー、背面にパッシブラジエイターを備えたA5サイズほどのGENEVA TIME DIGITALは、お部屋のどこにでも置きやすい絶妙なサイズ感。ベッドサイドのサイドテーブルや本棚など、場所を選ばず置きやすく、インテリアのオブジェとしてもお楽しみいただけるそのデザイン性の高さは、GENEVAファンの期待を裏切りません。視認性の高いデジタルクロックをフロント右側中央に、目の細かいアルミのスピーカーグリルを囲む四隅それぞれは斜め45度にカットして組まれる「留組」工法が施され、無駄のないフラットなデザインに立体感を加え、ラグジュアリーな印象をもたらしています。天面のワイヤレスチャージ部分は、スピーカーグリルと同じカラーのリアルレザーを使用。刻印されたワイヤレス充電マークには、丁寧なエンボス加工が施され、スマートフォンやイヤホンなどのデバイスを置く位置が一目でわかり、就寝時や作業中にも素早く充電することができます。
    Walnut
  • GENEVA TIME DIGITAL ジェネバタイムデジタル  デジタルクロック Qi充電機能付きBluetoothスピーカー GENEVA

    GENEVA TIME DIGITAL ジェネバタイムデジタル デジタルクロック Qi充電機能付きBluetoothスピーカー

    GENEVA
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    寝室やデスクの上では大音量よりも落ち着いた優しい音色の方が相応しいというコンセプトから、温かみのある心地よい音の実現にこだわりチューニング。その”Smooth、warm sound”は、特に豊かな中高音域の再現性に特徴があり、落ち着いた艶やかな音質。慌ただしい生活の中にオアシスのような心地よさをもたらしてくれます。5インチ15Wドライバー、背面にパッシブラジエイターを備えたA5サイズほどのGENEVA TIME DIGITALは、お部屋のどこにでも置きやすい絶妙なサイズ感。ベッドサイドのサイドテーブルや本棚など、場所を選ばず置きやすく、インテリアのオブジェとしてもお楽しみいただけるそのデザイン性の高さは、GENEVAファンの期待を裏切りません。視認性の高いデジタルクロックをフロント右側中央に、目の細かいアルミのスピーカーグリルを囲む四隅それぞれは斜め45度にカットして組まれる「留組」工法が施され、無駄のないフラットなデザインに立体感を加え、ラグジュアリーな印象をもたらしています。天面のワイヤレスチャージ部分は、スピーカーグリルと同じカラーのリアルレザーを使用。刻印されたワイヤレス充電マークには、丁寧なエンボス加工が施され、スマートフォンやイヤホンなどのデバイスを置く位置が一目でわかり、就寝時や作業中にも素早く充電することができます。人工大理石を用いた小型のBluetoothスピーカーは他に類がなく、音響面でも人工大理石は、木材と比較して重量があり、安定性に長けています。振動の吸収力が高く、ノイズを大幅に抑えることができる素材でもあります。また、人工大理石は、風化しないマテリアルで、どんなインテリアにもマッチし、最旬のインテリアのトレンドとしても注目されています
ワイヤレススピーカー