絞り込み
長さ(m)
- 6
- 0.5(9)
- 1(29)
- 1.5(25)
- 2(26)
- 2.5(20)
- 3(27)
- 3.5(15)
- 4(24)
- 4.5(15)
- 5(23)
- 5.5(5)
- 6.5(5)
- 7(10)
- 7.5(5)
- 8(9)
- 8.5(5)
- 9(7)
- 9.5(5)
- 10(7)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- KITO(キトー)(4)
- シライ(3)
- 大洋製器工業(2)
- Zip's(2)
- スリーエッチ(1)
- 田村総業(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(2)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.6(3)
- 2(5)
- 2.4(1)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 5(4)
- 6.3(1)
- 8(3)
- 10(3)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(1)
種別

エンドレス形(7)

両端アイ形(3)
使用荷重(t)
- 0.5(4)
- 0.8(1)
- 1(5)
- 1.0(1)
- 1.6(5)
- 2(6)
- 2.0(1)
- 2.4(1)
- 3.0(1)
- 3.2(6)
- 3.81(1)
- 5(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12.5(1)
- 14.06(1)
- 16(1)
- 18.14(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 使用荷重(t)をもっと見る
幅(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 36(2)
- 38(2)
- 41(2)
- 47(2)
- 50(3)
- 52(2)
- 55(3)
- 60(3)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 80(5)
- 100(1)
- 105(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 幅(mm)をもっと見る
20・25・36・38・41・47・50・52・55・60・65・70・75・80・100・105・125・140・150・200・幅(mm)をもっと見る
JIS規格
- 適合品(2)
適合品
等級
- JIS4等級(1)
- その他(2)
JIS4等級・その他
材質
- ポリエステル(4)
- ポリエチレン(3)
ポリエステル・ポリエチレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
1(29)
1.5(25)
2(26)
2.5(20)
3(27)
3.5(15)
4(24)
4.5(15)
5(23)
6
長さ(m)をもっと見る

ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
ポリパワー EC-2型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から12日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ラウンドスリング SSタイプ
田村総業¥10,880~税込¥11,968~1個5日以内出荷から17日以内出荷高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
インカラウンドスリング JIS両端アイ
大洋製器工業¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷から8日以内出荷材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン種別両端アイ形等級JIS B 8811安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
ラウンドスリングRE形
KITO(キトー)¥19,980~税込¥21,978~1本15日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは+DK69:DK74使用荷重に応じて色分けされています。色オレンジ長さ(m)6使用荷重(kg)【ストレート】18140【チョーカー吊り】14515【バスケット吊り45度】25310【バスケット吊り90度】36285
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
インカ シンスリング JISエンドレス
大洋製器工業¥51,980~税込¥57,178~1本11日以内出荷JIS品。従来のラウンドスリングより「細く・強く・軽く」作業効率を向上します。用途玉掛け作業用仕様JIS B8811種別エンドレス型材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ナイロン規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)
シライ¥129,800~税込¥142,780~1本15日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス色表面布:紺
マルチスリングLIGHT エンドレス形
シライ¥539,800税込¥593,7801本16日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。用途重量物運搬における玉掛け作業に仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形色【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155