絞り込み
長さ(m)
  • 0.5(3)
  • 0.50(1)
  • 1(11)
  • 1.25(1)
  • 1.5(13)
  • 1.75(1)
  • 2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(13)
  • 3.5(9)
  • 4(11)
  • 4.5(7)
  • 5(11)
  • 5.5(2)
  • 6(5)
  • 6.5(1)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 30(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(3)
  • シライ(3)
  • テザック(2)
  • TRUSCO(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 田村総業(2)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
最大使用荷重(t)
  • 2
  • 0.5(10)
  • 0.8(1)
  • 1(18)
  • 1.6(10)
  • 2.4(1)
  • 3(5)
  • 3.2(9)
  • 4(2)
  • 4.7(1)
  • 5(9)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 40(1)
種別
種別
エンドレス形(11)
種別
両端アイ形(3)
使用荷重(t)
  • 2(14)
  • 2.0(2)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 20(2)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 43(1)
  • 47(1)
  • 49(3)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 105(1)
5・20・38・40・43・47・49・50・100・105
JIS規格
  • 適合品(4)
適合品
等級
  • JIS4等級(1)
  • その他(2)
JIS4等級・その他
材質
  • アラミド(1)
  • ポリエステル(11)
アラミド・ポリエステル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(11)
1.5(13)
2(12)
2.5(12)
3(13)
3.5(9)
4(11)
4.5(7)
5(11)
6(5)
長さ(m)をもっと見る
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ

    ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

    モノタロウ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
    用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
  • マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ

    マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

    シライ(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
    材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    種別両端アイ形等級JIS4等級
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品 テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品

    テザック(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。
    用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
  • ラウンドスリング SSタイプ 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ

    田村総業
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
    材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
  • ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形

    田村総業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    6,598税込7,258特価
    1本
    当日出荷から51日以内出荷
    安全に考慮された超軽量ラウンドスリング 従来モデル比最大29%コンパクト:SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来モデル比耐摩耗性が50%アップ:従来品と比べて最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読負荷を防ぐ保護チューブ付ラベル:オプションでRFIDタグを取り付け可能、点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。透明な保護チューブで汚れや摩耗から保護。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重:1.使用荷重別の本体カラー。離れていても目視で確認可能。2.使用荷重を織り込む。汚れていても読み取り易い。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を表現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    安全率7倍
  • エイトスリング EE形 KITO(キトー)

    エイトスリング EE形

    KITO(キトー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
  • マルチスリング HN エンドレス形 シライ

    マルチスリング HN エンドレス形

    シライ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
    種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
  • 耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 シライ

    耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形

    シライ
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質(心体)アラミド形状エンドレス
  • ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング(コブラ)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    25,980税込28,578
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
  • ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍
  • ブルースリングソフト ブラック N形 テザック

    ブルースリングソフト ブラック N形

    テザック
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。
    用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル

繊維スリング』には他にこんなカテゴリがあります

ソフトスリング