絞り込み
長さ(m)
ブランド
- EDELRID(1)
- JSH(1)
- KITO(キトー)(3)
- SPANSET(1)
- TRUSCO(2)
- Zip's(2)
- アイビッグ(1)
- エスコ(2)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(5)
- シライ(3)
- スリーエッチ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- テザック(2)
- 明大(4)
- 田村総業(1)
使用荷重(t)
幅(mm)
16・20・22・29・32・36・37・40・41・43・45・46・52・55・65・70・85・100・130・150・幅(mm)をもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む

ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形
シライ(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から13日以内出荷アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)等級JIS B 8811
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
ワイドソフトスリング
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
ラウンドスリング エンドレス
スリーエッチ¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から11日以内出荷最高強力ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。 大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊りあげるのに最適です。 保護シートはナイロン製です。材質最高強力ポリエステル糸形状エンドレス
ポリパワー EC-2型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から12日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ポリパワー EC-1型
スリーエッチ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から8日以内出荷芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。形状エンドレス
ソフトスリング
JSH¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
ブルースリングソフト ブラック N形
テザック¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
マルチスリング HN エンドレス形
シライ¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン形状エンドレス形
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは使用荷重に応じて色分けされています。
ラウンドスリング(コブラ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥21,980~税込¥24,178~1袋(2本)4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
PESスリング
EDELRID¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷耐摩耗性に優れた丈夫なポリエステル製の16mmスリングで、摩耗インジケータが内蔵されています。スリング内部の赤い繊維が重大な摩耗が発生した時点で見えるようになり、交換の必要性を知らせます。材質ポリエステル耐荷重(kN)23各種認証EN354、EN566、EN795 TypeB
ファーストスリング
アイビッグ¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から6日以内出荷最も安全な吊具の研究開発を重ねた【超高分子軽量ファイバー】極細ラウンドスリング。 芯材からカバーまで100%超高分子軽量ファイバーを使用した、国内生産のスリングです。 通常のラウンドスリングの枠を凌駕した1/3の「細さ」と「軽さ」を実現しました。 紫外線、ケミカル(熱は80度以下)、油、塩水に耐久性が高く、現場を選ばず荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA981DH-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青長さ(m)1適合規格JIS B 8811揚量(t)1.6
”ロックスリング ソフターTN”25T
明大¥359,800税込¥395,7801本16日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5754材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)6寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/105×25最大使用荷重(t)25RoHS指令(10物質対応)対応
”ロックスリング ソフターTN”20T
明大¥389,800税込¥428,7801本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5720材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)8寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/90×25最大使用荷重(t)20RoHS指令(10物質対応)対応
”ロックスリング ソフターTN”16T
明大¥249,800税込¥274,7801本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5665材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)6寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/75×20最大使用荷重(t)16RoHS指令(10物質対応)対応
”ロックスリング ソフターTN” 10T
明大¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷高強力アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。表面布が破れ、芯体が露出したら取り替え時期です。用途コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。トラスコ品番467-5592材質芯:高強力アラミド繊維、表面布:ポリエステル色表面布/緑全長(m)4寸法(幅W×厚さ)(mm)ベルト/60×15最大使用荷重(t)10RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥3,198~税込¥3,518~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
コンドーテック¥2,898~税込¥3,188~1本7日以内出荷から12日以内出荷ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。長さは折長(吊った状態の長さ)です。JIS B 8811
エンドレスラウンドスリング
Zip's¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷Zip’s エンドレスラウンドスリングは内芯に高張力ポリエステル繊維を使用し、最大限の強度を実現しています。各スリングは+DK69:DK74使用荷重に応じて色分けされています。色オレンジ長さ(m)6使用荷重(kg)【ストレート】18140【チョーカー吊り】14515【バスケット吊り45度】25310【バスケット吊り90度】36285
ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍
ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型色紫使用温度範囲(℃)-40~100最大使用荷重(t)1安全率7倍ベルト幅×厚さ(mm)16×16
ソフトスリングRE1t×1M
オーエッチ工業¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
SPANSET¥18,980税込¥20,8781本52日以内出荷従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-4W型(ソフトパワースリングW)
コンドーテック¥5,398税込¥5,9381本5日以内出荷ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。