絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シライ(6)
- コンドーテック(5)
- 大洋製器工業(5)
- KITO(キトー)(4)
- スリーエッチ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 田村総業(3)
- エスコ(2)
- テザック(2)
- TRUSCO(2)
- Zip's(2)
- オーエッチ工業(1)
- JSH(1)
- エバープラウド(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- SPANSET(1)
- アイビッグ(1)
- EDELRID(1)
最大使用荷重(t)
使用荷重(t)
幅(mm)
20・30・38・39・40・41・45・46・47・48・49・50・52・55・60・65・80・85・95・100・幅(mm)をもっと見る
「長さ(m)」から絞り込む

ソフトスリングRE1t×1M
オーエッチ工業¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
ソフトスリング パック
スリーエッチ¥7,798~税込¥8,578~1個8日以内出荷ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)。最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス
一般用ラウンドスリング スープラプラスX
SPANSET¥18,980税込¥20,8781本52日以内出荷従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)
シライ¥90,980~税込¥100,078~1本15日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス色表面布:紺
マルチスリングLIGHT エンドレス形
シライ¥289,800~税込¥318,780~1本16日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。用途重量物運搬における玉掛け作業に仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形色【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155
34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA981DH-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青長さ(m)1適合規格JIS B 8811揚量(t)1.6
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)
田村総業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)色ブルー