絞り込み
口金
  • E11(20)
  • E12(1)
  • E17(3)
  • E26(5)
  • E39(2)
  • GX53-1a(6)
光色
  • 光色その他(8)
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(13)
  • 光色昼白色(7)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(26)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(7)
  • 300~400未満(6)
  • 400~500未満(13)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(7)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 8000~9000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(4)
ハロゲン球
電圧(V)
  • 100
  • 12(5)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 200(3)
  • 242(3)
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(18)
  • 岩崎電気(7)
  • 東芝ライテック(5)
  • 東京メタル(4)
  • STE(エス・ティー・イー)(3)
  • 光商事(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コイズミ照明(1)
ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・東芝ライテック・東京メタル・STE(エス・ティー・イー)・光商事・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E11(20)
E12(1)
E17(3)
E26(5)
E39(2)
GX53-1a(6)
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
    材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
  • LED電球ハロゲン形 東京メタル

    LED電球ハロゲン形

    東京メタル
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
    材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事

    E11ハロゲン代替スポット 11W

    光商事
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
    質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
  • JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR-mini series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
  • LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDRシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
  • ダイクロハロゲン形LED電球 東京メタル

    ダイクロハロゲン形LED電球

    東京メタル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
    材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E12

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • デコライトLED電球BigE11 調光 STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED電球BigE11 調光

    STE(エス・ティー・イー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    欠品中
    全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDアイランプハロゲン電球形100W形相当調光形広角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
    仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)950定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)32(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)454光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:2300グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ広角エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角エコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)50
  • LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E26 無線調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP E26 調光調色

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000

    岩崎電気
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
  • スポットハロゲン代替LED 光商事

    スポットハロゲン代替LED

    光商事
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    13日以内出荷
    温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
    その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
  • LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    4日以内出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
    口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
  • LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
    仕様反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85タイプ調光対応形消費電力(W)7定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)4000全光束(Lm)940定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)18(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)342光源色白色使用推奨温度範囲(℃)5~35エネルギー消費効率(Lm/W)134.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.07光度(cd)最大:5200グリーン購入法適合ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉配光タイプ中角エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDランプ コイズミ照明

    LEDランプ

    コイズミ照明
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当

    岩崎電気
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)860定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:32平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)420電球形状ハロゲン球最大光度(cd)2200光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ広角エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
    材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDZ LAMP Disk75 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
  • LEDZ LAMP Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP Filament E17 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Filament E17

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
  • デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用 STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用

    STE(エス・ティー・イー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)

    デコライトLED エクセレント

    STE(エス・ティー・イー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.0(100V)相関色温度(K)4000平均演色評価数(Ra)92エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)52(100V)光束(Lm)(器具)325配光角度(°)35光色白色グリーン購入法適合
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)白外径(mm)50グリーン購入法適合
  • LED電球ハロゲン形 東芝ライテック

    LED電球ハロゲン形

    東芝ライテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合
ハロゲン電球タイプLED電球