絞り込み
光色
電球色(1)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
電球形状

ハロゲン球(1)
電圧(V)
- 110
- 12(5)
- 100(41)
- 112(1)
- 200(3)
- 242(3)
ブランド
- ウシオライティング(1)
ウシオライティング

ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100