絞り込み
口金
  • E26(1)
  • E39(2)
光色
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(1)
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
電圧(V)
  • 200
  • 12(5)
  • 100(41)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 242(3)
ブランド
  • 岩崎電気(3)
岩崎電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E26(1)
E39(2)
  • LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000

    岩崎電気
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)

    岩崎電気
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
    材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
ハロゲン電球タイプLED電球