絞り込み
口金
- E12
- E17(4)
光色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(1)
昼光色(1)
昼白色(2)
電球色(4)
電圧(V)
- 100(3)
消費電力(W)
- 5未満(5)
明るさ(Lm)
- 50未満(5)
- その他(1)
電球の種類
LED(5)
LED
電球形状

小丸球/ナツメ球(5)
小丸球/ナツメ球
ブランド
- ELPA(2)
- オーム電機(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
ELPA・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
「口金」から絞り込む
E12
E17(4)

LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED常夜灯 ナツメ球
ELPA(1件のレビュー)¥570~税込¥627~1個ほか当日出荷源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用口金E12外径×全長(mm)20×46定格消費電力(W)0.2全光束(Lm)1電球形状ナツメ球寿命30000時間光色橙定格入力電流(mA)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ