絞り込み
口金
- E26
- E39(9)
電圧(V)
- 100~240(2)
明るさ(Lm)
- 1000~1500未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
光色
昼光色(1)
昼白色(2)
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- スワン電器(1)
- 東京メタル(1)
- 光商事(1)
スワン電器・東京メタル・光商事
「口金」から絞り込む
E26
E39(9)

作業現場用LEDランプ
スワン電器¥999税込¥1,0991個当日出荷電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠質量(g)400消費電力(W)15口金E26対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)120×158配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65
水銀灯代替LEDランプ
東京メタル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ