絞り込み
口金
- E39
- E26(3)
電圧(V)
- 100(3)
- 100~240(3)
- 200(3)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(2)
- 9000~10000未満(1)
- 10000~20000未満(2)
- 20000~30000未満(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(3)
光色
ホワイト(1)
昼光色(1)
昼白色(6)
電球色(3)
電球の種類
LED(7)
LED
ブランド
- 岩崎電気(2)
- 日動工業(2)
- 富士倉(2)
- 東京メタル(1)
- セフティー電気用品(1)
- 光商事(1)
岩崎電気・日動工業・富士倉・東京メタル・セフティー電気用品・光商事
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「口金」から絞り込む
E26(3)
E39

水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当
セフティー電気用品¥11,900~税込¥13,090~1本当日出荷仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色白質量(g)1420消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119口金E39全光束(Lm)22000ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)15000最大光度(cd)7000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8電球の種類LEDワット数111エコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事¥17,980税込¥19,7781個当日出荷バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応質量(g)849電圧(V)AC100~240対応消費電力(W)35口金E39対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)165×215.2配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
コーンライト
日動工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷水銀灯300Wクラスの明るさです。トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
ハイスペックエコビック40W
日動工業¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷暖かみのある3000K電球色の光色です。トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個92日以内出荷質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
水銀灯代替LEDランプ
東京メタル¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170エコロジー商品省エネ