絞り込み
エコロジープロダクト

棚下照明マルチコンパクト
アイリスオーヤマ¥4,498~税込¥4,948~1本11日以内出荷商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000
マルチコンパクト 照明コード ラインコンセント用2Pプラグ
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461本5日以内出荷棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。寸法(mm)500色白
LED棚下照明 超薄型タイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本6日以内出荷取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。定格電圧(V)DC24(±6%)材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム設置場所屋内(スチール棚板など)連結数5LED寿命(時間)約40000調光方式非調光演色指数(Ra)80
スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用
エクスプロア(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26
オンリーワン(OnlyOne)¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に口金E26長さ(m)1定格電圧(V)AC100最大定格(W)15
シーリングカバー
オンリーワン(OnlyOne)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。材質樹脂(ABS)寸法(mm)Φ80×87質量(g)45対応コードΦ5.9~7.8
スーパーフラット棚下照明 ラインコンセント接続用
エクスプロア(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷仕様ラインコンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアレンジポスターパネル
エクスプロア¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から6日以内出荷LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です用途販促ポスター・看板・演出用定格電圧(V)100セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W120cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥7,698税込¥8,4681セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)120用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:114×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm斜めタイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.5×2.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 LED棚下照明SSコネクタータイプ W90cm平型タイプ
ストア・エキスプレス¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷「器具同士の連結をもっと安全に」。SSコネクタータイプ PSEマーク対応のSSコネクターはワンタッチで簡単に器具を連結。誤ってコードを強く引っ張ってしまった時も安全に外れ、電力の供給を止めます。省電力化の実現により消費電力が約1/2になり、連結台数も多くなりました。端末部のコードを留めるクリップとコネクターキャップが付いています。基板設計を見直し、更に低コストを実現しました。従来の「陳列物照射用(コンデンサなし)」から「一般照射用(コンデンサあり)」として、PSE適合試験をクリアしました。セット内容LED棚下照明・コードクリップ・コネクト部保護キャップ×各1材質フレーム:アルミ、カバー:ポリカーボネートサイズ(cm)90用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)照明器具:84×2.7×1.5コード長さ(cm)両端コード:9
棚下照明マルチコンパクト 省エネタイプ
アイリスオーヤマ¥4,498~税込¥4,948~1本11日以内出荷商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000
LED棚下照明300mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷長さ(mm)(ユニット)240消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100本体質量(g)約100全光束(Lm)約185色温度(K)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8連結数(最大)22LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明750mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷定格電圧(V)AC100本体質量(g)約220LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明450mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷超薄型コンパクトサイズ 業界トップクラスの省エネ設計材質スチール色シルバー消費電力(W)約2.1定格電圧(V)AC100本体質量(g)約137全光束(Lm)約260色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8連結数(最大)16本LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LEDデコレーションライト 10灯
CAPTAIN STAG¥1,898~税込¥2,088~1箱3日以内出荷8通りの光り方がキャンプサイトを楽しく彩るデコレーションライトです。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。材質本体:鉄、表面加工:めっき(胴、ニッケル)、電池ボックス:ポリスチレン、コード:胴、塩化ビニル樹脂全長(mm)3300電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)光源チップ型LED10個連続点灯時間(時間)30(アルカリ乾電池使用時)
超薄型棚下照明
アイリスオーヤマ¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷定格電圧(V)DC24材質本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム平均演色評価数(Ra)80調光の可否非対応
LED超薄型タイプ 小型ACアダプタLC
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100容量(A)(最大負荷)0.4最大接続台数【超薄型棚下灯(渡りコード付)最大連結台数】300mm型:4、450mm型:3、600mm型:1、750mm型:1、900mm型:1、1200mm型:1
ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E39
オンリーワン(OnlyOne)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷磁器製のペンダントライトソケット。ベーシックなデザインなので、色々なインテリアテイストに合わせてお使いいただくことができます。口金E39付属品コードストッパー質量(g)310定格電圧(V)AC100長さ(cm)50コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器最大定格(W)15材質(ソケットカバー)樹脂
ペンダント照明 ブランブランSimple(シンプル) E26
オンリーワン(OnlyOne)¥4,398税込¥4,8381個10日以内出荷飾りつけ用の取っ手部分をデコレーションすることで、お部屋に更なる彩りを足すのもお勧めです。口金E26付属品サークリップ質量(g)155長さ(m)1定格電圧(V)AC100コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器最大定格(W)15
ペンダント照明 ブランブランCup(カップ)
オンリーワン(OnlyOne)¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。 めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。最大定格(W)15定格電圧(V)AC100付属品サークリップ材質(シェード)陶器質量(g)340長さ(m)1(レールからソケットまでの長さで)口金E17コードキャプタイヤコードΦ6材質(ソケット)磁器カップサイズ最大約Φ96×高さ 109mm材質(ソケットカバー)真鍮(素地)
スポット照明ジブロ22cmシリーズ
オンリーワン(OnlyOne)¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。最大定格(W)15定格電圧(V)AC100質量(g)105長さ(cm)22材質(アーム)樹脂材質(ソケット)磁器材質(ソケットカバー)樹脂
スポット照明ジブロ17cmシリーズ
オンリーワン(OnlyOne)¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷微妙な角度もアームを曲げるだけで簡単に調整可能。 照らしたいものを直接照らすのはもちろん、天井や壁を照らして間接照明としても最適。最大定格(W)15定格電圧(V)AC100質量(g)95長さ(cm)17材質(アーム)樹脂材質(ソケット)磁器材質(ソケットカバー)樹脂









































![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260819-02.jpg)











![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)


![エクセルレッグ 本体パイプΦ50 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ50 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80885117-260611-02.jpg)