絞り込み
種別
- 27W形(1)
- その他(1)
口金
- GX10q
- G8.5(1)
- G9(1)
- G13(128)
- GX16t-5(20)
- GX24Q(7)
- GY10q-2(1)
- GY10q-4(1)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- GZ16(1)
- R17d(6)
- RX17d(2)
- その他(3)
光色
昼白色(5)
電球色(6)
電球の種類
LED(3)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(1)
定格電力(W)
- 10未満(3)
- 10~20未満(3)
10未満・10~20未満
ブランド
- 東京メタル(3)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- エコリカ(1)
東京メタル・エコ・トラスト・ジャパン・エコリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種別」から絞り込む
27W形(1)
その他(1)

コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ
エコリカ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。形状コンパクト形管径(Φmm)48口金GX10Q使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式両側給電電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
LED蛍光灯(コンパクトFML18W相当)
東京メタル¥5,598税込¥6,1581台7日以内出荷コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応寸法(mm)巾83.5×125質量(g)103消費電力(W)8定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1120定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)
東京メタル¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から7日以内出荷コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ
LED蛍光灯(コンパクトFML27W相当)
東京メタル¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から7日以内出荷コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。その他CISPR15適応寸法(mm)幅83.5×150質量(g)128消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1595定格寿命(時間)40000配光角度(°)210エコロジー商品省エネ
FDL代替LED電球 9.5W
エコ・トラスト・ジャパン¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×128適合サイズ代替ランプ:FDL27形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
FDL代替LED電球 7.5W
エコ・トラスト・ジャパン¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LEDエコロジー商品長寿命