絞り込み
接続台数
- 8(1)
ブランド
- ATEN
- エレコム(4)
- サンワサプライ(3)
- テック(TEC)(2)
- ZATTA(2)
- ELPA(1)
- 日本アンテナ(1)
- ラトックシステム(1)
- サンワダイレクト(1)
- StarTech.com(1)
- トライメイト(1)
- アイネックス(1)
- トーホー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「接続台数」から絞り込む
8(1)

ビデオ切替器
ATEN(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷最大8台のHDMIデバイスで1台のHDMIモニターを共有。簡単かつ低コストで複数のHDMIデバイスをホームシアターに導入することが可です。 フロントパネルのプッシュボタンやIRリモコンでHDMIデバイスの表示を簡単切替できます。 HDMIソース機器の電源がOFFになると、電源が入った次のソース機器に自動切替します。 ソフトウェアのセットアップ不要です。メタルケースです。ラックマウント可能です。用途複数の映像の切替に付属品IRリモコン×1、電源アダプター×1、フットパッド(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.75消費電力(W)(DC5.3V)3.73寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×160×44最大解像度1080p周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度コネクタHDMIタイプA メス×18アズワン品番64-8301-88入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/0.94ARoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数デバイス:8、ダイレクト1伝送速度(Gbps)6.75準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP、CECオーディオ入力8オーディオ出力1