絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ATEN(101)
  • イメージニクス(87)
  • サンワサプライ(37)
  • エレコム(29)
  • StarTech.com(25)
  • グリーンハウス(14)
  • ラトックシステム(14)
  • サンワダイレクト(14)
  • アイ・ディ・ケイ(11)
  • 興和オプトロニクス(10)
  • テック(TEC)(9)
  • Gefen(7)
  • Anker(アンカー)(6)
  • LINDY(6)
  • トーホー(5)
  • VENTION(5)
  • エスエスエーサービス(4)
  • MCO(4)
  • ELPA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続台数から絞り込む
  • [D-Sub 15ピン] 切替器 エスコ

    [D-Sub 15ピン] 切替器

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書
  • [2ポート] ディスプレイ分配器 エスコ

    [2ポート] ディスプレイ分配器

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    付属品ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)仕様映像周波数帯域:350MHz寸法(mm)120(W)×80(D)×25(H)質量(g)365コネクタ形状入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×2

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ切替器/分配器