絞り込み
接続台数
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
ブランド
- エスエスエーサービス
- イメージニクス(87)
- ATEN(83)
- サンワサプライ(33)
- StarTech.com(24)
- エレコム(18)
- グリーンハウス(14)
- ラトックシステム(13)
- アイ・ディ・ケイ(11)
- テック(TEC)(8)
- Gefen(7)
- LINDY(6)
- VENTION(5)
- MCO(4)
- ELPA(3)
- プリンストン(3)
- エイム電子(3)
- NOVASTAR(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「接続台数」から絞り込む
1(2)
2(1)
3(1)

HDMI 4K仮想ディスプレイエミュレーター
エスエスエーサービス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。 安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。端子形状HDMIオス対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み保証期間ご購入より6ヶ月接続台数1対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
DISPLAYPORT 4K仮想ディスプレイエミュレーター
エスエスエーサービス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷DisplayPort映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 HDMIに比べ比較的余りやすいDisplayPort端子を有効に活用することが可能です。最大解像度4K UHD端子形状DisplayPortオス対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み保証期間ご購入より6ヶ月接続台数1対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
アンテナ分配器 3分配 4K8K対応
エスエスエーサービス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷4K8K放送対応 地上波デジタル、BS、CS、ケーブルテレビ対応のアンテナ分配器です。 全端子電流通過型(10-3224MHz) 全ての出力端子からBS・CSアンテナに送電可能です。端子形状F型ネジ対応全端子通電 10-3224MHz4K8K放送対応設置用ネジ付属分配数3![アンテナ 2分配器 [ 4K 8K 対応 ・ 地デジ/BS/CS 対応 ・ 全端子電流通過型 ] STV-12SP4K エスエスエーサービス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954904-210216-02.jpg)
アンテナ 2分配器 [ 4K 8K 対応 ・ 地デジ/BS/CS 対応 ・ 全端子電流通過型 ] STV-12SP4K
エスエスエーサービス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷4K8K放送対応 地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器対応地上/BS/CS デジタル放送・全端子電流通過型(10-3224MHz)端子アンテナプラグ(F型端子)、すべてのOUT端子からBS・110℃Sアンテナに送電可分配数2







![アンテナ 2分配器 [ 4K 8K 対応 ・ 地デジ/BS/CS 対応 ・ 全端子電流通過型 ] STV-12SP4K エスエスエーサービス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62954904-210216-02.jpg)