絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- ATEN(15)
- サンワサプライ(5)
- ロジパック(3)
- エレコム(2)
- Gefen(2)
- 3R(スリーアール)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- StarTech.com(1)
- トライメイト(1)
- アイネックス(1)
- ブラックボックス(1)
- Dell Technologies(1)
「接続台数」から絞り込む

USB切替器
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。付属品USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m) ×1コネクタ形状USB Aコネクタ メス ×1(周辺機器側)USB Bコネクタ メス ×2(パソコン側)インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
USB切替器 USB 5Gbps 手動
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個欠品中2台のパソコンで最大4台までのUSB機器を切り替えて共有できます。ドライバ等が不要のプラグ&プレイで動作します。USBマウス、USBキーボード、USBメモリ、USBカメラ、プリンタなど複数のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有するのに最適です。パソコンとの接続がUSB AでもUSB Type-Cでも接続可能な変換アダプタ付の専用接続ケーブル(約0.9m)×2本を付属。ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。付属品日本語取扱説明書あり材質パソコン部/ABS樹脂質量(g)65対応機種対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11・10.15~10.12入力5V/2Aまで保存温度(℃)20~60インターフェースUSB 5Gbps準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.22×4.24×1.86コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2(パソコン側)動作温度(℃)0~40供給電流(mA)全ポート合計:最大900(バスパワー時)、全ポート合計:最大2900(5V/2A以上のUSB ACアダプタ接続時)動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~80(結露なきこと)
『切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
DisplayPort - HDMI変換ケーブル/4K60Hz/映像出力側抜けにくいグリップ設計/HDR/単方向仕様/デスクトップPC ディスプレイビデオコンバーターStarTech.com税込¥5,498~¥4,998~
USB - HDMI変換アダプター/USB-C & A接続/2画面(1x 4K30Hz + 1x 1080p)/Windows macOS/ディスプレイコンバーターStarTech.com税込¥12,078¥10,980
光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980
光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバーStarTech.com税込¥13,178¥11,980
光メディアコンバーター/ギガビット対応 イーサネット - 光ファイバー変換/シングルモード10km・マルチモード800m対応/PoE給電/RJ45 LANアダプターStarTech.com税込¥30,778¥27,980