絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • ナリカ(134)
  • エスコ(84)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](44)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • エレキット(13)
  • 共立電子産業(10)
  • サンハヤト(6)
  • アズワン(5)
  • ロボテナ(5)
  • 電子ブロック(5)
  • ノーブランド(3)
  • マグナ(3)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • 三和製作所(2)
  • デビカ(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • マルツエレック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
    適合軸径(Φmm)2
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    229税込252
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • 発電用モーター ケニス

    発電用モーター

    ケニス(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、市販のLEDが点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。 自作の風力発電機や水力発電機用の部材に活用できます。
    性能1000回転/分:約7V、2000回転/分:約12V(無負荷時)軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • 発電用モーター(高性能発電機) ケニス

    発電用モーター(高性能発電機)

    ケニス(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
    性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
  • LED用ソケット ケニス

    LED用ソケット

    ケニス(2件のレビュー)
    679税込747
    1組(5個)
    当日出荷
    市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
    リード線長さ(mm)150
  • 小型方位磁針 ケニス

    小型方位磁針

    ケニス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
    寸法(Φmm)40目盛角度360°方位8方位(日本語表示)
  • 角型フェライト磁石 ケニス

    角型フェライト磁石

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。
    寸法(mm)8×7×50表示NS極名彫刻 N極赤色塗装磁束密度75mT
  • 短いリード線 みの虫・みの虫 ケニス

    短いリード線 みの虫・みの虫

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(5本)
    当日出荷
    20芯タイプのケーブルが絡まらない短いリード線です。
    長さ(cm)15
  • 高耐電圧ケーブル ケニス

    高耐電圧ケーブル

    ケニス
    2,298税込2,528
    1組(2本)
    当日出荷
    誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
    ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    電球を接続するのに使用します。
    タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
  • 乾電池ホルダ ケニス

    乾電池ホルダ

    ケニス
    779税込857
    1組(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス

    低電圧LEDランプ(豆球型)

    ケニス(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    欠品中
    豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
    規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
  • プロペラ ケニス

    プロペラ

    ケニス
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合軸径(Φmm)2直径(mm)80
  • 充電器チャージャー ケニス

    充電器チャージャー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
    付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
  • 備長炭 ケニス

    備長炭

    ケニス(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(5本)
    当日出荷
    備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。
    寸法(cm)3~5Φ×約24
  • リード線 バナナ・わに口 ケニス

    リード線 バナナ・わに口

    ケニス(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • プーリー ケニス

    プーリー

    ケニス
    379税込417
    1組(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    プーリー(大)は車軸(2.3Φmm)、プーリー(中)はモーター(2Φmm)に適合します。
  • みの虫リード線付豆球ソケット ケニス

    みの虫リード線付豆球ソケット

    ケニス
    529税込582
    1個
    当日出荷
    低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。
    リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
  • 磁気プローブ ケニス

    磁気プローブ

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
    材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
  • 陸軍型 ターミナル ケニス

    陸軍型 ターミナル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(10個)
    当日出荷
  • リード線 バナナ・バナナ ケニス

    リード線 バナナ・バナナ

    ケニス
    589税込648
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • 光電池モーター ケニス

    光電池モーター

    ケニス(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    実験用の光電池素子板と接続するとモーターが作動します。 太陽電池や蓄電池の動作確認や電子工作用の素材として活用ください。 再生可能エネルギーの利用に関する実験に活用されています。
    軸径(Φmm)2寸法(mm)Φ35×32
  • 棒状ゴム磁石 ケニス

    棒状ゴム磁石

    ケニス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    NS極が両端に着磁されており、はさみで切断しても切断面に極が現れる現象を簡単に確認することができます。 磁石の性質を調べるのに適した学習用のゴム磁石です。
    寸法(mm)8×200×4
  • U型磁石 ケニス

    U型磁石

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
    材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
  • 電気パン用チタン板 ケニス

    電気パン用チタン板

    ケニス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4枚)
    当日出荷
    牛乳パックにピッタリ納まるL字型のチタン板で、お馴染みの電気パンが簡単に作れます。
    材質チタン厚さ(mm)0.5寸法(mm)68×80×10
  • 台付モーター ケニス

    台付モーター

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
    付属品プロペラ(80mmΦ)軸径(Φmm)2規格DC0.4~3V 27mA
  • 豆球台(透明ソケット) ケニス

    豆球台(透明ソケット)

    ケニス
    3,198税込3,518
    1組(5個)
    当日出荷
    ソケットが透明で豆球への配線が見える豆球台です。 ターミナル付で、みの虫リード線やワニ口クリップで接続できます。
  • ビニールコード ケニス

    ビニールコード

    ケニス
    929税込1,022
    1巻
    翌日出荷
    長さ(m)10規格単線20芯、0.5mm2
  • 爪ではがせるビニル線 ケニス

    爪ではがせるビニル線

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    ビニル被覆が爪で簡単にはがせる銅線です。
    寸法(mm)(ボビン)Φ80×82長さ(m)100線径(Φmm)0.4
  • 矢型プラグ ケニス

    矢型プラグ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)約50
  • 大容量コンデンサ ケニス

    大容量コンデンサ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組(5個)
    翌日出荷
    電気容量が大きく、蓄えた電気でまめ電球の点灯やモーターを回転させることができます。 極性を間違えないように+ 極を示すシールが付属しています。
    付属品+極表示シール5枚定格2.5V電気容量4.7F
  • 電子オルゴール ケニス

    電子オルゴール

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
    寸法(mm)38×62動作電圧直流1.2~3.6V音色キラキラ星消費電流150~300μA
  • レモン電池(果物電池)セット ケニス

    レモン電池(果物電池)セット

    ケニス
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
    セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
  • ターミナル付コンデンサ ケニス

    ターミナル付コンデンサ

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
    定格2.3V電気容量10F 極性表示
  • 透明方位磁針 ケニス

    透明方位磁針

    ケニス
    679税込747
    1個
    当日出荷
    8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。
    寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
  • 磁鉄鉱(強磁力タイプ) ケニス

    磁鉄鉱(強磁力タイプ)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    クリップを引きつける強い磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石がクリップなどの鉄を吸着しますので、興味を深めます。
    付属品収納ケース仕様(原産地)アメリカ産全長(mm)約25
  • 密着コイル ケニス

    密着コイル

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。
    寸法(mm)Φ50×6穴径(Φmm)40線径(Φmm)0.2(密着加工)巻数600回巻
  • 銅箔テープ ケニス

    銅箔テープ

    ケニス
    959税込1,055
    1組(4本×10シート)
    当日出荷
    銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行えます。 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。
    材質銅箔寸法(mm)6×240
電気/電流/磁界