絞り込み
ブランド
- ケニス
- ナリカ(133)
- エスコ(49)
- アーテック[学校教材・教育玩具](34)
- エレキット(13)
- 共立電子産業(9)
- サンハヤト(6)
- 電子ブロック(5)
- ノーブランド(3)
- ビット・トレード・ワン(3)
- デビカ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- マグナ(2)
- マルツエレック(2)
- ロボテナ(2)
- GB[制御機器](2)
- ベロス(1)
- コフロック(1)
- 島津理化(1)
- ブランドをもっと見る
特価

発電用モーター(高性能発電機)
ケニス(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
高耐電圧ケーブル
ケニス¥2,298税込¥2,5281組(2本)当日出荷誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
角型フェライト磁石
ケニス¥949税込¥1,0441個当日出荷小学校の磁石あそびに最適のフェライト磁石です。 極性は色と刻印で分かりやすくなっています。寸法(mm)8×7×50表示NS極名彫刻 N極赤色塗装磁束密度75mT
充電器チャージャー
ケニス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
LEDランプ(豆球型)
ケニス(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。口金E10
磁気プローブ
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
低電圧LEDランプ(豆球型)
ケニス(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。色白規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
レモン電池(果物電池)セット
ケニス¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
みの虫リード線付豆球ソケット
ケニス¥529税込¥5821個当日出荷低学年でも使いやすい、みの虫リード線が付属しています。 様々な回路で簡単に接続できます。リード線長さ(mm)200リード線赤・黒色分け、みの虫付
磁鉄鉱(強磁力タイプ)
ケニス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷クリップを引きつける強い磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石がクリップなどの鉄を吸着しますので、興味を深めます。付属品収納ケース仕様(原産地)アメリカ産全長(mm)約25
銅箔テープ
ケニス¥959税込¥1,0551組(4本×10シート)当日出荷銅箔でできたテープ状のシールです。貼るだけで簡単に電気回路の配線が行えます。 銅箔テープ裏側の粘着剤は非電導性です。材質銅箔寸法(mm)6×240
USB-みの虫クリップリード線
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオスケーブル長(cm)80
U型磁石
ケニス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
台付モーター
ケニス¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。付属品プロペラ(80mmΦ)軸径(Φmm)2規格DC0.4~3V 27mA
透明方位磁針
ケニス¥679税込¥7471個当日出荷8方位記号表示の外周に360°の角度目盛りが付いています。 透明アクリル樹脂製の方位用磁針で、N極S極側にはくぼみがあり、エナメル線を巻いての電流と磁界の実験に活用できます。寸法(Φmm)52機能導線ガイド(NS方向)目盛角度360°方位8方位
密着コイル
ケニス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷成形後に導線同士を接着加工しているコイルで、使用中にほどける心配がありません。寸法(mm)Φ50×6穴径(Φmm)40線径(Φmm)0.2(密着加工)巻数600回巻












































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)