絞り込み
エコロジープロダクト
4ページ目: 重さ/力学

スプリングスタンド S-IW
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷おもりの数を変えた時のばねの伸びを測定するスタンドです。 付属のばねの伸び指標用おもりにはラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。付属品ばね2種各2個、おもり(20g)10個、ばねの伸び指標用おもり2個寸法(mm)110×120×495
水平すだれ式波動実験器 WM-100N
ナリカ¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷本器は、横波に関する諸現象(波の重ね合わせ、波の反射、進行波、定常波など)のふるまいを、ゆっくりと、またコントロールされた形で見せることができます。鋼板ばね式ですので、波の伝わり方が均一です。仕様造波装置:モーター式、電源DC6V、回転速度可変、クランク式、アーム上下駆動付属品制動板、つり合いおもり、振り子(2個)、波動ストッパ材質装置:金属長さ(mm)クロスアーム:460全長(mm)装置:約930速度波の伝播速度:約0.4m/s本数クロスアーム:70本直径(mm)クロスアーム:5間隔(mm)クロスアーム:13
万有引力実験器 UG
ナリカ¥480,000税込¥528,0001個5日以内出荷大小の鉛球同士が引き合うようすを観察し、万有引力定数を求め、万有引力の法則をダイレクトに検証する実験器です。仕様ねじりばかり:うでの長さ約50mm・周期約600秒・ロック装置・オプチカルレバーおよび吊線位置 調整装置付き、オイルダンパ:水準びん上下によるオイル出し入れ付属品ダンパオイル、ねじりばかり微調用棒磁石、大鉛球用格納箱寸法(mm)300×300×430質量(g)小鉛球:16×2個、大鉛球:1.5×2個(精密切削仕上げ)本体質量(g)6.7ベースアルミ合金製、旋回式鉛球台、直線移動用鉛球台
空中衝突実験器 MH-Y
ナリカ¥88,000税込¥96,8001個4日以内出荷落下球(大)の落下開始と同時に、落下球(大)に向けて発射された放物球(小)が空中で衝突する現象(通称:モンキーハンティング)を実験できる装置です。 発射速度は段階的に切替可能。放物球の初速度を変えた比較実験が簡単にできます。 装置の固定には鉄製スタンド(別売)を使用。発射角度は任意に設定できます。 落下装置と発射装置を金属フレームで接続することで、約1650mmの距離がありながら、小さい球体同士でも高確率で命中します。仕様落下装置:電磁式・発射装置に内蔵されたマイクロスイッチにより動作(定格電圧1.2V・最大電圧4V)、発射装置:ばね式・速度段階切替式・マイクロスイッチ内蔵付属品落下球(大):Φ35mm(プラスチック製)2個、放物球(小):Φ25mm(アルミニウム製)2個寸法(mm)約1900×570×720距離落下装置と発射装置間:約1650mm
磁気浮上型簡易力学滑走台 MF-B
ナリカ¥97,000税込¥106,7001個4日以内出荷永久磁石を利用した磁気浮上とベアリングによる側面摩擦の低減により、下記の力学実験を低価格で手軽に行える実験器です。 (1)滑走体の等速運動 (2)運動量保存の法則の検証 (3)ばねによる単振動の実験(ばね振り子)付属品ばね振り子用フック4個、反発ばね6個、ばね振り子用ばね2個材質滑走体:プラスチック×2個(反発ばね2個搭載)、おもり:金属×6個全長(mm)滑走台:2000質量(g)滑走体:約100、おもり:約44
力学滑走台 ATR-230N
ナリカ¥248,800税込¥273,6801個4日以内出荷力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個全長(mm)2400質量(g)滑走体:約145、おもり:約145目盛(mm)2300(長さ)寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
力学台車用滑走台 K型 (傾斜架台付)
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個4日以内出荷三方に縁を立ち上げた鋼板製の滑走台です。 縁があるので滑走面が曲がりにくくできています。 両側の縁は脱輪防止の効果もあり、他方の縁は台車のストッパーの役目もします。付属品スチール製傾斜架台材質滑走台:ボンデ鋼板(t0.7mm)製寸法(mm)1195×145×20質量(kg)約2.3(滑走台)
ばねの伸び指標用おもり
ナリカ¥2,400税込¥2,6401セット(5個)5日以内出荷ばねの伸びを測定する実験において、伸びの指標として使用するおもりです。 ばねの下端につけることで、ばね初張力の影響を少なくして測定できます。 おもりにはラインが入っており、ばねの伸びが読取りやすく便利です。全長(mm)41質量(g)約5寸法(Φmm)10
力の合成・分解実験器
ナリカ¥125,000税込¥137,5001個5日以内出荷力の合成、力の分解を計測するための装置です。 円形の作業板は強固な架台に取付けられており、内周と外周の2箇所に角度を示す目盛が刻まれています。 コードを玉軸受け付きの滑車3個に通して吊下げ金具に結び付けてあり、分銅を吊るせるようになっています。直径(mm)390
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥89,980~税込¥98,978~1個ほか翌々日出荷から43日以内出荷風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 校正分銅内蔵型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
オーハウス電子てんびん
オーハウス¥78,980~税込¥86,878~1個ほか翌々日出荷から48日以内出荷ダイキャスト製の筐体下部、ステンレス製計量皿など長期間使用可能な耐久性のある構造を備えた電子てんびんです。 ●風防上部に静電気除去バー(赤色部分)を搭載しており、触れるだけで静電気を除去します。 ●バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示です。 ●操作部は日本語表記です。 ●USB及びRS-232Cインターフェースを搭載しています。 ●外部分銅型です。寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5電源ACアダプタ(付属)
ものの重さ比較用銅ブロック(A型用)
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個4日以内出荷ものの重さ比較ブロックA型(注文コード:28564184、28564193)の別売品です。材質銅寸法(mm)30×30×30
振り子実験用おもりセット
ナリカ¥5,500税込¥6,0501セット6日以内出荷教科書に掲載されている振り子実験のおもりをセットにしました。フックが付属しているのですぐに実験が行えます。セット内容おもり20個(約19g)、フック10個タイプKS型
太ばね100g用
ナリカ¥1,300税込¥1,4301個4日以内出荷長さ(mm)20全長(mm)約140径(Φmm)【巻】26線径(Φmm)0.7伸縮範囲(mm)(限界)約1000ばね定数(g/cm)約5.3
車輪セット (力学台車F-1型用)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)の補充部品です。セット内容ベアリング2個、車軸1個、車輪2個
力学台車
ナリカ¥29,000税込¥31,9001組(2個)4日以内出荷低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪)寸法(mm)303×102×95(突起部除く)質量(kg)約1(±2g)
てんびん(プラスチック製)I-B型
ナリカ¥5,500税込¥6,0501個4日以内出荷小学校3年生物と重さ てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。仕様液体は約1Lまで注水可材質プラスチック寸法(mm)約320×160×185、【バケツ底部一辺】約103×103、【バケツ上部一辺】約140×140高さ(mm)100(バケツ)
プーリー付きゼネコンDUE
ナリカ¥4,500税込¥4,9501個5日以内出荷中学3年 エネルギーと物質 手回し発電機ゼネコンDUEのハンドル部分をプーリーに変えたものです。 位置エネルギー→電気エネルギー、または、電気エネルギー→位置エネルギーなど、エネルギー変換の実験に使用します。セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、専用出力コ-ド、たこ糸材質プーリー:アルミ寸法(mm)プーリー:Φ50×10、本体:120×125×50
ばねはかり(ニュートン目盛)
ナリカ¥2,800~税込¥3,080~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
理科実験用ニュートン台はかり
ナリカ¥13,000~税込¥14,300~1台4日以内出荷従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。種類上皿はかり表示形式アナログ最小目盛10g/0.1N
CDエアーパック(気体潤滑運動体)
ケニス¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷CD盤に風船を取付けたシンプルな構造でスムーズに滑走します。 実験台などの平板に載せると風船からのエアーで本体が浮き、等速度運動や斜面での等加速度運動の実験を行えます。付属品風船×10本体寸法(mm)Φ120×高さ40(風船を除く)
回転台(ジャイロホイール)R-370N
ナリカ¥79,000税込¥86,9001個4日以内出荷ジャイロ効果を体感。回転するジャイロホイールを手に持って回転台に乗り、傾けることでジャイロ効果を体感できます。付属のおもりは、ジャイロホイールの内側・外側に付け替えて実験できます。
台車(TN-20/TN-30用)
ナリカ¥97,500税込¥107,2501個5日以内出荷液体窒素貯蔵容器を移動するのに便利な台車。TN-20(注文コード:28565268)、TN-30(注文コード:28565277)用。