2ページ目: 重さ/力学

149件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2JHα ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2JHα

    ナリカ
    50,000税込55,000
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。
    仕様アルミ製、245mm(3段階可変)架台付き、大きさ(滑走台)1,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー1個及び記録タイマー設置台1個付属適合本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)
  • 力学台車 DY-5d ナリカ

    力学台車 DY-5d

    ナリカ
    38,000税込41,800
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属セット内容力学台車DY-5 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台型式DY-5dタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2Bd ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2Bd

    ナリカ
    87,000税込95,700
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)は、光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)適合アルミ製連結型、245mm(3段階可変)架台2台付き、大きさ(滑走台)2,000×130×20mm、側面スケール付、台車ストッパー2個及び記録タイマー設置台2個付属セット内容力学台車用滑走台(DT-YB)(連結式)、力学台車F-2型(2台)1組型式DCF-F2Bdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学的エネルギー実験器 DE-Y2D ナリカ

    力学的エネルギー実験器 DE-Y2D

    ナリカ
    37,000税込40,700
    1セット
    11日以内出荷
    鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる。おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、杭打ち器にアタッチメントを取付けると運動エネルギー実験用になります。位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。ビースピV(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
    その他分割式、100mm毎に4箇所の目印付き付属品おもり3種(円柱、質量50・100・150g)、C型クランプ、収納ケースセット内容力学的エネルギー実験器(DE-Y2)1台、ビースピV(速度測定器)1台型式DE-Y2D寸法(mm)80×70×120(杭打ち器)、300×60×40(アタッチメント)測定範囲目盛付き(最小単位1mm)強さ可変式
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2JHd ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2JHd

    ナリカ
    50,000税込55,000
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型1台、力学台車専用滑走台1m、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は、コンパクトで生徒実験に最適です。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。
    セット内容力学台車用滑走台 1.0m、力学台車F-2型1台、記録タイマーd(光学デジタル式)型式DCF-F2JHdタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 力学台車 DY-5α ナリカ

    力学台車 DY-5α

    ナリカ
    38,000税込41,800
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーα-2(放電式)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。
    仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属
  • クッキングスケール KA-441 ナリカ

    クッキングスケール KA-441

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    4日以内出荷
    見やすい大型文字盤。コンパクトでお手頃価格の上ざらはかり。小学校での、物の重さを量る実験などに最適です。
    型式KA-441寸法(mm)165×165×170質量(g)450計量皿(mm)Φ165最大計量(g)1000最小目盛(g)5
  • 力学台車滑走台セット DCF-F2Bα ナリカ

    力学台車滑走台セット DCF-F2Bα

    ナリカ
    87,000税込95,700
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は、力学台車F-2型(C15-1624)、力学台車専用滑走台DT-YB(C15-1577)、記録タイマーα-2を組み合わせた実験用セットです。滑走台は1m長を2台使用した比較実験や、連結して全長2mで行うダイナミックな演示実験に対応。車輪幅に合わせた溝で安定した直線運動を実現し、記録タイマー設置台、ストッパー、側面スケールなど便利な機能を搭載。さらに3段階の高さ調節やフラット底面により等速直線運動の実験にも活用可能です。力学台車F-2型は精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすく、BHS機構やマルチスペース、位置読取り指標など多彩な機能を備え、安全性と効率性を両立。記録タイマーα-2は放電式で摩擦が少なく鮮明な打点を可能にし、速度変化の大きい運動も正確に記録。分析効率化とミス軽減を実現する高機能タイマーです。
  • 力学的エネルギー実験器 DE-Y2 ナリカ

    力学的エネルギー実験器 DE-Y2

    ナリカ
    21,000税込23,100
    1セット
    4日以内出荷
    鉛直方向の力学的エネルギー実験できるセットです。おもりの鉛直方向の位置エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。おもりは3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
    その他分割式、100mm毎に4箇所の目印付き付属品おもり3種(円柱、質量50・100・150g)セット内容杭打ち器、軸棒、おもり3種型式DE-Y2寸法(mm)80×70×120(杭打ち器)、300×60×40(アタッチメント)測定範囲杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)強さ(杭)可変式
  • ものの重さ 素材比較セット ナリカ

    ものの重さ 素材比較セット

    ナリカ
    19,600税込21,560
    1セット
    11日以内出荷
    10種類の素材のセットです。ブロックの大きさが同じなので、重さの比較実験に最適です。
    付属品収納ケース寸法(mm)各25×25×10種類ABS樹脂、PVC樹脂、発泡PE、発泡PP、鉄、銅、真鍮、アルミニウム、木、ゴム数量(個)各5
  • 力学台車 F-2d ナリカ

    力学台車 F-2d

    ナリカ
    41,000税込45,100
    1セット
    11日以内出荷
    本商品は力学台車F-2型(C15-1624)と記録タイマーd(光学デジタル式、C15-1708)のセット。力学台車F-2型(C15-1624)は、精度と扱いやすさを両立する多機能力学台車です。精度の高い1kgタイプながらコンパクトで扱いやすい設計。BHS機構や位置読取り指標、ICT活用を可能にするマルチスペースなど多彩な機能を搭載。ベアリング入り車輪で滑らかな走行、サスペンション車軸と過負荷防止機構で安全性も確保。カメラ用ねじ付きスペースや2色連結装置で実験を効率的にサポートし、収納時は積み重ね可能です。記録タイマーd(光学デジタル式)は、リアルタイム表示と効率的分析を可能にする光学式タイマー。光学センサでテープ移動距離を測定し端末に記録。専用Webアプリで測定値確認やグラフ作成が効率的に行え、リアルタイム表示で運動の様子も同時に確認可能。テープは繰り返し使用でき、厚紙自作で往復運動も測定できる高機能タイマーです。
    仕様本体亜鉛ダイキャスト製、車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構付、連結装置(面ファスナー式、黒・黄各1台)搭載、反発装置(連続調整式、内部収納可)搭載、BHS機構搭載、マルチスペース、位置読取り指標付、大きさ150×85×45mm、質量1kg(±3%)セット内容力学台車F-2型 1台、記録タイマーd(光学デジタル式)1台型式F-2dタイマー光学イメージセンサ測定方式、測定距離0~50m(※記録テープの長さによる)、最小表示0.001m、測定間隔0.02秒、USB2.0出力、距離(m)及び時間(s)の測定、距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)を専用WEBアプリで表示、Windows10/11・ChromeOS対応、USB電源
  • 滑車装置 PE-2 ナリカ

    滑車装置 PE-2

    ナリカ
    22,500税込24,750
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    セッティングが手軽にできる滑車装置。C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド。をそのまま活用できます。別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。
  • 黒板用滑車装置 BP-PE2 ナリカ

    黒板用滑車装置 BP-PE2

    ナリカ
    40,100税込44,110
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼付けられる滑車装置です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。また、付属のニュートンメーターを使うとそれぞれにかかる重さを直接測定できます。
    セット内容黒板実験用スタンド BP-Y、クランプ、滑車装置 PE-2(スタンド取付型)、ニュートンメーター GN-1 2個
  • 上皿てんびん 防塵形 TB-100N ナリカ

    上皿てんびん 防塵形 TB-100N

    ナリカ
    23,300税込25,630
    1個
    5日以内出荷
    タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
    その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-50寸法(mm)Φ17×長さ220グリーン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(kg)0.5
  • てんびんのつり合い実験器 JV-40 ナリカ

    てんびんのつり合い実験器 JV-40

    ナリカ
    27,600税込30,360
    1セット
    5日以内出荷
    うでの動きと連動する指針つきで、つり合いの様子が分かりやすいです。うでの支点とさらの支点位置が動かせます。うでは均質な棒として扱う場合と、片端におもりを付加した場合の2通りを選択できます。うでは40cmの長さがあり、演示用にも使用できます。
    その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-100寸法(mm)Φ17×長さ220ブラウン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
  • 上皿てんびん TB-100 ナリカ

    上皿てんびん TB-100

    ナリカ
    18,600税込20,460
    1個
    5日以内出荷
    タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
    その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-25寸法(mm)Φ17×長さ220ブルー質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(kg)0.25
  • 電動回転台MO-70N 円運動実験セットのみ ナリカ

    電動回転台MO-70N 円運動実験セットのみ

    ナリカ
    77,500税込85,250
    1セット
    5日以内出荷
    電動回転台を用いて5種類の回転系力学実験が観察しやすいセットです。市販の撮影装置(別途ご用意ください)を使用して、円運動の回転系での撮影がしやすいような、スタンドを付属しています。画像や映像を通じて実験結果の分析を行うことができます。
    その他目盛つき(水圧感知器、支柱兼空気抜き)材質アクリル樹脂(水圧感知器、支柱兼空気抜き)寸法(mm)Φ56×D50(水圧感知器)、Φ10×D300(支柱兼空気抜き)
  • 慣性実験器 FI-60 ナリカ

    慣性実験器 FI-60

    ナリカ
    112,000税込123,200
    1セット
    5日以内出荷
    慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
    仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
  • カラフルばねはかり SNB-50 ナリカ

    カラフルばねはかり SNB-50

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個
    5日以内出荷
    秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
  • カラフルばねはかり SNB-200 ナリカ

    カラフルばねはかり SNB-200

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個
    5日以内出荷
    秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
  • カラフルばねはかり SNB-100 ナリカ

    カラフルばねはかり SNB-100

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個
    5日以内出荷
    秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
  • カラフルばねはかり SNB-25 ナリカ

    カラフルばねはかり SNB-25

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1個
    5日以内出荷
    秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
    その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-200寸法(mm)Φ17×長さ220レッド質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
  • ジョリーばねはかり JS-70A ナリカ

    ジョリーばねはかり JS-70A

    ナリカ
    260,000税込286,000
    1個
    5日以内出荷
    ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。
    仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき)付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき)寸法(mm)W300×D100×H800
  • 電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ

    電動回転台MO-70N 電動回転台のみ

    ナリカ
    320,000税込352,000
    1個
    5日以内出荷
    運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
    仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
  • 押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-1a

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1本
    5日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
  • 押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-5a

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1本
    5日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
  • 平面滑走台(エアテーブル) GT-50N ナリカ

    平面滑走台(エアテーブル) GT-50N

    ナリカ
    312,500税込343,750
    1個
    5日以内出荷
    滑走体の動きを観察しやすい平面滑走台です。台板は背面のターレット板の回転で3段階に傾斜させることができます。上面に透明アクリル製の記録板をのせ,滑走体の動きを記録して定量的に実験することができます。記録装置は振動板の減衰を防ぐ回路を組み込み,振動周期が安定しています。また振動数の検出端子付きで,電子計数装置などで周期測定が可能です。
    セット内容立方体(地金:鉄・銅・アルミニウム)、角柱(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(小)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(大)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)寸法(mm)10×10×10(立方体)、12×12×30(角柱)、Φ12×20(円柱(小))、Φ12×40(円柱(大))
  • 水圧実験器 UPS-10 ナリカ

    水圧実験器 UPS-10

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    5日以内出荷
    膜のへこみで水圧を視覚的に観察。透明な円筒の両側に取り付けた薄いゴム膜のへこみにより水圧の変化を調べます。円筒を水中に入れると、水圧によりゴム膜が内側にへこみます。このへこみの大小を目盛で読み取ることにより、水圧の強弱を判断することができます。
    その他三方コック付き寸法(mm)Φ200(排気盤面)、Φ10(アダプタ径)圧力(kPa)ゲージ0~-100
  • 密度測定用体 DQ-3 ナリカ

    密度測定用体 DQ-3

    ナリカ
    13,000税込14,300
    1セット
    5日以内出荷
    密度の違いから素材を調べることができます。メスシリンダで測りやすい形状となっています。地金のままの金属には、腐食しないように透明被膜が塗装されています。
    その他ゴム栓付き寸法(mm)Φ150(外径)
  • 力学滑走台用記録装置セット ナリカ

    力学滑走台用記録装置セット

    ナリカ
    46,000税込50,600
    1セット
    5日以内出荷
    滑走台のスケールに取り付けた記録テープにインクで打点し,台車の運動を記録します。発射装置は滑走体を一定速度で打ちだしたり,ばねのエネルギーの実験に使用したりできます。打点は大きく,2 ~ 3m 離れていても確認でき,運動の向きが記録に残ります。2台セットですので同時に2つの滑走体の運動が記録できます。
    仕様円板仕様:Φ50cm、鋼板製、耐荷重(約3kg均等荷重)寸法(mm)W555×D540×H215質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])モータ仕様:3.6~56(50Hz)、3.6~68(60Hz)(無負荷時)、無段階調整回転方向左回転(反時計回り)回転機構スピードコントロールモータ、ベルトドライブ入力電源(V)AC100、50/60Hz
  • 物の重さ比較セット(同体積) CMS-6A ナリカ

    物の重さ比較セット(同体積) CMS-6A

    ナリカ
    5,600税込6,160
    1セット
    5日以内出荷
    同じ大きさなのに材質によって重さが違うことを実験できる
    セット内容記録滑走体 2個、インク 2種、記録テープ、発射装置付き
  • 衝突実験器 TO-15A ナリカ

    衝突実験器 TO-15A

    ナリカ
    22,200税込24,420
    1セット
    5日以内出荷
    木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器。円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
    仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
  • 振り子実験器 VP-100 ナリカ

    振り子実験器 VP-100

    ナリカ
    36,000税込39,600
    1セット
    5日以内出荷
    いろいろな振子の実験に活用できる見やすい実験器です。単振子、振子の共振、振子の衝突エネルギーの実験を行うことができます。付属の分度器を取り付けることで、振り子の振れ角を容易に確認することができます。付属の摩擦ブロックを使用して、振り子が衝突により力を及ぼす様子を摩擦ブロックの移動距離により観察することができます。同じ長さの振り子の組を2組吊り、振子の共振の実験ができます。別売の速度測定器ビースピV(S77-1321)を使用すると、球の速度から運動エネルギーを求めることができます。
    セット内容円筒(深さ目盛つき)、円板(丸棒つき)、おもり(4色×3個計12個)材質透明アクリル(円筒)、アクリル(円板)、ステンレス(おもり)寸法(mm)内径39×長さ220(円筒)、直径50×厚さ3(円板)質量(g)約10(おもり)
  • 波動説明器 林田式 HB-24 ナリカ

    波動説明器 林田式 HB-24

    ナリカ
    163,000税込179,300
    1セット
    5日以内出荷
    波の反射をわかりやすく観察することができる実験装置です。縦波と横波における媒質の動きをわかりやすく示すことができます。保持具の操作により、縦波を横波に変換することができます。
    仕様●メータ:100μA(JIS2.5級)●入・出力:最大入力電圧10mV、最大出力電圧1V●増幅度:100/500/1000倍、3段切換えその他保持回路(断続・切換え可能)、出力端子付き、ホール素子用電源内蔵寸法(mm)W320×D220×H100電源(V)AC100 50/60Hz
  • 押し引きばねはかり PSB-4a ナリカ

    押し引きばねはかり PSB-4a

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1本
    5日以内出荷
    引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
    仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g寸法(mm)W365×D320×H1160質量(kg)3.2
  • 上皿てんびん MSシリーズ ナリカ

    上皿てんびん MSシリーズ

    ナリカ
    27,000税込29,700
    1個
    5日以内出荷
    プラスチック製の上皿てんびん。
    材質組分銅ケース:プラスチック材質(本体)プラスチック材質(計量皿)ステンレス
  • けん玉 ナリカ

    けん玉

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    5日以内出荷
    慣性や衝突の実験導入にも使える本格けん玉。日本けん玉協会公認の競技用けん玉。「玉を載せようとするとはじかれる」現象では衝突を、けん玉の技である「とめけん」では慣性の法則を、楽しみながら学習できます。
    材質寸法(mm)160(木柄)、Φ60(玉)
  • ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカ

    ニュートンメーター GN-10C(ケース付)

    ナリカ
    47,200税込51,920
    1個
    5日以内出荷
    産業財産権取得済。力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!。センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
    型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
  • 上皿てんびん MS-500N ナリカ

    上皿てんびん MS-500N

    ナリカ
    75,000税込82,500
    1個
    9日以内出荷
    ダイキャスト製の上皿てんびん。
    付属品組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1)材質組分銅ケース:プラスチック型式MS-500N材質(本体)ダイキャスト最小表示(g)0.5計量皿(mm)Φ110最大計量(g)500材質(計量皿)ステンレス
  • つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用) ナリカ

    つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用)

    ナリカ
    1,500税込1,650
    1組
    4日以内出荷
    C15-1103滑車P-6Nの補充部品です。
    内容Φ10×15mm(1個)、Φ10×20.5mm(1個)
重さ/力学