9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マクロデジタルカメラ 3R-MJL02 ナリカ

    マクロデジタルカメラ 3R-MJL02

    ナリカ
    9,990税込10,989
    1個
    4日以内出荷
    単焦点でマクロ観察・撮影ができるコンパクトなデジタルカメラ。最大倍率19倍。観察したいものに合わせて倍率を変更できます。LEDライト・UVライト搭載。ボタン1つでライトの切替ができます。
    付属品microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、専用ケース寸法(mm)69×18×48質量(g)76電源充電式バッテリー内蔵光源白色LED×3、UV LED×3記録媒体microSDカードズーム光学7倍、デジタル1.7/2.7倍解像度1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)撮像素子CMOS液晶モニター2.4型焦点距離8~12mm
  • 生物顕微鏡 CTシリーズ ナリカ

    生物顕微鏡 CTシリーズ

    ナリカ
    68,000税込74,800
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
    仕様4個用、ターレットレボルバ付属品ダストカバー、ACアダプタ、USBケーブル適合メカニカルステージ総合倍率40×~600×照明装置調光装置付きLED光源(充電式)接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)対物レンズ4×、10×、S40×絞りアッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、一軸粗微動装置
  • 顕微鏡照明装置 MLH-20L ナリカ

    顕微鏡照明装置 MLH-20L

    ナリカ
    25,000税込27,500
    1個
    4日以内出荷
    複数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ。収納に便利な自動巻取り式コード採用。積み重ねて収納できます
    その他自動巻取り式コード型式MLH-20L電源AC100V光源高輝度白色LED
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2

    ナリカ
    74,980税込82,478
    1台
    欠品中
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB600-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2

    ナリカ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB400-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2

    ナリカ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB400-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2

    ナリカ
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB600-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • はじめての生物顕微鏡練習プレート ナリカ

    はじめての生物顕微鏡練習プレート

    ナリカ
    6,000税込6,600
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    生物顕微鏡操作に慣れるための練習用プレート。 倍率やピントの合わせ方、プレパラートの動かし方などが効果的に練習できます。 プレパラートと同じサイズなのでそのまま使えます。 楽しみながら、生物顕微鏡操作が身に付きます。
    付属品プレパラートケース材質プラスチック寸法(mm)76×26白色倍率推奨倍率:40×~100×
  • ペットボトル顕微鏡製作セット ケニス

    ペットボトル顕微鏡製作セット

    ケニス
    6,498税込7,148
    1セット
    翌日出荷
    ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。 虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。 本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
    セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
学習用顕微鏡特集
おすすめ人気ランキング
学童用顕微鏡