絞り込み
ブランド
- ナリカ(1,487)
- ケニス(38)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- 島津理化(19)
- アズワン(9)
- 佐藤計量器製作所(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- HARIO(4)
- レゴエデュケーション(4)
- アイカム(4)
- 共栄プラスチック(3)
- ミドリ安全(3)
- ボレーセイフティー(3)
- LENOO(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- トーアボージン(2)
- 山本光学(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- ジェックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

すべり止めマット
ナリカ¥1,200税込¥1,3201本5日以内出荷実験台上での器具のすべり止めや、理科戸棚および薬品庫の器具、薬品類のすべり止めなどの安全管理用具として使用できます。材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)300×1,500
特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫)
ナリカ¥30,000~税込¥33,000~1個9日以内出荷ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで貴重な薬品や放射線源の持ち出しを防ぎます。また、内部からねじで床固定できる安全構造の保管庫です。付属品鍵、「医薬用外毒物劇物」「放射線」ラベル各1枚材質スチール
保護面
ナリカ¥1,600税込¥1,7601個5日以内出荷飛来物から目や顔を保護します。飛来物の多い作業や、実験時における液体飛沫から目元の保護に大きな効果があります。材質透明PET樹脂(レンズ)、ポリアセタール樹脂(アーム)、アルミ合金(面取付部)寸法(mm)【シールド】285×145(厚さ0.8)
ガスマッチ
ナリカ¥330税込¥3631個5日以内出荷手元と炎が離れている安全設計。激しい反応を伴う燃焼実験などに。使い切りタイプ、CR機能付きその他使い切りタイプ、CR機能付き型式GT全長(mm)240
シャーレラック(取っ手付き)
ナリカ¥10,000税込¥11,0001個9日以内出荷Φ90×15mmのシャーレを40個まで収納保管でき、持ち運びにも便利です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)230×105×365
プラグ(テフロン製) A-13 (桐山)
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個9日以内出荷分液滴下ロートやクロマトカラムの滴下液量の共通調節コック(プラグ)用途分液滴下ロート(A-12)用、クロマトカラム(A-19)用材質PTFE型式A-13
二またアダプター A-9 (桐山)
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個9日以内出荷減圧蒸留用アダプター(減圧用枝管付)用途減圧蒸留、分留用付属品シリコン栓No.8:2個型式A-9口径(mm)Φ25
ワイヤレス静電センサ(イージーセンス)
ナリカ¥52,000税込¥57,2001セット5日以内出荷イージーセンス用のワイヤレスセンサ測定範囲静電容量±165nC、電圧±5V電源充電式電源(USB充電式)最小表示静電容量0.001nC、電圧0.0001V対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス血圧センサ(イージーセンス)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001セット5日以内出荷タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。付属品血圧計測定範囲(mm)気圧0~3000Hg、パルス振幅0~100%電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方法ワイヤレス、USB最小表示(mm)気圧0.1Hg、パルス振幅0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
取手付下口びん
ナリカ¥3,980税込¥4,3781個9日以内出荷試薬の出し入れが頻繁で容器を持ち運ぶ場合はこれ。取手付下口びん(広口)5L材質ポリエチレン容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)172×305(活栓除く)取手片手数量(個)1
サイボックス
ナリカ¥4,100~税込¥4,510~1個5日以内出荷グループ別の器具の整理・運搬、野外学習に、また植物の栽培から小動物の飼育まで幅広く活躍します。重い中身を入れたままで積み重ね可能。運搬に便利な取っ手付きです。材質ポリプロピレン
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M
ナリカ¥30,200税込¥33,2201セット9日以内出荷2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)仕様必要試薬量:各2滴セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ワイヤレス導電率センサ(イージーセンス)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001セット9日以内出荷タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)導電率:1000/20000/100000μS、温度:0~85対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
コパール磨きセット
ナリカ¥1,650税込¥1,8151箱5日以内出荷琥珀を磨いて観察してみよう!。コパールは若い琥珀で、琥珀よりも柔らかい樹脂化石。付属のサンドペーパーで簡単に「琥珀磨き」を体験できます。セット内容コパール(原石)、サンドペーパー4種5枚
卵プロテクター
ナリカ¥400~税込¥440~1個5日以内出荷生卵を落としても割れない。高い所から生卵を落下させても割れない、紙だけで作成したプロテクターです。SまたはMサイズの卵で実験できます。材質ダンボール
小型真空ポンプ VP-235N
ナリカ¥60,600税込¥66,6601個9日以内出荷大排気速度。低騒音、ローオイルミスト設計で環境にやさしい。付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-235N寸法(mm)134×320×232質量(kg)10.5電源(V)AC100排気速度(L/min)100(50Hz)、114(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
メスシリンダー(ケミカルシリンダー)
ナリカ¥1,180~税込¥1,298~1個5日以内出荷から9日以内出荷鮮明で見やすい印刷目盛付きのメスシリンダー。透明度が高いポリメチールメタアクリレート製材質ポリメチールメタアクリレート数量(個)1
取手付下口びん
ナリカ¥5,500税込¥6,0501個9日以内出荷試薬の出し入れが頻繁で容器を持ち運ぶ場合はこれ。取手付下口びん(広口)10L材質ポリエチレン容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)217×397(活栓除く)取手両手数量(個)1
ロング試験管
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個5日以内出荷長さ60cm!水の温まり方をじっくり観察。通常の試験管よりも長くやや太めの耐熱ガラス使用の試験管です。水の温まり方の実験など時間をかけてじっくり観察したい実験に最適です。実験例。水の温まり方の実験、ものの溶け方の実験材質耐熱ガラス寸法(mm)Φ24×600数量(個)1
クロマトカラム A-19 (桐山)
ナリカ¥19,000税込¥20,9001個9日以内出荷物質の分離操作用カラム(PTFEコック付)用途カラムクロマトグラフィー長さ(mm)220型式A-19外径(Φmm)カラム:18口径(mm)Φ25
TPXチューブコネクター
ナリカ¥450~税込¥495~1セット(10個)9日以内出荷ゴム管どうしの接続に使います。耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。材質ポリメチルペンテン数量(個)10
水切りラック(排水ノズル付き)
ナリカ¥1,800税込¥1,9801個5日以内出荷水捨て不要!排水ノズル付きの水切りラック。便利な排水ノズル付きで水捨て不要。180°移動できる排水ノズル付き。縦置きでも横置きでもOK。ペットボトルの水切り用フック付き。付属品フック4個、小物用水切りポケット、排水ノズル材質ポリプロピレン寸法(mm)368×265×267
カラーテープ
ナリカ¥15,800税込¥17,3801セット5日以内出荷耐水性・耐薬品性に優れ、はがす時も糊あとが残らない便利なテープです。専用カッター付きケース入り。色10色(茶、橙、黄、白、桃、赤、紫、青、緑、黄緑)テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
TPXメスシリンダー
ナリカ¥680~税込¥748~1個9日以内出荷落としても割れないプラスチック製。透明度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。上部は、使いやすさを考慮し、ろうと状に設計してあります。材質プラスチック数量(個)1
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct)
ナリカ¥42,500税込¥46,7501セット5日以内出荷人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001mmHg測定項目血圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mmHg)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
コリオリの力実験器「コリーくん」
ナリカ¥7,500税込¥8,2501個5日以内出荷コリオリの力がどのようにはたらくかを目視で繰り返し観察できる実験器です。地球のような回転体の上で、地表の動きに左右されないで移動する物体(例えば風など)には、進路を曲げようとする力がはたらきます。これをコリオリの力といい、台風や低気圧が渦を巻くのはこのためです。この実験器では水槽から射出する水を風に見たて、自ら回転することで、射出した水(風)がどの方向に曲げられるか確認することができます。用途実験例:東・西・南・北に向かう風は、コリオリの力の影響でそれぞれどの方向に曲げられるか。赤道・中緯度・極などの、緯度が変わると、コリオリの力のはたらき方はどう変わるか。北半球と南半球で、コリオリの力のはたらく方向がどう変わるか。材質樹脂寸法(mm)54×200×200