絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水蒸気採取セット用補充パーツ ナリカ

    水蒸気採取セット用補充パーツ

    ナリカ
    1,100税込1,210
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    セット内容シリコン管 全長約500mm、ガラス管 全長約100mm
  • レーザー光源装置 ナリカ

    レーザー光源装置

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1個
    4日以内出荷
    D20-1116レーザー光源装置SS-Lシリーズの補充部品です。
  • ACアダプタ ナリカ

    ACアダプタ

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1個
    4日以内出荷
    B10-7007スペクトル管点灯装置(注文コード:50428894)に使用できます。
    種別用ACアダプター
  • ナイフスイッチ(シングル) ナリカ

    ナイフスイッチ(シングル)

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
    種別DRN-10(10個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
  • 電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き) ナリカ

    電気回路実験器 KN-02M(中学校用磁石付き)

    ナリカ
    16,500税込18,150
    1セット
    4日以内出荷
    豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
    セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本、実験用セメント抵抗4個(10Ω1個、20Ω2個、30Ω1個)種別KN-02M(磁石付き)
  • ナイフスイッチ(磁石付き) ナリカ

    ナイフスイッチ(磁石付き)

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1個
    5日以内出荷
    底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
    寸法(mm)80×80(台)
  • 端子台(磁石付き) ナリカ

    端子台(磁石付き)

    ナリカ
    650税込715
    1個
    4日以内出荷
    並列回路を作るときのターミナルとして使用できます。底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
    寸法(mm)50×50(台)
  • 電気回路実験器 KN-02(中学校用セット) ナリカ

    電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)

    ナリカ
    14,300税込15,730
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-02(中学校用セット)
  • 電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き) ナリカ

    電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き)

    ナリカ
    10,200税込11,220
    1セット
    4日以内出荷
    豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
    セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-01M(磁石付き)
  • 乾電池台(磁石付き) ナリカ

    乾電池台(磁石付き)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    9日以内出荷
    底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
    種別単1・1個用
  • 中学生用電流による発熱実験器(4セット組) ナリカ

    中学生用電流による発熱実験器(4セット組)

    ナリカ(1件のレビュー)
    10,880税込11,968
    1セット
    当日出荷
    ●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
    仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    20,000税込22,000
    1個
    5日以内出荷
    電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
    種別D-5型長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    17,880税込19,668
    1個
    5日以内出荷
    付属品収納ケース種別A-6型長さ(mm)約150形状直線状寸法(mm)約200×20×5使用時間(分)5使用電源乾電池、電源装置太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)1.5(電流制限1A)
  • 発熱比較用電熱線 ナリカ

    発熱比較用電熱線

    ナリカ
    4,200税込4,620
    1個
    4日以内出荷
    電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
    種別D型(2種1組)長さ(mm)約230(折り返しあり)太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
  • 単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ

    単線コイルを貫通させたもの(電流による磁界実験器)

    ナリカ
    17,000税込18,700
    1個
    4日以内出荷
    大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
    寸法(mm)250×250×105
  • 単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ

    単線をU状に貫通させたもの(電流による磁界実験器)

    ナリカ
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
    寸法(mm)250×150×105
  • 単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器) ナリカ

    単線を貫通させたもの(電流による磁界実験器)

    ナリカ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    大電流電源装置(別売)を用いて、電流による磁界を方位磁針やマグチップ(注文コード:57881119)を併用して観察することができます。
    寸法(mm)250×150×150
  • 手回し発電機用アダプターフルセット(ゼネコンV3用) ナリカ

    手回し発電機用アダプターフルセット(ゼネコンV3用)

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1セット
    5日以内出荷
    手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
    セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
  • 蛍光灯 (ゼネコン用ライト実験ボックス用)18W ナリカ

    蛍光灯 (ゼネコン用ライト実験ボックス用)18W

    ナリカ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 素焼半円筒(30x60x135mm) (電池実験用) ナリカ

    素焼半円筒(30x60x135mm) (電池実験用)

    ナリカ
    5,000税込5,500
    1個
    4日以内出荷
    ボルタ、ダニエルなどの電池実験に使える素焼半円筒です。
  • ダニエル電池(分割型) ナリカ

    ダニエル電池(分割型)

    ナリカ
    8,600税込9,460
    1個
    4日以内出荷
    ●中学3年 化学変化と電池●少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。●正極と負極を別々に組立て、2つを接触させることで起電力が発生し電池になります。●それぞれの電極をさまざまな金属や溶液にすることで、組合わせによる起電力の違いも実験できます。●必要な溶液は2滴。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。
    セット内容ダニエル電池本体一式 4個/点眼びん 4本/金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×1mm) 各5枚/ろ紙(60×90mm) 25枚/セロファン 12枚/収納ケース/電子オルゴール/リード線付きプロペラモーター/リード線(赤・黒)各1本種別実験セット
  • ダニエル電池(分割型) ナリカ

    ダニエル電池(分割型)

    ナリカ
    6,600税込7,260
    1セット
    5日以内出荷
    ●中学3年 化学変化と電池●少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。正極と負極を別々に組立て、2つを接触させることで起電力が発生し電池になります。●それぞれの電極をさまざまな金属や溶液にすることで、組合わせによる起電力の違いも実験できます。●必要な溶液は2滴。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。
    セット内容ダニエル電池本体一式 4個/点眼びん 4本/金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×1mm) 各5枚/ろ紙(60×90mm) 25枚/セロファン 12枚/収納ケース種別基本セット
  • ダニエル電池 ナリカ

    ダニエル電池

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1セット
    6日以内出荷
    ●中学3年 化学変化と電池●実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。●小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。●ボルタ電池の実験もできます。
    セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚/リード線付きプロペラモーター(ダニエル電池専用)/電子オルゴール 1個種別(生徒用)フルセット D-F
  • ムーアのモーター組立てキット EG-07 ナリカ

    ムーアのモーター組立てキット EG-07

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1個
    4日以内出荷
    静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
    セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
  • 静電モーター組立てキット EG-06 ナリカ

    静電モーター組立てキット EG-06

    ナリカ
    4,500税込4,950
    1個
    4日以内出荷
    静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
    セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
  • 簡易コンデンサー組立てキット EG-05 ナリカ

    簡易コンデンサー組立てキット EG-05

    ナリカ
    1,300税込1,430
    1個
    4日以内出荷
    静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電高圧ゼネコンで発生させた電気を溜めて、蛍光管を点灯させてみましょう。
    セット内容塩化ビニルパイプ(Φ12×240mm)1本/リード線(250mm)赤黒各1本/ビニール袋 1枚/アルミ箔 2枚
  • 静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用) ナリカ

    静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    B10-1323静電高圧発生装置「雷神」(注文コード:50428639) 用の補充部品です。
  • 柄付き集電球 ナリカ

    柄付き集電球

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    B10-1207クーロンメーターCM-2(注文コード:50428623)の柄付き集電球です。
  • 集電缶 ナリカ

    集電缶

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    5日以内出荷
    B10-1207クーロンメーターCM-2(注文コード:50428623)の集電缶です。
  • クーロンメーター ナリカ

    クーロンメーター

    ナリカ
    14,000税込15,400
    1個
    4日以内出荷
    物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。 付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
    種別CM-2 (本体のみ)寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)
  • ACアダプタ ナリカ

    ACアダプタ

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1個
    4日以内出荷
    トランス/リニア型のACアダプタです。
    仕様入力AC100V、出力DC12V/800mA、DCプラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm、極性(センター)+
  • 高感度マルチ増幅器 ナリカ

    高感度マルチ増幅器

    ナリカ
    21,000税込23,100
    1個
    4日以内出荷
    種別MA-T(本体のみ)
  • ゼネコンDUE用出力コード 1本 ナリカ

    ゼネコンDUE用出力コード 1本

    ナリカ
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    ゼネコンDUE 専用の出力コード「新タイプ用」です。
  • 専用出力コード (赤黒)(DUE用) ナリカ

    専用出力コード (赤黒)(DUE用)

    ナリカ
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    ゼネコンDUE 専用の出力コード「旧タイプ用」です。
  • 工具セット ナリカ

    工具セット

    ナリカ
    8,710税込9,581
    1セット
    9日以内出荷
    コンパクトな手のひらサイズの工具セットです。
    セット内容プラスドライバー2種、マイナスドライバー2種、ミニチュアニッパ、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、ツールケース種別S-1
  • 金切はさみ ナリカ

    金切はさみ

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    4日以内出荷
    金属板の切断に使います。
    形状直刃寸法(mm)240
  • 光電池(太陽電池) ナリカ

    光電池(太陽電池)

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    4日以内出荷
    種別AL802寸法(mm)70×70開放電圧(V)1短絡電流(mA)400
  • 大容量コンデンサー ナリカ

    大容量コンデンサー

    ナリカ
    3,300税込3,630
    1個
    4日以内出荷
    充・放電の実験に用います。コンデンサーにゼネコンで充電しハンドルを放すとハンドルが回りしばらくすると放電してとまります。 また、充電後に豆電球を接続すると、明るくついた電球がしばらくすると放電して消えます。この実験はエネルギー変換としても考えられます。
    容量1F寸法(Φ×高さH)(mm)45×19抵抗(Ω)約2.5最大使用電圧(V)5.5
  • ゴムキャップ ナリカ

    ゴムキャップ

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    形状T型、2P定格250V・20A寸法(Φ×mm)54×90
  • 古代人頭蓋骨模型(北京原人) ナリカ

    古代人頭蓋骨模型(北京原人)

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    6日以内出荷
    ●解剖分解数:2(北京原人)●中国、北京郊外の周口店の洞窟で発見された頭蓋骨を復元した模型です。
    種別(北京原人) VP750/1寸法(mm)210×145×215質量(g)960
その他学童用実験器具/実験用品