絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,645件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 関節の構造模型 ナリカ

    関節の構造模型

    ナリカ
    31,000税込34,100
    1個
    4日以内出荷
    4年生 人の体のつくりと運動 うでの曲げ、伸ばしのひじ関節と筋肉の関係を示すものです。
    種別(うで) JM-N寸法(mm)490質量(g)220
  • 肺の構造模型 ナリカ

    肺の構造模型

    ナリカ
    146,000税込160,600
    1個
    5日以内出荷
    実物大、解剖分解数:7 喉頭(2分解、取り外し可)、気管、気管支樹、心臓、(2分解、取り外し可)、鎖骨下動脈と静脈、大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)、横隔膜が見られます。
    仕様ベースボード付き種別G15N材質プラスチック寸法(mm)310×410×120
  • 脳の構造模型 ナリカ

    脳の構造模型

    ナリカ
    61,000税込67,100
    1個
    5日以内出荷
    解剖分解数:4 正中矢状断された右半側はさらに(1)前頭葉と頭頂葉、(2)脳幹、側頭葉と後頭葉、(3)小脳に3分解できます。
    仕様プラスチック台付き種別C-16N材質プラスチック寸法(mm)140×160×140
  • 心臓の構造模型 ナリカ

    心臓の構造模型

    ナリカ
    35,300税込38,830
    1個
    5日以内出荷
    心臓3/4倍大透明型モデル、解剖分解数:2 透明な本体に、心臓の解剖的構造を再現した冠状血管の付いた透明モデルです。冠状動脈、静脈、刺激伝導系はわかりやすいように着色されています。前壁は取り外せます。
    仕様台付き種別G08/3N材質プラスチック寸法(mm)190×120×120
  • じん臓の構造模型 ナリカ

    じん臓の構造模型

    ナリカ
    29,500税込32,450
    1個
    5日以内出荷
    副腎付腎臓、解剖分解数:2 腎臓、副腎、その血管、尿道上部の再現です。腎臓は2分解して内部の皮質、髄質、血管、腎盤が見られます。
    仕様台付き種別K-12N材質プラスチック寸法(mm)240×120×120
  • 目の構造模型 ナリカ

    目の構造模型

    ナリカ
    65,000税込71,500
    1個
    6日以内出荷
    実物比4倍大、解剖分解数:6 水平に横断解剖し、構造を立体的に理解できます。水晶体、ガラス体を取り外して、網膜、脈絡膜を示すことができます。眼筋付き。
    仕様プラスチック製台付き材質軟質合成樹脂寸法(mm)210×100×210質量(g)約600
  • 金枠繰出しルーペ ナリカ

    金枠繰出しルーペ

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷
    倍率10xレンズ有効径(mm)14
  • 実験用金箔シート ナリカ

    実験用金箔シート

    ナリカ
    14,500税込15,950
    1セット(5枚)
    当日出荷
    ●実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。●中学1年生 物質のすがた●金はいつまでも美しい金属光沢を失わず、たたいて広げると厚さ0.0001mmも薄い箔になる展性に富んだ金属です。●古来から仏像や室内の装飾、通貨として用いられていましたが、現代ではICの配線や電線の接続部品にも使用されています。●薄くなった金は青い光のみを通す的なことを紹介し、実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。
    寸法(mm)箔:109×109、全体:155×180厚さ(μm)箔:0.1加工ラミネート加工
  • マイクロスケール実験(金属イオン) ナリカ

    マイクロスケール実験(金属イオン)

    ナリカ
    7,200税込7,920
    1セット
    4日以内出荷
    金属イオンの反応実験を効率よく行える画期的なセットです。付属の台紙とプレートを利用することで、複数の反応を簡単に確認しながら結果も整理できます。マイクロスケール実験とは従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の削減、廃液の少量化、実験時間の短縮、個別実験(1~2人)が可能、普通教室での実験が可能など多くのメリットが考えられます。
    セット内容プチボトルセット(赤・青) 各1セット/専用プレート(48セルプレート) 2枚/簡易分注器(10mL) 1個/金属イオン用台紙 1枚/生徒用ワークシート
  • イオンの移動実験器 ナリカ

    イオンの移動実験器

    ナリカ
    7,900税込8,690
    1個
    4日以内出荷
    直流電圧によるイオンの移動を低電圧で行うことができます。電源は9Vの乾電池3個を使用した簡易電源装置を用いて手軽に行うことができ、実験後は実験台をコンパクトに収納できて大変便利です。
    付属品簡易電源装置(イオンの移動実験用)、イオン移動実験用台、目玉クリップ4個、リード線(バナナ-ミノムシ)赤黒各1本、専用ろ紙、リトマス試験紙(赤・青)種別WN型寸法(mm)約110×80×32(突起部含まず)電源006P乾電池(9V)3個(別売)
  • 水浴器(湯せんなべ) ナリカ

    水浴器(湯せんなべ)

    ナリカ
    11,500税込12,650
    1個
    5日以内出荷
    水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
    その他環状ふた付き種別WB-150N材質銅製直径(mm)150
  • さ状ガス発生器(二また試験管) ナリカ

    さ状ガス発生器(二また試験管)

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1個
    5日以内出荷
    中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。 必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
    付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別大型材質ガラス太さ(mm)管:約24
  • 電源装置 ナリカ

    電源装置

    ナリカ
    37,000税込40,700
    1個
    4日以内出荷
    乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
    種別PSW-009V寸法(mm)170×210×105(突起部含む)質量(kg)約2出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5A(切替式)
  • 直流電圧計 ナリカ

    直流電圧計

    ナリカ
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    仕様メーター:JIS2.5級以内その他積み重ね収納可種別DV-3N寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
  • ホットグルーボンド HB-45 ナリカ

    ホットグルーボンド HB-45

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1個
    4日以内出荷
    木・プラスチック・発泡板・紙・段ボール・金属などの接着に使用します。
    付属品ホットスティック(クリア:Φ7mm)3本、スタンドバネ電源100V、7W
  • はんだこて ナリカ

    はんだこて

    ナリカ
    2,300税込2,530
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)199消費電力(W)20
  • プラスチック素材 ナリカ

    プラスチック素材

    ナリカ
    2,700税込2,970
    1セット(5種類×10枚)
    当日出荷
    普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。 試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。比較実験に便利な色分けタイプです。
    セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)各10枚種別A形状短冊形(色分けあり)寸法(mm)約70×6×1
  • スメクタイト ナリカ

    スメクタイト

    ナリカ
    2,000税込2,200
    1セット
    4日以内出荷
    スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。 水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
    セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本容量(g)50
  • 球 ナリカ

    ナリカ
    850税込935
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック質量(g)約10直径(mm)25
  • リチウム電池 ナリカ

    リチウム電池

    ナリカ
    900税込990
    1個
    4日以内出荷
    種別CR123AG規格3V
  • ビニールコード ナリカ

    ビニールコード

    ナリカ
    7,000税込7,700
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)100規格12芯 0.3mm2
  • ミニトグルスイッチ ナリカ

    ミニトグルスイッチ

    ナリカ
    430税込473
    1個
    4日以内出荷
    形状3P型寸法(mm)13×8×35定格125V 6A取付孔(Φmm)6.2
  • 台付きLED ナリカ

    台付きLED

    ナリカ
    480税込528
    1個
    4日以内出荷
    実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格1.7~4V
  • ターミナル 陸軍型 ナリカ

    ターミナル 陸軍型

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×48
  • 臓器チョッキ ナリカ

    臓器チョッキ

    ナリカ
    35,500税込39,050
    1個
    5日以内出荷
    体に着用して、臓器の位置や名前、形などを楽しく学べる教材です。チョッキも臓器もフェルト素材なので、マジックテープで着脱ができます。
    その他プレート7枚(無記入)付き材質フェルト寸法(mm)約600×340
  • わたしの体(タペストリー) ナリカ

    わたしの体(タペストリー)

    ナリカ
    10,000税込11,000
    1個
    4日以内出荷
    布製の人体解剖模型です。楽しく人体について学ぶことができます。モチーフはマジックテープで着脱できます。名前パーツもあり、各部位の名前も覚えられます。
    種別生徒用寸法(mm)500×1000
  • イカの解剖ソフトモデル ナリカ

    イカの解剖ソフトモデル

    ナリカ
    59,000税込64,900
    1個
    5日以内出荷
    ●中学1年生 生物の体の共通点と相違点●イカの解剖のようすを表現したソフトな人形です。●演示用に大きく作っており、消化管・墨汁のう・生殖器などは取外すことができるので、各器官がどの位置にあるかを確認しながら学習できます。
    付属品貼付用黒布(845×645×5mm)、マグネットフック3個種別(小)材質寸法(mm)1000×310×80
  • バイオ水素エネルギー実験キット ナリカ

    バイオ水素エネルギー実験キット

    ナリカ
    88,000税込96,800
    1セット
    22日以内出荷
    リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
    セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター種別(フルセット)AHF-1寸法(mm)315×185×244(チャンバー)質量(kg)約2温度(℃)設定温度25~45℃程度ヒーター寸法(mm)160×160
  • 代用デンプン(パックテスト式) ナリカ

    代用デンプン(パックテスト式)

    ナリカ
    2,800税込3,080
    1セット(20本)
    5日以内出荷
  • セル枠ルーペ(プラ枠ルーペ) ナリカ

    セル枠ルーペ(プラ枠ルーペ)

    ナリカ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    観察するものがくっきり、鮮明に見える(収差が少ない)セル枠ルーペ。野外観察に最適です。
    倍率3.5×焦点距離(mm)約100直径(mm)36
  • 金枠ルーペ ナリカ

    金枠ルーペ

    ナリカ
    1,700税込1,870
    1個
    4日以内出荷
    種別50W倍率3.5×焦点距離(mm)約100直径(mm)50
  • 電池とイオン化傾向実験セット ナリカ

    電池とイオン化傾向実験セット

    ナリカ
    15,700税込17,270
    1個
    4日以内出荷
    中学校・高等学校でよく使われる金属板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)5種各25枚と電極板ホルダー10枚をセットにしました。 電極板ホルダーには電極板差し込み用に切込み加工してあります。
    材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン寸法(mm)電極板:20×70×1(銅、鉄、アルミニウム、鉛)、20×70×0.5(亜鉛) / 電極板ホルダー:70×70×10
  • 取り付け型コルクボーラ ナリカ

    取り付け型コルクボーラ

    ナリカ
    91,500税込100,650
    1個
    4日以内出荷
    机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
    付属品円錐砥石、突き棒、シート刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm)質量(kg)約5直径(mm)車輪直径:160
  • ソーダサイフォン ナリカ

    ソーダサイフォン

    ナリカ
    18,000税込19,800
    1個
    5日以内出荷
    本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。 純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
    付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂容量(L)約1
  • 孔雀石の還元実験キット ナリカ

    孔雀石の還元実験キット

    ナリカ
    6,800税込7,480
    1個
    5日以内出荷
    中学2年生 化学変化 孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。 この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
    セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
  • ダイヤモンド燃焼実験セット ナリカ

    ダイヤモンド燃焼実験セット

    ナリカ
    5,988税込6,587
    1個
    5日以内出荷
    「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。 石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。 酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
    セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
  • 常圧蒸留装置 ナリカ

    常圧蒸留装置

    ナリカ
    37,000税込40,700
    1個
    5日以内出荷
    組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
    セット内容A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml)種別RA-01N (スタンドなし)
  • 水蒸気発生セット GT型 ナリカ

    水蒸気発生セット GT型

    ナリカ
    4,000税込4,400
    1セット
    4日以内出荷
    沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
    セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
  • 湯気・泡の正体確認セットKR型(4セット組) ナリカ

    湯気・泡の正体確認セットKR型(4セット組)

    ナリカ
    5,500税込6,050
    1セット
    4日以内出荷
    沸騰させた水から出た水蒸気を袋で採取する実験に使います。
    セット内容ガラスろうと(Φ60mm)・穴あきゴム栓(1穴)・袋固定用リング・ビニール袋・沸とう石
  • 体積変化観察セット KS型 (4セット組) ナリカ

    体積変化観察セット KS型 (4セット組)

    ナリカ
    10,150税込11,165
    1セット
    5日以内出荷
    温度変化により、フラスコ内の水・空気の体積が増減することを調べる実験に使います。
    セット内容丸底フラスコ 300mL・穴あきゴム栓(1 穴)・ I 字管(両端焼口)・シリコン管(全長約500mm)・スポイト
その他学童用実験器具/実験用品